カテゴリ
- 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- SMC(30)
- 三菱マテリアル(29)
- マパール(20)
- 京セラ(18)
- 住友電工ハードメタル(18)
- WIDIN(14)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(13)
- 伊吹工業(12)
- サンドビック(11)
- 伊吹正(11)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- スーパー工業(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 大見工業(6)
- STREAM TRAIL(5)
- SANDVIK(5)
- カーメックス(3)
- タンガロイ(3)
- ブランドをもっと見る
「ibuki」の検索結果
特価

高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD
グーリング¥27,980~税込¥30,778~1本20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
25303_角シャンクホルダ オフセット90°段付き外部給油タイプ
グーリング¥36,980税込¥40,6781本22日以内出荷材質スチール寸法D(mm)25勝手なしヘッド長(mm)29機能長さ(mm)100機能幅(mm)19.6
25306_角シャンクホルダ オフセット90°段付き内部給油タイプ
グーリング¥42,980税込¥47,2781本22日以内出荷材質スチール寸法D(mm)25勝手なしヘッド長(mm)29機能長さ(mm)100機能幅(mm)19.6
25004_角シャンクホルダ オフセット90°段付き外部給油タイプ
グーリング¥36,980税込¥40,6781本22日以内出荷材質スチール寸法D(mm)25勝手なしヘッド長(mm)29機能長さ(mm)100機能幅(mm)19.6
25005_角シャンクホルダ オフセット90°段付き内部給油タイプ
グーリング¥42,980税込¥47,2781本22日以内出荷材質スチール寸法D(mm)25勝手なしヘッド長(mm)29機能長さ(mm)100機能幅(mm)19.6