カテゴリ
- 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(8)
- ホンダ(151)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(105)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- 大洋ツール(38)
- SMC(33)
- EIKO(栄工舎)(33)
- 三菱マテリアル(28)
- 岡崎精工(27)
- ミスターマイスター(27)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- 三菱電機(23)
- イトーキ(22)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- SKF(日本エスケイエフ)(20)
- 日研工作所(20)
- 田倉工具(19)
- TRUSCO(18)
- SWAGE-LINE(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mt03」の検索結果

ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥52,980~税込¥58,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥66,980~税込¥73,678~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm
グーリング¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク90° レギュラ
グーリング¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から9日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取 り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ深穴加工ドリル セミロング
グーリング¥109,800税込¥120,7801本20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSSねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥43,980~税込¥48,378~1本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン
グーリング¥85,980~税込¥94,578~1本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)600表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥99,980税込¥109,9781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥54,980~税込¥60,478~1本20日以内出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥73,980~税込¥81,378~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥71,980~税込¥79,178~1本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥67,980~税込¥74,778~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥51,980~税込¥57,178~1本20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥75,980~税込¥83,578~1本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
カウンターシンク60° レギュラ
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本20日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク90° レギュラTiNコート
グーリング¥34,980~税込¥38,478~1本20日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングが施されており、長寿命です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥41,980~税込¥46,178~1本23日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応