深穴加工ドリル セミロング ダークマージン

深穴加工ドリル セミロング ダークマージン - グーリング

深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質
HSS
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全9種類を絞り込む
刃径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82551598551 16.000232-9145251153MT216
¥21,000
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
82560506551 14.000233-3793223142MT114
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561958551 15.000233-3807245147MT215
¥19,800
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566998551 26.000232-7547335214MT326
¥55,270
¥43,980
¥48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82576071551 18.000233-0658263165MT218
¥25,650
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82578880551 25.000233-0716327206MT325
¥52,500
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82579047551 17.000233-0655257159MT217
¥25,330
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82587045551 29.000233-5408351230MT329
¥119,830
¥94,980
¥104,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
82589635551 19.000232-7535269171MT219
¥27,790
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする