カテゴリ

  • 切削工具(56)
絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • Altrider (アルトライダー)(296)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(96)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(34)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(30)
  • GIVI(ジビ)(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • WURTH ELEKTRONIK(23)
  • Canon(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • BAGSTER (バグスター)(12)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(11)
  • ニチアス(10)
  • SMC(9)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf100」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 2.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 2.0グーリング
4,098税込4,508
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長8全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)2ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)6C面0.04シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 6.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 6.0グーリング
4,298税込4,728
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長20全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)6ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)16C面0.12シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 10.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 10.0グーリング
8,798税込9,678
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長31全長L(mm)72表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)10ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)25C面0.2シャンク径10
マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚 グーリングマルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚グーリング
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
3つのねじれ角(44°・45°・46°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)44・45・46
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 20.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 20.0グーリング
29,980税込32,978
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長53全長L(mm)104表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)20ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)41C面0.4シャンク径20
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 12.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 12.0グーリング
10,980税込12,078
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長37全長L(mm)83表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)12ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)28C面0.24シャンク径12
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 3.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 3.0グーリング
4,298税込4,728
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長15全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)3ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)10C面0.06シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 5.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 5.0グーリング
4,298税込4,728
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長20全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)15C面0.1シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 14.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 14.0グーリング
14,980税込16,478
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長37全長L(mm)83表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)14ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)28C面0.28シャンク径14
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 1.5 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 1.5グーリング
3,898税込4,288
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長6全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)1.5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)4.5C面0.03シャンク径4
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 16.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 16.0グーリング
19,980税込21,978
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長43全長L(mm)92表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)16ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)36C面0.32シャンク径16
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 2.5 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 2.5グーリング
4,098税込4,508
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長10全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)2.5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)7.5C面0.05シャンク径6
マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリングマルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラーグーリング
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)35・38
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 8.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 8.0グーリング
5,898税込6,488
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長26全長L(mm)63表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)8ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)21C面0.16シャンク径8
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 4.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 4.0グーリング
4,298税込4,728
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長18全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)4ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)14C面0.08シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 1.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 1.0グーリング
3,898税込4,288
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長4全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)1ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)3C面0.02シャンク径4
4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp グーリング4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharpグーリング
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。コーナーR付きです。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー グーリングマルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラーグーリング
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)40・42
4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short グーリング4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Shortグーリング
3,798税込4,178
1本
当日出荷
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
高能率エンドミル RF100 Sharp ロングネック 4枚刃 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharp ロングネック 4枚刃グーリング
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed レギュラ 5枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed レギュラ 5枚刃グーリング
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃グーリング
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
ランピング・ヘリカル加工や最大0.8xDまでの溝加工が安定して可能です。最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202 グーリングアルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202グーリング
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
アルミの超高速、高精度加工が可能です。
用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 2.5D 3枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 2.5D 3枚刃グーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃グーリング
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
ステンレス用 高能率スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100 VA 3800 グーリングステンレス用 高能率スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100 VA 3800グーリング
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。
用途ステンレス鋼、チタンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P セミロング 4枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P セミロング 4枚刃グーリング
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 5D 3枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 5D 3枚刃グーリング
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃グーリング
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
エンドミルカテゴリ
関連カテゴリ