絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤ ALR3808型セントラルコンベヤー
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.62018年トラスコ掲載ページ8 1277
ステンレスローラコンベヤ MRU セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤ MRUセントラルコンベヤー
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU3812 セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU3812セントラルコンベヤー
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー耐荷重(kg/本)202018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU3812型セントラルコンベヤー
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU1906 セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906セントラルコンベヤー
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906型セントラルコンベヤー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレス製スタンド ICU型 セントラルコンベヤーステンレス製スタンド ICU型セントラルコンベヤー
31,980税込35,178
1脚
翌々日出荷
オールステンレス製です。軽・中荷重用コンベヤ支持脚です。
材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1268
ローラコンベヤ用ステンレス製スタンド ICU型 セントラルコンベヤーローラコンベヤ用ステンレス製スタンド ICU型セントラルコンベヤー
31,980税込35,178
1脚
翌々日出荷
オールステンレス製のコンベヤ支持脚です。
2018年トラスコ掲載ページ8 1268材質ステンレス
ローラコンベヤ用スタンド IC型 セントラルコンベヤーローラコンベヤ用スタンド IC型セントラルコンベヤー
7,398税込8,138
1脚
翌々日出荷
軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1261
ローラコンベヤ用スタンド IB型 セントラルコンベヤーローラコンベヤ用スタンド IB型セントラルコンベヤー
13,980税込15,378
1脚
翌々日出荷
重荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1261
スチールローラSRA5712型 セントラルコンベヤースチールローラSRA5712型セントラルコンベヤー
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)57.2仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1259
スチールローラコンベヤMR3812 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMR3812セントラルコンベヤー
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1258
スチールローラコンベヤMMR1906型 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR1906型セントラルコンベヤー
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)19.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1256
スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620セントラルコンベヤー
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)76.3仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.22018年トラスコ掲載ページ8 1260
ICU型スタンド(オールステンレス製) ICU セントラルコンベヤーICU型スタンド(オールステンレス製) ICUセントラルコンベヤー
27,980税込30,778
1脚
5日以内出荷
フリーローラコンベヤ用脚です。
適合本体型式ALR3808,MRU1906,MRU3812,JRAU3808,JRAU5012,JRU3808,JRU5012
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012セントラルコンベヤー
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808セントラルコンベヤー
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012セントラルコンベヤー
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808セントラルコンベヤー
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38×2材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 セントラルコンベヤーアルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
耐浸食性に優れた軽量タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6材質(ローラー部)アルミアルマイト加工シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)ベアリングプレスベアリングフレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)フレーム(mm)63×25×3t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012セントラルコンベヤー
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)90×30×2t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906 セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906セントラルコンベヤー
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
スチール製フリーローラコンベヤ FR7620 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ FR7620セントラルコンベヤー
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮)シャフト19.85丸棒ベアリング#6204ベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ MMR1906セントラルコンベヤー
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
軽荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト6パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
ロックフリーコンベヤ セントラルコンベヤーロックフリーコンベヤセントラルコンベヤー
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。機長(mm)1950ローラー幅(mm)386適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)トラスコ品番460-7074材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)38ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
ロックフリーコンベヤ セントラルコンベヤーロックフリーコンベヤセントラルコンベヤー
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。機長(mm)1500ローラー幅(mm)386適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)トラスコ品番460-7066材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)28ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
ロックフリーコンベヤ セントラルコンベヤーロックフリーコンベヤセントラルコンベヤー
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。機長(mm)1950ローラー幅(mm)386トラスコ品番460-7040材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)39ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
ロックフリーコンベヤ セントラルコンベヤーロックフリーコンベヤセントラルコンベヤー
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。機長(mm)1500ローラー幅(mm)386トラスコ品番460-7031材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)30ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤースチールローラコンベヤセントラルコンベヤー
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番460-6787材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)26
スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤースチールローラコンベヤセントラルコンベヤー
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番460-6779材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)26
スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤースチールローラコンベヤセントラルコンベヤー
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番460-6761材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)20ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)26
スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤースチールローラコンベヤセントラルコンベヤー
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番460-6752材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)35
スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤースチールローラコンベヤセントラルコンベヤー
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番460-6744材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)25ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)35
スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤースチールローラコンベヤセントラルコンベヤー
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番460-6736質量(kg)16ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)35/本ローラー径(Φmm)28.6