絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 41~49件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様 ダイキ

    2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

    ダイキ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
    用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6327寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102
  • 2段式ミニジャッキ10ton ダイキ

    2段式ミニジャッキ10ton

    ダイキ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
    2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
    用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6301寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/赤色塗装最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102
  • デラックス油圧レスキュウーセット10ton ダイキ

    デラックス油圧レスキュウーセット10ton

    ダイキ
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
    緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 垂直作業だけでなく、斜めに作業が出来る部品が組み込まれているレスキュー専用です。 しかも安価で求められます。
    用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体仕様10tonレスキュウセット-フル装備、スチールケース付トラスコ品番721-6777材質スチール
  • アルミ単動シリンダー ダイキ

    アルミ単動シリンダー

    ダイキ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    3日以内出荷
    アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
    用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動付属品カプラー仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり材質アルミ合金
  • スピードローラ低床ダブル型ウレタン車輪10ton ダイキ

    スピードローラ低床ダブル型ウレタン車輪10ton

    ダイキ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
    用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。適合(操作ハンドル)D-1000トラスコ品番461-8611質量(kg)29使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
  • スピードローラーアルミダブル型ウレタン車輪10t ダイキ

    スピードローラーアルミダブル型ウレタン車輪10t

    ダイキ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。耐食性・防じん性に優れています。ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
    用途エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。大型機械の搬入据付、搬出。家屋の移動。適合(操作ハンドル)D-1000トラスコ品番461-8459質量(kg)28使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)230寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×380×134配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
  • スピードローラー(フリーローラータイプ) ダイキ

    スピードローラー(フリーローラータイプ)

    ダイキ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
    用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。テーブル寸法(mm)118適合ハンドルDRL-1000
  • スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキ

    スピードローラー(ウレタンダブルタイプ)

    ダイキ
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    当日出荷
    自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
    用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
  • 油圧ウェッジジャッキ ダイキ

    油圧ウェッジジャッキ

    ダイキ(1件のレビュー)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    当日出荷
    コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。 特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。 5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。 救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。 また、持ち運びに便利なグリップ付。 ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。 フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。 用途によって機種を選択して下さい。
    用途全方向の「上・押・拡」作業に。高さ(mm)5~34