カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキ
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SP scienceware(1)
- アズワン(4)
- アルファーミラージュ(1)
- エナパック(3)
- サンプラテック(1)
- スーパーツール(1)
- 三庄インダストリー(1)
- 三愛科学(2)
- 國光社(1)
- 大阪ケミカル(2)
「cgoldenwall」の検索結果

超小型電動油圧ポンプ1L
ダイキ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能付属品カプラー仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁トラスコ品番721-6343材質アルミ、スチール質量(kg)7.5電源(V)AC100吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6有効油量(L)0.8圧力(MPa)70