カテゴリ
- 物流用品(8)
絞り込み
ブランド
- ダイキ
「duw-5」の検索結果

スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)
ダイキ(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から翌々日出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。仕様低床型タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ)
ダイキ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラー(ウレタンダブルタイプ)
ダイキ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
自走式ウレタンスピードローラALDUW5R
ダイキ¥149,800税込¥164,7801台当日出荷牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。用途大型重量物移動。仕様ラチェットレバー付、自走式トラスコ品番432-0859幅(mm)295全長(mm)330質量(kg)19高さ(mm)112タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)200適合ハンドルD-1000
スピードローラー低床型クリーンルーム仕様
ダイキ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタンタイプ低床型仕上クロームメッキ仕上
スピードローラー方向転換型
ダイキ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト仕様低床型材質スチールフレーム、ウレタン車輪適合ハンドルD-1000
自走式スピードローラークリーン
ダイキ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業セット内容ラチェットレバー、固定ボルト配列ウレタンダブルタイプ
スピードローラーダブル型ウレタン車輪
ダイキ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製ダブル型配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000