カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,811)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,782)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,292)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,433)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

緊急呼出しセット EC-B 受信機設置型 セット商品
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 浴室やトイレでの緊急呼び出しに 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。用途浴室、トイレ、居室、寝室付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚)仕様【送信機登録可能台数】30台セット内容受信機設置型:TX30、HC300質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約700使用温度範囲(℃)-10~+40電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信)外観【送信機】ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)、【受信機】樹脂(ホワイト)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
小電力型ワイヤレスシステム緊急呼出しセット EC-2P(T) ペンダント型・卓上型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-350(卓上型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台、【報知強制停止入力】接点方式:a接点、【停止ボタン】報知動作の停止セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-350(卓上型受信機)材質樹脂形状ペンダント型色ホワイト質量(g)【送信機】約25、【受信機】約570使用温度範囲(℃)-10~+50電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz)配線接続端子式外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定)機能付帯:報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続)受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)消費電力(VA)【受信機】14電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式表示灯【電源【緑色LED】】通電時:点灯、電池切れ信号受信時:点滅、【チャンネル(赤色LED4個)】検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)【送信機/受信機】426(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能、【操作音】電離切れ発生時:「ピピッ」報知中に鳴る、モード移行時:「ピー」、登録削除時:「プー」、登録エラー時:「ブー」
小電力型ワイヤレスシステム緊急呼出しセット EC-2P(KE) ペンダント型・携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。仕様【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】ヘリカルアンテナ、【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、【送信機登録可能台数】50台セット内容【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)材質樹脂形状ペンダント型色パールシルバー塗装質量(g)【送信機】約25、【受信機】約60(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)機能付帯:受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)充電時間(時間)約5電波到達距離(m)約100(見通し距離)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)バックライト液晶:あり(緑色)使用周波数(MHz)426・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
小電力型ワイヤレスシステム緊急呼出しセット EC-2P ペンダント型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)材質樹脂形状ペンダント型色ホワイト質量(g)【送信機】約25、【受信機】約700使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内:壁面取付表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
チャンネル表示盤 CHT-4
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷フラッシュとメロディー(チャイム)でお知らせする、4CHの表示盤です。 信号入力をフラッシュライト、メロディー(チャイム)でお知らせ 出力・表示モード切替機能 さまざまな音から選択できるチャイム音とメロディー音 表示メモリー機能仕様停止ボタン:報知動作の停止消費電力(W)14入力(報知強制停止)接点方式:a接点電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外部出力接点方式:無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、接点動作:4CH報知時間と連動時間報知:保持または設定時間4通り(3秒、6秒、15秒、30秒)入力オフディレイ動作入力信号4CH共通無電圧a接点フラッシュ[ライト]検知信号受信時:クリアー色LED点滅(設定時間)、メモリー時:点滅表示灯電源:通電時:緑色LED点灯、チャンネル:検知信号受信時:赤色LED(4個)点灯(設定時間)、メモリー時:点灯配線方式端子式
チャンネル表示盤 CHN-5(F)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷5系統の信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで お知らせします。 4カ所まで増設可能な表示盤です。 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 出力・表示モード切替機能 5チャンネル個別入力 リモートコントロール 外部供給電源 代表及び個別出力 通信機能で4カ所まで増設可能 親切設計材質ケース:樹脂、パネル:PET色ケース:ホワイト、パネル:クリーム質量(g)約1400使用温度範囲(℃)-10~+55消費電力(W)AC100V時:12スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用):各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。出力代表:無電圧1C接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧A接点、B接点個別切替赤点滅連動DC30V1A負荷電源外部供給:AC100V時:DC300mA、DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。表示セット:セットON時緑点灯入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。、表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持)設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-5(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-5(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8~14.4)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54消費電流(mA)DC12V時:300表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替3段階モード報知:保持モードとオフディレーモード(3秒、15秒、30秒)共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。配線方式通信:No.1-No.2-No.3-No.4間ツイスト1ペア(シールド付き)0.65mm以上通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。)音量(dB)ボリューム:0dB~70dB(1m先)報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ(8)ピンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。
チャンネル表示盤 CHN-20(F)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷20系統の信号入力をチャイム・メロディーと LED及びフラッシュでお知らせします。 4カ所まで増設可能な表示盤です。 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 出力・表示モード切替機能 20チャンネル個別入力 外部供給電源 代表及び個別出力 通信機能で4カ所まで増設可能 親切設計材質ケース:樹脂、パネル:PET色ケース:ホワイト、パネル:クリーム質量(g)約1800使用温度範囲(℃)-10~+55消費電力(W)AC100V時:25スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用):各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。出力代表:無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧a接点、b接点個別切替赤点滅連動DC30V1A負荷電源外部供給:AC100V時:DC900mA、DC12V時:本体消費電流が400mAで、余り電流が外部供給できます。表示セット:セットON時緑点灯入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:入力:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持)設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNO.1~NO.4の設定をします。)どのCHN-20(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-20(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8~14.4)消費電流(mA)DC12V時:400表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替、3段階モード報知:保持モードと短時間モード(3秒、15秒、30秒)共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。配線方式通信:NO.1-NO.2-NO.3-NO.4間ツイスト1ペア(シールド付き)3芯0.65mm以上、通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。)音量(dB)ボリューム:0~70(1m先)報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ8.ピンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。
チャンネル表示盤 CHN-10(F)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷10系統の信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュでお知らせします。 4カ所まで増設可能な表示盤です。 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 10チャンネル個別入力 リモート入力端子 外部供給電源 代表及び個別出力 通信機能で4カ所まで増設可能 親切設計材質ケース:樹脂、パネル:ポリカシート色ケース:ホワイト、パネル:クリーム質量(g)1800使用温度範囲(℃)-10~+55消費電力(W)AC100V時:12スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用)各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。、操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。出力代表:無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧a接点、b接点個別切替赤LED点滅連動DC30V1A負荷電源外部供給:AC100V時:DC400mA、DC12V時:本体消費電流が190mAで、余り電流が外部供給できます。表示セット:セットON時緑点灯入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。、表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持)設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-10(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-10(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8V~14.4)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×340×54消費電流(mA)DC12V時:190表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替、3段階モード報知:保持モードとオフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。配線方式通信:No.1-No.2-No.3-No.4間ツイスト1ペア(シールド付き)0.65mm以上、通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。)音量(dB)ボリューム:0~70(1m先)報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ(8.)ンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。
チャンネル表示盤 CHN-1 1CH用
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷各種入力をチャ イ ム音とLEDにてお知らせします 。 4台まで通信が可能な表示盤です 。 信号入力をチャイムとLEDで表示 接続された機器からの信号が入力されると、チャイム音の鳴動とLEDにより表示します。 ・入力はa接、b接に設定できます。 出力・表示モード 切替機能 本体のリセットスイッチを押すまで連続出力する『保持モード』と、3秒間出力し自動復旧する『3秒モード』が切替られますのでシステムに応じた設定が可能です。 さまざまな音から選択できるチャイム音とメロディ音 チャイム音は、6種類のチャイム音と2種類のメロディから選択できます。 ・ピンポーン /ピピピピ ッ /プルプル/ポロロン /ピンポンパンポン /ピーポー ・いつでも夢を/かもめの水兵さん 通信機能で4ヵ所まで増設可能 表示盤は最大4ヵ所まで増設できますので、大規模なシステムにも対応可能です。 ・操作・信号入力は、No.1~No.4のいずれの表示盤でも行えます。 ・入力はどのCHN-1でも受付、セットリセットできます。 ・各表示盤間の配線は2芯線で、それぞれ100mまで配線可能です。 LED表示 保持・非保持 報知時のLEDは設定により様々な表示が出来ます。 ・入力時は赤色点滅し、3秒モード時は、LED保持/非保持の選択が出来ます。仕様チャイム/メロディー:鳴動時間/3秒ディレーモード、メロディー選択:1.ピーンポーン、2.ピピピピッ、3.プルプル、4.ポロロン、5.ピンポンパン、6.ピーポー、7.いつでも夢を、8.カモメの水兵さん材質ケース:ABS樹脂色ケース:ホワイト質量(g)約660使用温度範囲(℃)-10~+55消費電力(W)7スイッチセット/リセット:セットON/OFF切替え、入切:(リセット/リセットスイッチ兼用)2秒以上押すとセットランプ(緑色)が消灯、点灯の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。ディップスイッチでセットスイッチの許可、禁止の設定可能。チャイムON/OFFのみ連動しません。信号受信後、瞬時押すと「LED表示」「チャイム音」「接点出力」がリセットできます。出力無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷(3秒ディレ-モードはOFFディレー約3秒)電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V150mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が150mAで、それ以上供給した場合、余り電流が外部供給できます。入力無電圧a接点、b接点、リモート:リモート入力端子をメイクすることで、表示LEDが消灯して動作しません。セット/リセットの動作もできません。設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-1でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF、リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-1でも出力します。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×47消費電流(mA)210表示LED(セット/報知ランプ):入力OFF時:消灯、セット時:緑色点灯、報知時:赤色点滅モード報知:保持モードと3秒ディレーモード切替。保持モードは入力時よりセット/リセットスイッチを押すまで連続点滅します。配線方式通信時:1台目―2台目―3台目―4台目間それぞれ、通信線2芯Φ0.65mm以上100m以内(電源含まず)音量(dB)ボリューム:0~70(1m先)入力電源(V)AC100、DC10~15
ワイヤレス徘徊お知らせけいたいくん ACW-S(KE) 携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷特定の方の徘徊を、約100m離れた受信機にお知らせします。 すべてワイヤレスですので、配線工事は不要です。 ACW-S(KE) 携帯型受信機セット(AC-T+AC-2WM+RXF-60K) 充電式で専用充電器付きです。超小型、手のひらサイズです。 ブザー音とバイブレーターを変容してお知らせすることが可能です。 お知らせ時間(20秒/2分/5分/10分)の選択が出来ます。 任意で3桁のCH表示ができる分かりやすい液晶表示となっています。 徘徊される高齢者に送信機を携帯していただきます。 出口に設置したアクセスコール受信送信機が、送信機の電波を受け、かつ人の動きセンサーが検知したときに、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。 配線工事不要 アクセスコール受信送信機(人の動きセンサー+小電力送信機付) ・人の動きセンサー一体型です。センサーは、角度調整、感度調整が可能です。 ・8種類のメロディ(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。 ・小電力送信機を内蔵しており、ワイヤレスで受信機にお知らせします。 ・高齢者携帯/職員携帯の2モードを選択できます。 送信機をご家族や職員が携帯して、高齢者に負担をかけません。(職員携帯モード時) ・AC100V(2m)コード付き ・屋内・壁面に設置(設置高さ:床面より0.8m~1.2m) 携帯しやすい送信機 ・送信機は4種類の付属品(リストバンド・お守り袋・首掛けひも・巾着袋)が 付いています。 ・18gと軽量で、日常生活防水構造、抗菌仕様です。 ・市販のコイン形電池1個で、約1年間電波を発振します。(0.7秒設定時)(CR-2032 1個)付属品お守袋、リストバンド、首掛けヒモ、巾着袋
アクセスコール表示盤 AC-3M トイレ安心報知・徘徊お知らせ用
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷高齢者のトイレでの長時間利用をお知らせします。 予め設定した時間以上に、送信機を持った高齢者がトイレなど受信範囲内に留まられた場合、受信機からの信号でデジタル番号とチャイムでお知らせします。 トイレ安心報知システムに 徘徊検知にも応用可能 最大15台までの送信機データを表示 3台まで増設可能 AC-30C接続で個別出力可能 親切設定仕様接続受信機:AC-1R・8R・8HM最大2台材質本体:ABS樹脂、パネル面:PET色本体:ホワイト質量(g)約1100使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)8出力代表:無電圧c接点(AC/DC30V1A以下抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V100mA(AC100V供給時)チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--、個別スイッチOFF時:消灯、受信時:チャンネル番号を点滅、受信時:(周期:0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール電源電圧(V)AC100又はDC12機能増設:合計3カ所分、3台まで増設可能消費電流(mA)330設定時間16通り設定:10秒、30秒、1分、5分、10分、20分、30分、45分、1時間、2時間、3時間、6時間、8時間、10時間、12時間、24時間チャイム音量(共通)音色:ピンポーン、プルプル2種選択、音量:大、中、小切替、鳴動時LED点灯動作モード切替:保持モード及び10秒モード
アクセスコール受信機 AC-2R(W)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷フラッシュとメロディーで受信が確認できます。 微弱電波採用により、呼出し位置の特定に最適です。 微弱電波の受信機です。 フラッシュとメロディーで明確にお知らせします。 メロディーは、送信機のチャンネルコード設定により、8音まで選択できます。 報知時間は、3秒/10秒/30秒/連続の4通りです。 受信感度調整機能付き。16段階に設定できます。 防雨構造で、半屋外にも設置できます。 アドレスコード16通り 送信機のチャンネルコードは15通り 安心の微弱電波を使用仕様受信部空中線:内蔵アンテナ材質本体:AES樹脂、フラッシュ部:PC樹脂、センサー部:PE樹脂色本体:白、フラッシュ部:乳白色、センサー部:グレー質量(g)約500使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)3.5スイッチ操作アドレス設定機能:16通り(4ビット)タイマー時間切替機能:3秒/10秒/30秒/連続(2ビット)フラッシュ切替機能:ON/OFF(1ビット)フラッシュ明暗切替機能:明/暗(1ビット)運用モード切替機能:職員/高齢者(1ビット)メロディー切替機能:8通り(3ビット)表示灯切替機能:運用/点検受信感度調整機能:16段階音量ボリューム調整機能:無音~70dB電源出力:DC12V・50mA(※AC100V入力時のみ)入力報知強制停止:入力方式:無電圧接点(a接点)、AND:入力方式:無電圧接点(a接点)外部出力AND入力と、電波の受信の有無により出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)接点動作:タイマー時間切替スイッチの設定による接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)データ出力アドレスの設定によらず、受信したすべての送信機データを出力消費電流(mA)300フラッシュ閃光色:緑色(高輝度LED×4個)、「運用」設定時:出力時、フラッシュ部が約0.4秒点滅/0.4秒消灯を繰り返す、点滅時間:タイマー時間切替スイッチの設定による、「点検」設定時:AND入力短絡時点灯設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)表示灯赤色:「運用」設定時:常時消灯、「点検」設定時:アクセスコール送信機の電波や妨害波など何らかの電波を受信した際に点灯(点滅)受信周波数受信部:315.8MHz電波到達距離(m)受信部:最大8m(推奨:2m以下)入力電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16報知音出力時、送信機のチャンネル設定もしくは本機の設定により選択された報知音を繰り返し鳴動1CHピンポンパンポン2CHプルプルプルプル3CHポロロロロン4CHウゥーウゥー(緊急音)5CHピーポーピーポー(緊急音)6CHエリーゼのために7CHアニーローリー8CHローレライ・音量:音量ボリュームの設定による・鳴動時間:タイマー時間切替スイッチの設定による
アクセスコール表示盤 AC-1RH 徘徊お知らせ・緊急呼出し・おむつセンサー用
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷7セグメントLEDのデジタル表示で個人を特定し、お知らせします アクセスコール送信機の電波を受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)で受信し、送信機データをアクセスコール表示盤AC-1RHでデジタル表示します。あらかじめ送信機で設定したチャンネルコード(01~15)で表示しますので、電波を発信した送信機が特定できます。 個別出力が可能 総合出力に合わせて15CHまでの個別出力が得られ、ナースコールに接続するなど各種制御が行えます。 3台まで増設可能(合計4台) 1.通信機能が付いていますので、宿直室・事務室・ナースセンターなど最大3カ所まで増設できます。 2.主盤、副盤の区別がないので、受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)は4カ所中いずれにも接続可能です。 3.一斉表示や連動リセットが可能です。 あらゆる用途に使用可能 ・高齢者福祉施設や病院などで徘徊される高齢者の個人識別や行動把握をはじめ、緊急呼び出し、おむつセンサーシステムなどの ・システム構築に最適です。又、ナースや職員の現在位置を確認することも可能です。 駐車場の入庫状態のチェックや貸出品の返却状況の確認など、多用途に使用できます。 親切設計 ・AC100VとDC12Vのいずれも使用可能な2ウェイ電源方式。 ・見やすい大型赤色表示灯(7セグメント)を採用。 ・運用方法に応じて動作モードが切替可能。〈保持モード/3秒ディレイモード〉 ・専用キー付です。仕様接続受信機:AC-1R・AC-8R・AC-8HM材質樹脂色ホワイト質量(g)約900使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)9出力総合:無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:30V(AC/DC)1A以下(抵抗負荷)、個別:無電圧半導体リレー接点(a接点)×15CH、接点容量:24V(AC/DC)0.3A以下(抵抗負荷)、電源:DC12V・100mA(AC100V供給時)チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--を表示、受信時:チャンネル番号を点滅(0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール電源電圧(V)AC100又はDC10~15機能増設:合計4カ所分、3台まで増設可能、主盤、副盤の区別はなくAC-1Rは4カ所中いずれにも接続可能消費電流(mA)500チャイム音量音色:2種類より選択(ピンポーン/プルプル)、音量:「大」「中」「小」「無音」の4段階動作モード警報/3秒モード:3秒後に自動復旧、保持モード:リセットスイッチを押すまで連続動作設置場所屋内(壁掛式)配線可能距離AC-1RとAC-1RH間1.5D2V又は3C2VMax100m/AC-1RHとAC-1RH間2芯線Max100m
徘徊お知らせお待ちくん(離床センサー)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷徘徊場所にマットセンサーを置いて使用します。 マットセンサーを踏まれた時にお知らせする、ワイヤレスの徘徊お知らせセットです。 マットセンサーは検知部と送信部一体型なのでコードによるつまづき等の心配はありません。
徘徊お知らせお待ちくん(離床センサー)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥97,980税込¥107,7781セット5日以内出荷徘徊場所にマットセンサーを置いて使用します。持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 マットセンサーを踏まれた時にお知らせする、ワイヤレスの徘徊お知らせセットです。 マットセンサーは検知部と送信部一体型なのでコードによるつまづき等の心配はありません。
徘徊お知らせお待ちくん(ワイヤレス)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥81,980~税込¥90,178~1セット5日以内出荷高齢者の徘徊を約100m離れたご家族にお知らせします。 マットセンサーを踏まれた時にお知らせする、ワイヤレスの徘徊お知らせセットです。
ベッドセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷検知部と設定部が一体型!電池仕様のため運用、取り扱いが容易です。 起き上がり時間設定機能付きです。 徘徊される方や、ベッドから起き上がった方を知ることができます。質量(g)約700(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)構造簡易防水構造寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×250×4電池寿命約1年2ヶ月(10回出力/日) ※常温時表示灯入切スイッチON時:ワンショット約1秒緑色点灯、出力時:ワンショット約1秒点灯、電池切れ時:約5秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー時:約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了、約30秒前から0.5秒周期約0.1秒点灯
握り押しボタン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥7,998税込¥8,7981台8日以内出荷ベッドからの起き上がりをナースコールにお知らせします。 高齢者の徘徊や療養中の方が突然起き上がりをお知らせします。 秒単位で起き上り時間の設定ができます。用途病院や高齢者施設に最適です
ベッドセンサー変換器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷ベッドセンサー(BS-3又はBS-2)を接続し、一旦着床された方が起き上がられた時にナースコールを経由してお知らせします。 起き上がりの判定時間を設定し、ベッドセンサーの入力信号が設定時間ない場合、接続したナースコールへ信号出力します。 ナースコール子機への接続は、別途オプションの分配コンセントと組み合わせて接続して下さい。質量(g)約360(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×145×20電池寿命約1年2ヶ月(10回出力/日) ※常温時表示灯入切スイッチON時:ワンショット約1秒緑色点灯、検知時(テストモ-ド):センサー入力連動点灯(電源入後、30秒間動作)、出力時:ワンショット約1秒点灯、電池切れ時:約5秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー時:約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から0.5秒周期約0.1秒点灯
ベッドセンサー変換器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷ベッドの利用状態がわかる介護者のための安心システム。ナースコールでお知らせします。 ベッドセンサー(BS-3又はBS-2)を接続し、一旦着床された方が起き上がられた時にナースコールを経由してお知らせします。 起き上がりの判定時間を設定し、ベッドセンサーの入力信号が設定時間ない場合、接続したナースコールへ信号出力します。 ナースコール子機への接続は、別途オプションの分配コンセントと組み合わせて接続して下さい。質量(g)約490モニタ入力連動 黄色LED点灯
ベッドセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷ベッドの利用状態がわかる介護者のための安心システム。ナースコールでお知らせします。 ベッドセンサーは、敷くだけで寝ている人の加重を検出するセンサーです。 シーツや敷布団の下、マットレスの下に設置し、ベッドから離れた時に検知します。厚さ(mm)5(検知部)寸法(mm)250×800(検知部:80×700・2箇所)設置場所シーツの下、敷布団の下、マットレスの下に敷く防水性日常生活防水型
ベッドセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷ベッドからの起き上がりをお知らせします。 既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。 (BX-1を合わせてご使用下さい)厚さ(mm)5(検知部)寸法(mm)120×850(検知部:80×700)質量(g)約290設置場所シーツの下・敷布団の下に敷く、圧力が加わるコーナーに設置防水性日常生活防水型
マットセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。厚さ(mm)5質量(g)約2200設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く寸法(高さH×幅W)(mm)600×1000(検知部:545×955)防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷徘徊お知らせシステムのエリア設定、生活安心報知システムの人の動き検知として最適です。コンパクトで機械音がしません。 アクセスコール受信機 (AC-1R又はAC-4R、AC-8R、AC-2R) に接続します。 電波のみでは不明確なエリアをAND入力センサーとして受信するエリアを確定します。質量(g)約130検出方式パッシブインフラレッド方式消費電流(mA)30以下設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能・1個用スイッチボックス対応)
アクセスコール受信送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷小電力送信機付加で配線工事不要です。フラッシュとメロディーでお知らせします。 アクセスコール送信機「AC-T」と組み合わせて使用します。 送信機の電波を受信し、人の動きセンサーのエリアに入るとフラッシュとメロディーでお知らせすると共に小電力電波発信します。 送信機をご家族や職員が携帯して、高齢者に負担をかけない方法も可能です。質量(g)約850検出方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内:壁面のみ表示灯赤色:「運用」設定時:常時消灯、「点検」設定時:アクセスコール送信機の電波や妨害波など何らかの電波を受信した際に点灯(点滅)検知エリア(m)スポット検知、最長部:4m 開き角:90°、水平:7対 下向き:7対
センサー付きアクセスコール受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷人の動きセンサーとフラッシュ+メロディーを付加しました。防雨構造で、半屋外にも設置できます。 人の動きセンサー一体型です。センサーは、左右角度調整、感度調整が可能です。 8種類のメロディー(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。 壁面に設置できるため送信機との距離が近く、微弱電波の感度調整がしやすくなります。質量(g)約550検出方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当):壁面のみ表示灯赤色:「運用」設定時:常時消灯、「点検」設定時:アクセスコール送信機の電波や妨害波など何らかの電波を受信した際に点灯(点滅)検知エリア(m)スポット検知、最長部:4m 開き角:90°、水平:7対 下向き:7対
センサー付きアクセスコール受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷人の動きセンサーを内蔵したAND型のアクセスコール受信機です。スッキリとしたデザインで出入口や各居室の天井にマッチします。 アクセスコール送信機シリーズと組み合わせて使用します。 アクセスコール受信機「AC-8R」に人の動きセンサー「HM-6706」機能を加えたAND型受信機です。質量(g)約380設置場所屋内:天井取付表示灯運用設定時:外部出力に同期して赤色点灯(受信時間+約3秒間点灯)、点検設定時:受信時に赤色点灯(送信機の送信タイミングに同期)、パッシブ検知時に緑色点灯
アクセスコール送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷高齢者専用住宅などで緊急呼出として利用できる微弱電波型送信機。 アクセスコール送信機は、アクセスコール受信機と組み合わせて使用します。 送信ボタンを押すと、受信機が送信電波をキャッチし、受信動作(チャイム音の鳴動や接点動作)を行います 。高齢者専用住宅などに住む方に、緊急押ボタンや位置確認、アクセススイッチとしてご使用いただけます。付属品ストラップ、首掛ひも質量(g)約25(電池含む)構造非防水消費電流(mA)待機時0.5μ以下、送信時6.5以下電池寿命1日80回送信として約5年電波到達距離(m)約8
アクセスコール送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷徘徊お知らせ、位置確認、緊急呼出に幅広い用途に対応できる送信機です。 アクセスコール送信機は、アクセスコール受信機と組み合わせて使用します。 送信ボタンを押すと、受信機が送信電波をキャッチし、受信動作(チャイム音の鳴動や接点動作)を行います。 高齢者専用住宅などに住む方に、緊急押ボタンや位置確認、アクセススイッチとしてご使用いただけます。付属品クリップ付ストラップ、首掛ひも、リストバンド質量(g)約18(電池含む)構造日常生活防水構造電池寿命1日10回の動作で約4年
アクセスコール受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷送信機チャンネルコードが設定でき高齢者専用住宅に最適。 スッキリとしたデザインで出入口や各居室の天井にマッチします。専用送信機からの電波を受けて信号を出力します。 受信機を各種表示盤に接続することで、「緊急呼出し」や「徘徊お知らせ」「新生児連れ去り」など、様々なシステムが構築できます。質量(g)約320検知距離(m)最大8表示灯外部出力表示灯 赤色(受信時間+約3秒間点灯)受信方式スーパーヘテロダイン方式
アクセスコール受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷専用送信機からの電波を受信してお知らせします。 さらに受信機を各種表示盤に接続することで、徘徊お知らせや新生児連れ去り、緊急呼び出しなど様々なシステムが構築できます。 一般家庭から老人福祉施設・医療機関などで、幅広く利用できます。質量(g)約690検知距離(m)最大8表示灯電源表示灯 通電時: 緑色点灯、出力表示灯 出力時: 赤色点灯、出力設定表示灯 3 秒モード: 緑色点灯、出力設定表示灯 保持モード: 橙色点灯、環境表示灯 環境不良時: 赤色点灯受信方式スーパーヘテロダイン方式
アクセスコール用ホルダー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷アクセスコール送信機「AC-T」(常時発振式)又は、アクセスコール送信機「AC-PT」(押ボタン式)を職員や家族の方が、名刺やカードと共に携帯していただくためのオプション品です。 本体裏面の右側のマッジックテープを外して、送信機裏側のバンド通し穴に取り付けます。カードポケットには、名刺もしくはカードを入れていただけます。
ネットガード
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥77,980税込¥85,7781台9日以内出荷センサーとネットでダブルキャッチの画期的アイテム。 電源は電池および外部電源が使用でき、警報入力と受付許可/禁止入力を備えてますのでさまざまシステムで使用できます。用途金庫や貴金属のショーケースなどの重点警備、出入り口などの侵入経路に設置して強盗対策。質量(g)約1500(カ-トリッジ、電池含む)電池寿命約4年(ただし、一回発射すれば即交換)設置場所屋内(壁面・天井取付)表示灯警報表示灯:警報入力受付時点灯(赤色 LED )(テストモード時のみ)、断線検知表示灯:断線検知時点滅(赤色LED)、テスト表示灯:テストモ-ド時点滅(黄色LED)使用期限(カートリッジ)使用開始後4年
ネットガード用カートリッジ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷ネットガード「NET-110」「NET-110U」用のカートリッジです質量(g)約650材質(ネット)強化ポリエステル
フォグガード
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷霧を噴射して侵入者の視界をシャットアウト!盗難対策などに役立つ小型・軽量の防犯装置です。 霧の成分はグリコールと蒸留水ですので安心です。OA機器や備品・商品にも悪影響を与えず、汚れやシミ・ホコリなどの痕跡も残しません。 ドライな白い霧が侵入者の視界を遮ることで行動を妨げ、金品を盗難から守ることができます。成分噴射液:グリコール類(ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール)、水質量(g)約7800消費電力(W)(最大)300、(平均)20設置場所屋内
盗難映像電波検知センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥96,980税込¥106,6781台5日以内出荷無線式盗撮カメラ(ワイヤレスカメラ)からの送信電波(映像電波)を検知。警備、防犯用など幅広い用途にご利用できます。 金融機関のATMや更衣室、ロッカールーム、ホテル客室内、温泉施設、トイレ、アパート・マンション・住宅の居室などに設置された盗撮カメラ(ワイヤレス)の映像電波を検知します。 映像電波のみを監視するため設置環境による外的要因の影響を受けにくく、安定した監視ができます。また、検知判定もカウント方式を採用しているので更に信頼性もアップしました。質量(g)約350消費電流(mA)300以下設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯(警報赤色LED)警報前検知時:点滅、警報時:点灯、(メモリー黄色LED)メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯