防水型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)15
防水型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷
b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)18
中継機TAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。
登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。
4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4)
※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。
送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。
点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。
登録内容を確認できる確認モード
登録の消去を送信機毎に実行可能
登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台
電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源
非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり
内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。
電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)出力(mW)10以下受信可能距離約100m(見通し距離)電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」停電補償あり(約30分)配線接続端子式使用周囲温度(℃)-10~+50機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能設置場所屋内(壁面取付)質量(g)約600材質樹脂色ホワイト仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕
コンバータ(LoRa変調方式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
長距離型ワイヤレスシステムの中継、そして、既存の小電力型ワイヤレスシステムとの融合が可能な動作モードを搭載しています。
1.長距離型ワイヤレスシステムの中継
屋外における電波到達距離は見通し約1kmで、長距離型ワイヤレスシステムの電波到達距離をさらに約1km延長することが可能です。(台数制限なく無制限に中継することが可能)
2.長距離型ワイヤレスシステムと既存の小電力型ワイヤレスシステムの送信電波を変換
既存の小電力型ワイヤレスシステムの送信電波を長距離型ワイヤレスシステムの受信機で受信できるように変換すること、また長距離型ワイヤレスシステムの送信電波を既存の小電力型ワイヤレスシステムの受信機で受信できるように変換することが可能です。
長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
電波混信を軽減する4周波切替対応型です。
屋外でも安心の防雨構造です。(IP54相当)
電源確保が困難な場合、別売のソーラー式電源装置BA-12SLAで駆動できます。
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ材質樹脂色ホワイト区分長距離型/小電力型(送信/受信それぞれ選択可)質量(g)約700電源電圧AC100V 50/60Hz 0.8W、またはDC10~30V 50mA(極性あり)配線接続端子式機能送信/受信周波数切替機能、送信遅延時間切替機能、送信モード切替機能、 送信/受信システム切替機能、モード切替機能、外部通信機能受信可能距離長距離型:約1km(見通し距離)、小電力型:約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)接点方式【停電接点出力】無電圧半導体接点(b接点)、【タンパー出力】無電圧半導体接点(b接点)ブザー音液晶部ボタン操作時 :「ピッ」、ボタン操作後・決定時 :「ピー」、登録台数オーバー時 :「ブー」、点検モードにて受信時 :「プ」、電波環境点検モード時 :「ピ」設置場所屋外・屋内(防雨構造IP54相当)表示灯【電源表示灯(緑)・送信表示灯(赤)】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、アンサーバック送信時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅出力(mW)長距離型:11.5以下、小電力型:10以下電波到達距離(m)長距離型:約1000(見通し距離)、小電力型:約100(見通し距離)液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示接点容量【停電接点出力】AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)動作接点【停電接点出力】電源断時動作、【タンパー出力】カバーをはずしたときに出力使用周波数(MHz)426帯 8波(小電力セキュリティシステムの無線設備)登録範囲100台(送信機、中継機・コンバータ・受信機合計)停電補償あり(30分以上)
屋外用中継機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
屋外に直接設置できる新型中継機登場
登録した送信機、中継機の電波のみを中継しますので、不要な送信機による電波混信を防止できます。
屋外の過酷な環境を考慮し、耐候性の高いAES樹脂を採用しています。
内部に液晶画面を装備していますので登録内容の確認や個別消去、受信レベル測定が可能です。
防塵防水性能IP54相当材質樹脂質量(g)約700出力10mW以下電源電圧AC100V 50/60Hz0.6W、またはDC10~30V50mA(極性あり)配線接続端子式機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)設置場所屋外・屋内最大接続台数60