カテゴリ
- 防犯用品(14)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- JAPANNEXT(73)
- アズワン(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- Hirschmann Test & Measurement(28)
- RS PRO(26)
- YAMAZEN(山善)(23)
- オーム電機(21)
- エスコ(19)
- 潤工社(15)
- Jackery(ジャクリ)(15)
- 東海キャスター(14)
- 本多電子(13)
- 島津製作所(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- グリーンハウス(12)
- ダイアモンドヘッド(11)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「60/100-12」の検索結果

セキュリティ自動通報装置
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。 センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。 簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。 固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。 メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による材質樹脂質量(g)約850(停電用内部電池含まず)消費電力(W)9(AC100V時)入力【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)外部出力無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)消費電流(mA)140(DC12V時)使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度20%~80%設置場所屋内内蔵電池(停電用)DC12V・800mAhマイク/スピーカーマイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)停電補償時間最大30分(満充電時・2回通報処理)時間設定監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59音声任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
ACアダプター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷電源電圧 : AC100V ・ 50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。材質樹脂質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(VA)16負荷電流(mA)500
ACアダプター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷電源電圧 : AC100V・50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。質量(g)約85出力電圧(V)定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5%電源電圧(V)AC100・50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)16(最大負荷時)外観樹脂(黒)負荷電流(mA)500(定格負荷)
中継機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。 登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。 4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4) ※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。 送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。 点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。 登録内容を確認できる確認モード 登録の消去を送信機毎に実行可能 登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台 電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源 非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり 内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕材質樹脂色ホワイト質量(g)約600電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)配線接続端子式機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」設置場所屋内(壁面取付)表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅出力(mW)10以下電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)停電補償あり(約30分)
AHDリピーター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥40,980税込¥45,0781台5日以内出荷AHD映像信号の配線距離を延長します。 AHDシリーズ専用のカメラとレコーダー間を雑音に強い信号に変調し配線距離を延長することができます。 延長距離 5C-FB…推奨800m、最大900m 5C-2V…推奨600m、最大700m 3C-2V…推奨400m、最大450m カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置 動作表示は、電源入力時、赤色が点灯します。 専用ACアダプター付属。(受信機側)付属品取扱説明書(保証書付)1冊、受信機用電源(PS-1210)1個、受信機用電源ジャック線1個質量(g)送信機 : 約60、受信機 : 約60使用温度範囲(℃)-10~+45 (0%RH~80%RH 結露なきこと)消費電力(W)受信機 : 2.5 (専用ACアダプター使用時)電源送信機 : DC12V±10%またはAC24V±10%、受信機 : AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×33×21.5消費電流(mA)送信機 : 60 (DC12V供給時)、100 (AC24V供給時)動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)設置場所屋内伝送距離(m)3C-2V:最大450m、5C-2V:最大700m、5C-FB:最大900m映像出力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)映像入力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
オートテレフォン型緊急通報装置
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥95,980税込¥105,5781台5日以内出荷緊急時、電話機の受話器を上げるだけで登録された電話番号にオートダイヤルを行ないます。 本体に登録された電話番号しかダイヤルしません。 金融機関のATMコーナーや駐車場の料金精算機などのトラブル連絡用として処理が迅速に行えます。 通報先からDTMFコマンドにより、通報装置から外部出力を行えます。仕様収容回線:収容回線1回路種別アナログ一般回線質量(g)(通報装置)約400消費電力(W)3接続方式モジュラージャック電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、(付属専用アダプター)/DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(電話機)60×218×77外部出力無電圧接点(a接点)、DC30V・0.5A使用周囲温度(℃)0~+50設置場所屋内:壁掛式バックアップ時間単4アルカリ乾電池×6本(別売)で約4時間
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷色黒質量(g)約120消費電力AC100V時:2VA以下、DC12V時:60mA以下受信可能距離約30m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋内表示灯赤色LED(待機時:点灯/受信時:消灯)、緑色LED(待機時:消灯/受信時:点灯)アンテナ内蔵型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
C-800用直流電源装置
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷IPコントローラ(C-810TI)、コントローラ(C-800シリーズ)とフォルムを統一しましたので、並べても違和感無く設置できます。電源容量はDC12V 1Aです。非常用電源搭載により停電時に約30分の電源供給が可能です。過放電防止回路、過電流保護回路を内蔵材質樹脂色ホワイト質量(g)約1600(非常用電源含む)消費電力(W)25配線接続端子式 (セルフアップ端子)出力電圧(V)DC12 (13.7)出力電流(A)1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、非常用電源:DC12V・0.8Ah(小形制御弁式鉛蓄電池)使用周囲温度(℃)-15~+55保護回路過放電/出力電圧低下により出力停止、充電後自動復帰設置場所屋内(壁掛け式)警報出力停電/無電圧接点 (c接点) AC/DC30V・1A表示灯(AC電源入力表示灯)入力時:緑色点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色点灯、充電不足時:消灯、(DC電源出力表示灯)出力時:緑色点灯、停止時:赤色点灯、(過電流表示灯)正常時:消灯、過電流時:赤色点灯(0.9A以上)負荷変動0.5V以下充電方式定電流充電方式停電補償時間約30分(1A負荷時)
緊急通報装置
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷緊急事態発生時には外部(最大3カ所)に最大35秒の任意のメッセージで通報を行います。 通報先または外部の電話からハンズフリーで直接会話が可能です。 用途に応じて3種類のモードが使えます。 非常モード:起動入力か、非常ボタンが押されると通報を行います。 不在モード:起動入力後、30秒待機後通報を行います。 ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げるとダイヤルします。仕様使用回線:アナログ一般回線 (ダイヤルパルス方式/プッシュボタン方式)、通報先:最大3ヶ所、登録桁数:30桁、異常通報:任意音声1メッセージ (最大35秒)形状(テープジャック)3.5Φミニジャック質量(g)約400消費電力(W)AC電源使用時:3以下接続方式(回線)モジュラージャック方式入力異常入力:無電圧a接点入力 (200msec以上)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)(専用ACアダプター)、DC12±1消費電流(mA)DC電源使用時:300以下インピーダンス47kΩメモリー設定内容及び異常通報内容は無通電時も保持使用周囲温度(℃)0~+50警報出力無電圧a接点出力 (接点容量:DC30V0.5A)バックアップ時間目安/4時間監視、1回通報処理(単四アルカリ乾電池6本 (別売))入力レベル0dBm
接点マルチ分配器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷1入力を3系統の出力に分配し、個別に「出力時間の選択」や「接点の切替え」をすることができ、また「リセット入力端子」も合わせもったマルチな分配器です。運用例。トイレ・浴室用押しボタンを押すと、本機に接続されたチャンネル表示盤や、表示灯が報知動作を行います。現場で復旧スイッチを押して復旧操作することで、本機に接続された各種機器も復旧します。様々な製品に連動可能です。1入力を3系統の出力に分配します。入力:無電圧a接点/b接点切替式。出力:無電圧c接点×3。出力時間は「入力と同期/連続出力」を3系統の各出力ごとに選択できます。リセット入力端子付き無電圧a接点入力により、出力を復旧できます。環境への配慮。病院や介護施設の美観に配慮した、白色の外観色を採用しました。その他。電源は、AC100VまたはDC12Vの2WAYです。表面LEDで、入力と出力の状態をリアルタイムに表示します。質量(g)約350消費電力(W)AC100V使用時:6以下出力接点方式:無電圧c接点×3、接点容量:DC30V 0.5A電源出力:DC12V・200mA(AC電源で動作時のみ機能)表示電源表示(通電時:緑色LED点灯)、入力表示(信号入力受付時:緑色LED点灯)、出力表示×3(各出力動作時:緑色LED点灯)センサー入力:無電圧a接点またはb接点×1(設定スイッチで切替)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 又は DC12±10%(併用禁止)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×170×50.7消費電流(mA)DC12V使用時:160以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)リセット無電圧a接点×1出力動作信号入力と同期出力、又は連続出力。出力毎に個別選択可(設定スイッチで切替)設置場所屋内(壁面)RoHS指令(10物質対応)対応
4メガAHDリピーター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥93,980税込¥103,3781台5日以内出荷4メガAHDカメラ(分離)とレコーダー間の配線距離を延長することができます。延長距離(5C-FB)・・・700m。カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置します。付属の専用ACアダプターにて電源供給。(送受信機)。同軸重畳制御(UTC)機能に対応しております。重畳式カメラ電源には対応しておりません。カメラ1系統に対して1台のみ使用可能です。付属品取扱説明書(保証書付)1冊、送・受信機用電源(PS-LTE12WS)2個質量(g)送信機:約70、受信機:約120使用温度範囲(℃)-10~+50(0%RH~80%RH 結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約69.5×21.5×33、受信機:約104×25×60消費電流(mA)送信機:85(DC12V供給時)/1.5W(専用ACアダプター使用時)、受信機:160(DC12V供給時)/2.5W(専用ACアダプター使用時)通信方式同軸重畳制御方式(Pelco-C)動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)設置場所屋内伝送距離(m)5C-FB:最大700※上記の配線距離は、保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタなどの使用条件により、短くなる場合がありますので、ご注意ください。入力電源(V)送・受信機:DC12±10%、AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)映像出力AHD3.0(1440p30)映像入力AHD3.0(1440p30)
音声・フラッシュ付コントローラ C-35A
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂色本体:ホワイト、レンズ:レッド質量(g)約650電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA消費電力(W)8配線接続端子式音量【音声(報知音)】警報時:無音~70dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点使用周囲温度(℃)-10~50点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅光色赤色(高輝度LED×12個)
サイレン・フラッシュ付コントローラ C-25A
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂色本体:ホワイト、レンズ:レッド質量(g)約650電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA消費電力(W)8配線接続端子式音量【サイレン】警報時:無音~95dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期)入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点使用周囲温度(℃)-10~50点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅光色赤色(高輝度LED×12個)
緊急呼出しセット ECS-1P 設置型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本仕様【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)材質樹脂形状ペンダント型色ホワイト質量(g)【送信機】約45、【受信機】約700使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内:壁面取付表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
緊急呼出しセット EC-B 受信機設置型 セット商品
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 浴室やトイレでの緊急呼び出しに 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。用途浴室、トイレ、居室、寝室付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚)仕様【送信機登録可能台数】30台セット内容受信機設置型:TX30、HC300質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約700使用温度範囲(℃)-10~+40電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信)外観【送信機】ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)、【受信機】樹脂(ホワイト)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
受信機 HC-300小電力型ワイヤレスシステム
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷徘徊お知らせや緊急呼出しなどヘルスケア用途に最適! 小電力型送信機(約100m)対応の保持機能付受信機です。 小電力型ワイヤレスシステム 小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。 電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。 受信保持機能 一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。 徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。 3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。付属品取付用タッピングネジΦ4×20mm2本仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台材質樹脂色ホワイト質量(g)約700電源(V)AC100(50/60Hz)12WまたはDC10~16350mA、出力:DC12・150mAスイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ、消去スイッチ配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)外部出力接点方式:総合無電圧接点(c接点)、接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作、保持モード時:連続動作、接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426小電力セキュリティシステムの無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+40設置場所屋内:壁面取付表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(赤色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯が点灯、3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
小電力型ワイヤレスシステム緊急呼出しセット EC-2P ペンダント型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)材質樹脂形状ペンダント型色ホワイト質量(g)【送信機】約25、【受信機】約700使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内:壁面取付表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動