カテゴリ

  • 機構部品(69)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 制御機器(42)
  • 物流用品(38)
  • バイク部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク純正部品(25)
  • 作業服(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • メカニカル部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 農業機械(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 切削工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • 介護用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80/100-12」の検索結果

490件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から115日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
部品 MT-55L 三笠産業[工具]部品 MT-55L三笠産業[工具]
84税込92特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合本体型式MT-55L
防振パッド(シロマー) ナベヤ防振パッド(シロマー)ナベヤ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から17日以内出荷
衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
オイルシール TC TC8010012 NOKオイルシール TC TC8010012NOK
2,398税込2,638
1個
当日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)100部品番号AE3733-E0軸径d(Φmm)80幅b(mm)12
オイレス #2000ブッシュ オイレス工業オイレス #2000ブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から35日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
ムサシNBR オイルシール 大阪魂ムサシNBR オイルシール大阪魂
16,829税込18,512
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
#500SP ガイドブッシュ オイレス工業#500SP ガイドブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
グロメツト 90480-10012 YAMAHA(ヤマハ)グロメツト 90480-10012YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完) 鶴見製作所水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完)鶴見製作所
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
スペーサ 10.2X16X47 09180-10012 スズキスペーサ 10.2X16X47 09180-10012スズキ
199税込219
1個
4日以内出荷
Oリング 09280-10012 スズキOリング 09280-10012スズキ
129税込142
1個
4日以内出荷
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(ドラム) 鶴見製作所水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(ドラム)鶴見製作所
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
パッキン(フッソ) UPH型 NOKパッキン(フッソ) UPH型NOK
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH
FENDER,REAR  80100126A00 ホンダFENDER,REAR 80100126A00ホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
FENDER,RR.  80100125770 ホンダFENDER,RR. 80100125770ホンダ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
食事用ノンスリップエプロン 楽々ポケット付 斉藤工業食事用ノンスリップエプロン 楽々ポケット付斉藤工業
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
ワンタッチでポケット付エプロンに。食べこぼしの重みでずり落ちないノンスリップ加工。たび重なる選択に強い完全防水。汚れにくく、乾きやすい。首周りはマジックテープで調整可能。
寸法(cm)73×105首廻り(cm)48
FENDER,REAR  80100129670C ホンダFENDER,REAR 80100129670Cホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FENDER,RR.*Y-5*  80100126720ZB ホンダFENDER,RR.*Y-5* 80100126720ZBホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
FENDER,RR.*R-23*  80100126720ZA ホンダFENDER,RR.*R-23* 80100126720ZAホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FENDER,RR.*YR-26  80100124840ZB ホンダFENDER,RR.*YR-26 80100124840ZBホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
FENDER,RR *YR-26*  80100124830ZB ホンダFENDER,RR *YR-26* 80100124830ZBホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
FENDER,RR *NH-24*  80100124830ZA ホンダFENDER,RR *NH-24* 80100124830ZAホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
FENDER COMP.,REAR  80100124600WF ホンダFENDER COMP.,REAR 80100124600WFホンダ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
FENDER,RR.*GY-5*  80100124000ZC ホンダFENDER,RR.*GY-5* 80100124000ZCホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
FENDER,RR.*YR-26*  80100124000ZA ホンダFENDER,RR.*YR-26* 80100124000ZAホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
FENDER,REAR  80100129670EA ホンダFENDER,REAR 80100129670EAホンダ
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
FENDER,RR.*R-110*  80100126720ZC ホンダFENDER,RR.*R-110* 80100126720ZCホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
オイレス #500Fガイドブッシュ オイレス工業オイレス #500Fガイドブッシュオイレス工業
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から55日以内出荷
使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
FENDER,REAR  80100129670EB ホンダFENDER,REAR 80100129670EBホンダ
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
FENDER.COMP.,REAR  80100124000JL ホンダFENDER.COMP.,REAR 80100124000JLホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FENDER,REAR  80100129670WF ホンダFENDER,REAR 80100129670WFホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FENDER,REAR  80100128000XW ホンダFENDER,REAR 80100128000XWホンダ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
...