カテゴリ

  • 防犯用品(3)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤトレンド(85)
  • エレコム(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • AMPHENOL(12)
  • サンワサプライ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • CVILUX(6)
  • タッチパネルシステムズ(6)
  • レッツノート(6)
  • LINKMAN(5)
  • トライメイト(4)
  • StarTech.com(3)
  • EPSON(2)
  • シャープ(2)
  • MH CONNECTORS(2)
  • ホーリック(2)
  • GROOVY(2)
  • イメージニクス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D-SUB15P」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.7型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング)9.7型LEDカラー液晶モニターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
9.7型のLEDカラー液晶モニター映像入力4種類と映像出力1種類を搭載<入力>BNC×2((1)AV:アナログ(2)AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)、VGA×1、HDMI×1<出力>BNC×1(AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)スピーカー内蔵(1.5W×2)壁面取付金具は、オプション壁面取付金具(LCW-02/LCW-03)に適合。(75×75 VESA規格準拠)
仕様表示解像/1024×768付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダブター1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)適合高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約600外形寸法(mm)W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)15設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応機能キーロック:ありコントラスト比37.50069444輝度(面面)350cd/m解像度水平:600本(中心部)視野角左:89°右:89°上:89°下:89°応答速度20ms設置方法据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)スピーカー1.5W×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと。)色数表示:26.2万色バックライトLED 寿命:約15,000時間音声入力AV/1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+RRCAピン)、VGA/1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比4:03映像出力AHD/1系統 (BNCコネクタ)パネルLCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)映像入力【AHD】AHD2. 0(1080p30)、AHD3. 0 (1440p30). AHD3. 0 (1944p30)、75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【AV】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、対応解像度:720p/1080p【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:720p/1080p
9.7型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング)9.7型LEDカラー液晶モニターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
9.7型のLEDカラー液晶モニター
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター 1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)適合高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約600外形寸法(mm)W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)15設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応機能キーロック:ありコントラスト比900:1輝度画面:350cd/m2解像度水平:600本(中心部)視野角左:89°右:89°上:89°下:89°応答速度20ms設置方法据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)スピーカー1.5W×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと。)画素数表示:1024(H)×768(V)ピクセル(XGA)色数表示:26.2万色バックライトLED 寿命:約15,000時間音声入力(AV)1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、(VGA)1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック )アスペクト比4:3映像出力(AHD)1系統(BNCコネクタ)パネルLCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)映像入力(AV)VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負1系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力(D-Sub 15Pin)対応解像度:720p/1080p1系統、(HDMI)HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)対応解像度:720p/1080p
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング)17型LEDカラー液晶モニターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター! TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。 画面サイズは17インチになります。 映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。 スピーカー内蔵(1W×2) VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠) ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード1本、 ACアダプター1個、VGAケーブル1本、スタンド固定ネジ2本、 ステレオオーディオケーブル1本、質量(g)約3,600外形寸法(mm)W372×H379×D197電源(V)AC100 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)消費電力(W)22対応設定方法:OSD (オンスクリーン・ディスプレイ) 対応機能キーロック:ありコントラスト比1000対1解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)視野角左:85° 右:85° 上:80° 下:80°応答速度5ms設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)スピーカー1. OW×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと)画素数表示:1280 (H) ×1024 (V) ピクセル (SXGA)色数表示:1,670万色バックライトLED寿命:約30,000時間音声入力(AV)1.1V (rms) 22k2 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)、(VGA)1.1V (rms) 22k 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比5対4映像出力(AV1.2)ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ) 自動終端パネルLCD:17型TFT液晶(表示画面サイズ: 337 (W) x 270 (H) mm)映像入力HDMI入力 1系統 (タイプAコネクタ)音声対応、(AV1, 2)VBS1.0V (p-p) 752 同期負 2系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力 1系統 (D-Sub 15pin)対応解像度:1280×1024輝度(cd/m2)画面:250
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング)17型LEDカラー液晶モニターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。画面サイズは17インチになります。映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。スピーカー内蔵(1W×2)VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード 1本、ACアダプター 1個、VGAケーブル 1本、スタンド固定ネジ 2本、ステレオオーディオケーブル 1本質量(g)約3600電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)22設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W372×H379×D197コントラスト比1000:1表示色1670万色解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)使用周囲温度(℃)0~+40(結露なきこと)視野角左:85° 、右:85°、上:80°、下:80°応答速度5ms設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)スピーカー1.0W×2 ステレオLCD仕様17型TFT液晶(表示画面サイズ:337(W)×270(H)mm)画素数1280(H)×1024(V)ピクセル(SXGA)バックライトLED 寿命:約30000時間音声入力【AV】1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、【VGA】1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比5:4映像出力【AV1・2】ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ)自動終端映像入力【AV1・2】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 2系統(BNCコネクタ)、【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、音声対応、【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:1280×1024キーロックあり輝度(cd/m2)250