カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- 三和電気計器(2)
- サンケーキコム(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「acs101」の検索結果
特価

ランダムテンキースイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷暗証番号の入力で警備システムと電気錠のコントロールができる汎用スイッチ テンキーにはランダム表示型を採用質量(g)約470消費電流(mA)DC12V供給時:260以下、DC24V供給時:200以下設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所)表示灯セット・リセット表示灯:セット・リセット状態表示(赤/緑LEDにて選択)、ル-プ表示灯:ル-プ状態表示(赤/緑LEDにて選択)、電気錠解錠出力表示灯:電気錠解錠出力時点灯(緑LED)、予備灯:他接続機器の状態表示(緑LED)、エラ-表示灯:エラ-発生時点灯(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)
マルチインターフェース
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷最大3台までの3路用リモートスイッチが接続可能です。(KE-303は接続不可) C-500シリーズ、C-600シリーズ、C-800シリーズなどの3路リモートコントローラに組み合わせられます。 リモートスイッチはシリンダー錠タイプ、磁気カードタイプ、テンキータイプが適用できます。適合(リモートスイッチ)キースイッチ:KE-502R、KE-503R、カードスイッチ:CSW-510、ACS-102、NT-5020、SAS-2020、SAS-2021、テンキースイッチ:KE-221K、KE-223K、SAT-20、ACS-101、指紋照合スイッチ:ACS-103A材質樹脂質量(g)約300出力総合出力:3路スイッチ出力×1(各リモートスイッチ入力を統合)、 タンパー出力:各リモートスイッチのタンパー入力及び本体タンパーを統合して1出力入力リモートスイッチ入力:3路リモートスイッチ入力×3、タンパー入力:各リモートスイッチに対して1入力電源電圧(V)DC10~17(極性あり)消費電流(mA)150以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)電源表示灯緑色LED:通電時点灯設置場所屋内:壁掛式