カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- TOA(6)
- サンワサプライ(3)
- コーセル(1)
- 三菱電機(1)
- リーベックス(1)
- マスプロ電工(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- ATEN(1)
- EIZO(1)
- タムロン(1)
- OEP(1)
- i-PRO(1)
「ah-p1004」の検索結果

カメラドライブユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷専用信号多重方式カメラ×4用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書(保証書付):1冊、壁取付け用ネジ(Φ4×35):4本、ロック用レンチ:1個、WDR-H401用接続コード:1本、映像信号出力用ケーブル:4本材質樹脂質量(g)約750消費電力(W)45使用温度範囲-10℃~50℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54電源(AC V)100(50/60Hz)音声入力-10dBm/600Ω×1(端子台)映像入力カメラ:専用信号多重方式カメラ×4(端子台)、1.0V(p-p)/75Ω×4(付属の映像信号出力ケーブルで4出力)