カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(1)

「waa-7075z」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から93日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
8,998税込9,898
1台
当日出荷
DVIソースとDVI対応ディスプレイ間の距離を延長します。 ツイストペアケーブルを使用して、トランスミッター/レシーバーの各ユニットを接続します。 ホームエンターテインメントシステム、銀行、監視システム、屋外用マルチメディアディスプレイ、空港、金融機関での導入に最適です。 スマートビデオディスプレイ - 出力用デバイスの対応解像度に合わせて画質を最適化します。
用途映像信号の延長に最大延長(m)20付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.05寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×57×22最大解像度1080p(15m)、 1080i(20m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】DVI-D オス×1、【T】DVI-D オス×1アズワン品番64-8302-83RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数【T】デバイス:1伝送速度(Gbps)4.95準拠HDCP
OEP オーディオトランス OEPOEP オーディオトランスOEP(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
839税込923特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
4,898税込5,388
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
(F2022)フエーシア キツト,フロント バンパー ニッサン(F2022)フエーシア キツト,フロント バンパーニッサン
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ウッドライン Fサイズ タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Fサイズタジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(13枚)
4日以内出荷
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)180×1260仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
アウトプットトランス 橋本電気(SANSUI)アウトプットトランス橋本電気(SANSUI)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
適合300B.El-34.2A3.6B4G.6L6GC.6A3質量(kg)2周波数(kHz)30~60(±2dB)容量(W)推奨:20 / 50Hzインピーダンス一次:2.5KΩ/3.5KΩ直流電流(mA)130インダクタンス(H)10/100mA(2.5KΩ)・13/80mA(3.5KΩ)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.6二次インピーダンス(Ω)4・8・16
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 Rシリーズスワロー電機(44件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
17日以内出荷
絶縁種別A
トランス 大阪高波トランス大阪高波(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から26日以内出荷
端子形状ラグ形状BHA型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続入力電圧(V)100冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
アウトプットトランス 橋本電気(SANSUI)アウトプットトランス橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)
23,900税込26,290
1台
6日以内出荷
仕様シングル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性45~100kHz(±3dB)容量(W)7(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流65mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16挿入損失(dB)0.6
48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-A EIZO48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-AEIZO
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
BNC端子を搭載しコンポジット入力信号に対応。HDMI入力を1系統装備し、HDDレコーダー等の録画機器とのデジタル接続が可能。画面を見上げるように設置する場合(天吊り、高所への壁掛け)でも、液晶パネルの視野角特性(画面全体が暗く、グレーがかる)を補正し、映像をはっきりと表示(UpView 機能)。ビデオ信号の表示範囲をノーマル(95%)とアンダースキャン(100%)に切り替えが可能。アンダースキャン表示にすることで、ビデオ信号全体の表示が可能。24時間連続使用、かつ2年間保証。専用リモコンを同梱、離れた場所から操作が可能。壁掛けなどの高所設置時に有効。
解像度1280×1024(推奨)付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、リモコン、リモコン用電池、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1903-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理アンチグレア機能Up View、昇降:100mm、チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色応答速度(標準値):10ms(黒→白→黒)入力端子HDMI(HDCP 1.4)、BNC(コンポジット)、ステレオミニジャック、HDMIVESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100、M4、深さ3.5~10.4スピーカー0.5W+0.5W動作温度(℃)0~40バックライトLED動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)ビデオフォーマットNTSC、PAL、SECAM走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】15~68kHz/50~61Hzパネル駆動方式TN輝度(cd/m2)350(標準値)
電圧トランスデューサ Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト電圧トランスデューサ Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIエクステンダー サンワサプライHDMIエクステンダーサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。 RoHS指令対応製品です。
ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど材質ケース/スチール質量(g)送信機/160、受信機/160消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)アズワン品番64-0860-11RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1HDMI規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応対応
ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Aサイズタジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(32枚)ほか
6日以内出荷
豊富なデザインヴァリエーション。 全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。 特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
寸法(mm)100×914.4材質塩ビ厚さ(mm)3.0接着剤(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20工法一般、耐水適応下地(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
交流電流トランスデューサ MG(旧エム・システム技研)交流電流トランスデューサMG(旧エム・システム技研)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
CTにより統一された交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 耐電圧2000V AC 密着取付可能。JIS C1111、IEC 60688 準拠。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理モータの負荷
入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 500Ω以下)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
29,980税込32,978
1台
当日出荷
DVIソースデバイスとDVIディスプレイ間の距離を延長します。 ローカルユニットとリモートユニットはツイストペアケーブルで接続します。 ツイストペアケーブル1本での延長を実現するATEN EDIDテクノロジーを搭載しています。
用途映像信号の延長に最大延長(m)60付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5.3V)1.56、0.76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×56×24出力インピーダンス(Ω)75最大解像度1080p(40m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【L】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8303-41入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDCPオーディオ入力1オーディオ出力1
PoE対応DVIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライPoE対応DVIエクステンダー(セットモデル)サンワサプライ
109,800税込120,780
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)送信機:523、受信機:348規格DVI消費電力(W)(最大)11.4コネクタ形状送信機(入力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、送信機(出力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、RJ-45(メス)×1、IE・IRユニット用ジャック×2、受信機(入力):RJ-45(メス)×1、受信機(出力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、IE・IRユニット用ジャック×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:140×113×32、受信機:120×73×32延長ケーブル(m)(最大)100最大解像度1920×1080アズワン品番64-0896-91
DA101C MURATA(村田製作所)DA101CMURATA(村田製作所)
279税込307
1個ほか
7日以内出荷
a7075特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a7075