カテゴリ
- 防犯用品(21)
- 防災用品(6)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(111)
- SMC(101)
- ジーエルサイエンス(74)
- ノーブランド(32)
- RS PRO(19)
- omron(オムロン)(14)
- NAKATAKI(13)
- エスコ(12)
- HORIBA(堀場製作所)(9)
- ELPA(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- AFAM(アファム)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ダイキン工業(6)
- リーベックス(6)
- ストリームライト(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ノースワン(5)
- ブランドをもっと見る
「cr2/3」の検索結果
特価

接点入力型送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。 ユニットに送信アンテナを外部に取付け、屋外見通し距離約200mを実現。 4周波切替対応により、送信機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 リチウム電池とDC5V~15Vの外部電源で動作可能ですので、システム内容に応じた設計が可能です。 連続した警報信号の送信を繰り返し送信とするか、ワンショット送信とするかの選択ができます。さらに送信パターンを1回とするかランダムとするかを選択できます。材質樹脂色ホワイト質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM2×1本(DC3V)またはDC5~15V/35mA機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約8年(1日100回送信・常温時)設置場所樹脂製ボックスに収納し、屋外で使用接点入力方式1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約200以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
リモコン(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷長距離型(LoRa)専用リモコン。サイレン・フラッシュ付き受信機RL X-25シリーズや、多チャンネル受信ユニットRLX-1000、。受信ユニットRLX-740と組み合わせて、警備/解除を操作できる、。小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステム用のリモコンです。電波の到達距離は見通し約500mです。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)。コンバータRTLX-350による電波の延長はできません。誤操作防止機能を搭載。誤ってボタンを押して、警備開始/解除されてしまうことを防ぐ機能です。操作ロックボタンを長押しすることで操作ロック設定状態となり、警備/解除ボタンを押しても信号が送信されません。アンサーバック応答機能。本機を操作後に受信機の状態が正常に切り替わったことを手元で確認できます。状態に応じたブザー音の鳴動と表示灯の点灯を行います。警備開始時=ブザー音「ピッ」、 表示灯「1回点灯」。警備解除時=ブザー音「ピッピッ」、表示灯「2回点灯」。防雨構造。屋外で使用する際や、濡れた手で操作する場合でも安心の防雨構造です。(IP54相当)。電池。電池寿命は約3年。(4回/日の操作にて、コイン型リチウム電池CR2032×2個使用)。また、電池切れ時は本体の表示灯が5秒に1回点灯してお知らせします。LoRaはセムテック社またはその関連会社の登録商標です
接点入力型送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。双方向通信機能区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN (DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式機能電源切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、双方向/単方向切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)距離(km)電波到達:約1(見通し距離)
接点入力型送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する。屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能。長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。材質樹脂(ホワイト)区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)、接点:無電圧接点 1回路(a接点/ b接点切替式)機能付帯:電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)距離(km)電波到達:約1km(見通し距離)
防水型押しボタン送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷高齢者にも押しやすいワンプッシュの押しボタン送信機!。送信機側で受信機の報知を復旧させる機能を搭載しました。運用。送信機の押しボタンを押すと電波を送信し、受信機にお知らせします。送信機はペンダント式で防水構造のため、居室、浴室、処置室など、様々な場所に持ち運んで使用できます。(水に浸して使用することはできません)。防水型押しボタン送信機。送信機の押しボタンを押せたか復旧できたか不安な方に「操作音」と「LED表示灯」でお知らせできます。卓上型受信機「HCR-500/1000」やワイヤレス表示灯「HCR-810HY」とシステム構築すると、本機の復旧操作をするまで、卓上型受信機やワイヤレス表示灯の報知動作を続けることができます。防水性能 : IPX7相当。電池寿命 1日10回送信で約3年 (CR2032×2個)。電池切れ報知機能付き (LED表示灯でお知らせ)。4周波切替対応型。大規模施設などで、送信機や中継機を多数設置した場合の電波混信を軽減することができます。送信機から受信機までの電波到達距離は見通し約100mです。オプションの中継機で延長可能です。質量(g)約35(電池、首掛ひも含む)電源電圧コイン形リチウム電池 CR2032×2個(DC3V)機能送信機タイプ切替機能、送信モード切替機能、送信回数切替機能、操作音切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)(0以下、または40以上では電池の機能が低下する場合があります)送信出力11mW以下外観樹脂(筐体:ホワイト、送信ボタン:赤色)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)アンテナ内蔵型使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)防水日常生活防水電池寿命(年)約3(1日10回送信・常温時)電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
押ボタン防水型送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷フラットフェイスのスタイリッシュな押しボタン送信機 電灯スイッチをイメージした厚さ13mmの薄型デザインのため、様々なところに違和感無く設置することができます。材質樹脂色ホワイト質量(g)約75(電池を含む)出力10mW以下電源コイン形リチウム電池CR2032×2(DC3V)機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約3年(常温時、1回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”、[1:携帯]+”連続送信”、[3:接点]+”ランダム送信”、[3:接点]+”1回送信”、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
放火監視センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ!日本消防検定協会鑑定品の放火監視センサーが火災発生を監視します! 放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の受託評価(NSマークの表示)を取得しています。 炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-1000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。 電源は配線不要の電池式。電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約2年ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。 炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。 丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。 警報ブザーは70dB以上の大音量です。 3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)付属品タッピングネジ:Φ4×25 4本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本種別熱式材質樹脂型式紫外線式(DC3V・50mA)色ホワイト質量(g)約200(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池2個 (パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)外径×高さH(Φmm×mm)120×40配線接続端子式(セルフアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年、専用リチウム電池使用時:約5年タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)設置場所屋内(天井面、壁面)鑑定型式番号鑑定型式番号鑑放第20~1号警報音・音量警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎断続鳴動、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間鳴動、音圧:70dB以上(センサー正面1mにおいて)警報の表示表示:赤色LED、警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯動作接点オフディレイ10秒間連続出力接点定格DC30V・50mA
防水型接点入力送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷接点信号を電波送信する長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。 屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。 無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。 長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。 電波混信を軽減する4周波切替対応型です。 屋外でも安心の防水構造です。(IP67相当)仕様【空中線】内蔵型材質樹脂色ホワイト質量(g)約160(電池含む)出力電源出力:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、DC5~15V 35mA配線接続端子式入力接点入力:1回路(a接点/b接点切替式)、タンパー入力:本体タンパー1回路(b接点)機能電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)設置場所屋外・屋内表示灯赤色、送信時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約1000(見通し距離)防水性日常生活防水(IP67相当)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
放火監視センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷音声メッセージ付。超高感度な放火監視センサー。 放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の鑑定(NSマークの表示)を取得しています。 5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-3000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。 電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約1年6ヶ月ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。 2種類の音声メッセージと警告音の計3種類の中から選択できます。 火気厳禁報知 「ピピピピ・・・ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。ピピピピ・・・」 禁煙報知 「ピピピピ・・・ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。ピピピピ・・・」 警報音 「ピピピピ・・・」 炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。 丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。 音声出力は70dB以上の大音量です。 3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)付属品タッピングネジ:Φ4×25 2本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本種別熱式材質樹脂型式紫外線式(DC3V・300mA)色ホワイト質量(g)約230(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池2個(パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)外径×高さH(Φmm×mm)120×45配線接続端子式(セルフアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力出力時間音声出力時間に同期検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約1年6ヶ月、専用リチウム電池使用時:約5年タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)音圧レベル(dB)約70(センサ正面1mにおいて)設置場所屋内(天井面、壁面)動作炎検知時に音声報知鑑定型式番号鑑放第20~4号警報の表示表示:赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。<禁煙報知(出力時間:約9秒)>「(ピピピピ…)ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。(ピピピピ…)」、<火気厳禁報知(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。(ピピピピ…)」、<警報音(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)」動作接点ワンショット動作(出力時:ON)接点定格DC30V・50mA
定温式熱感知送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷現行品の定温式熱感知送信機TX-102RFの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、一局所の周囲温度が一定の温度以上になると作動する定温式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。適合空中線:内蔵型質量(g)約270(電池含む)種類特種60℃ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式定温式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(グレー)設置場所屋内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
ツインミラー型パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます 。 リチウム電池仕様で、オプションの専用アダプタDC-1115が使用できます。 ツインミラー方式の採用により、小動物による誤動作を大幅に軽減します。 専用リチウム電池採用で長寿命化を実現。人のわずかな動きを検知する微動検知機能を搭載。仕様警戒エリア:立体警戒、最長部12m、17対、エリア可変角度:上下19.5°、水平25°(ベースにて)材質樹脂色ホワイト質量(g)約280(電池を含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約6年(常温時、100回/1日の送信回数として)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+カウント処理)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷4周波切替機能搭載により、更に信頼性を向上しました。 電源は付属の専用リチウム電池もしくはオプションの専用ACアダプターDC-1115のみとなります。材質樹脂色ホワイト質量(g)約270(電池を含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として)検知方式パッシブインフラレッド方式(カウント処理)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
差動式熱感知送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。適合空中線:内蔵型質量(g)約320(電池含む)種類1種ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式差動式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)設置場所屋内表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません電波到達距離(m)約100(見通し距離)
炎センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷10m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!炎検知時、ブザー音と表示灯で報知します! 炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波を送信する小電力ワイヤレスシステムの送信機です。 4種類の周波数に切り替えできるため、さらに信頼性を向上できます。専用リチウム電池駆動のため、電源の配線も不要です。材質樹脂質量(g)約310(電池を含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)機能検知感度切替機能・検知タイマー切替機能・警報音切替機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約5年(常温時、待機中)検知方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)設置場所屋内(天井面、壁面)表示灯(赤色)検知:点滅(約0.3秒に1回)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)検知エリア(m)検知距離:10m(正面でライター炎7cm)、検知指向角:約120°の円錐状、角度調整:水平方向:25°(ベース取付穴にて)、垂直方向:30°、4段階(センサーヘッドにて)
パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 リチウム電池仕様で、オプションの専用ACアダプタDC-1115が使用できます。 屋内天井付パッシブセンサ送信機。材質樹脂色ホワイト質量(g)約270(電池を含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として)検知方式パッシブインフラレッド方式(カウント処理)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
炎センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷電源は単3形アルカリ電池2本、または用途や設置場所に応じて、別売の専用ACアダプターやリチウム電池の使用も可能です。 外部出力端子付で警告音声、警報音を発すると同時に警報信号(オープンコレクタ出力)を取り出すことができます。受信機等との組合せにより、防災システムとして複数台の遠隔監視や報知機器の駆動用などに利用できます。(DC30V・50mAまで) 禁煙報知、火気厳禁報知の2種類の音声及び警報音の中からモードセレクターにより選択が可能です。さらに本体裏面のボリュームにより、音声出力の音量を調整することができます。 警報動作は、設定したタイマー時間以上、炎(紫外線)が継続した場合のみ行います。検知タイマーは、使用状況に応じて4段階から選択が可能です。〈1秒、3秒、6秒、15秒〉本体裏面のモードセレクターで簡単に設定ができます。 ベース分離型のコンパクトなデザインは各種設置場所にマッチ。施工やメンテナンスも簡単に行えます。 電池切れ報知。電池電源使用時に電池の消耗を表示灯の点滅(約0.1秒点灯/約5秒)でお知らせします。 始動報知。電源が投入された時に、3回の断続音で報知します。無音の場合は電源電圧のチェックが必要となります。材質樹脂色ブラウン質量(g)約230(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) 2個/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、専用ACアダプター(DC-0330) /3V(オプション)検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm)配線接続外部出力:端子式、外部電源:ジャック式(専用ACアダプター用)音量音量ボリュームで調整可(無音~最大)使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力出力時間音声出力時間に同期検知距離(m)10(正面でライター炎7cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池使用時:約5年(待機状態にて)音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて)感度調整検知感度:2段階(H [100%]、L [50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)設置場所屋内:天井面・壁面警報の表示赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯消費電流待機時:70μA 以下(電池動作時、ACアダプター動作時)、警報時:300mA 以下(音声最大出力時)接点容量DC30V・50mA音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」動作接点ワンショット動作(出力時:ON)音声出力動作:炎検知時に音声報知検知エリア検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)
炎センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷紫外線検知方式 電池型/外部電源 (多国語メッセージ式)。5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。必要な国のメッセージを自由に選択して鳴動させることが可能です!。炎に含まれる紫外線をすばやく検知しメッセージ及び警報音で報知する炎センサーです用途炎検知仕様検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)、鳴動回数:1回/2回切替式色ホワイト外形寸法(mm)Φ120 ×45出力(タンパー)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体をベースよりはずした際に開、接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]、(検知)接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷]電源単3形アルカリ乾電池 LR6(2本)/3V …… 標準付属品、 専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(1個)/3V … オプション 、外部電源 DC10~30V(極性あり)検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)感度検知感度:2段階(H[100%]、L[50%]) 、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)音量ボリューム可変 0~約80dB(センサー正面1mにおいて)検知距離(m)10m(正面でライター炎7cm)電池寿命(電池使用時)単3形アルカリ乾電池:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)(※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません)動作表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒ごとに約0.1秒間点灯、メモリー時:発報時より50分点灯(DC電源使用時のみ)設置場所屋内(天井面、壁面)周囲温度(℃)使用可能:-10~+60(結露・氷結なきこと)(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)消費電流(DC電源使用時)待機時:9mA以下、警報時:220mA以下(DC10V時)(※使用電圧範囲での最大値)、180mA以下(DC12V時)、 90mA以下(DC24V時)音声出力動作:炎検知時に音声出力、音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類メッセージ長全文/短文 切替式
パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷4周波切替機能搭載により、更に信頼性を向上しました。 電源は付属の専用リチウム電池もしくはオプションの専用ACアダプターDC-1115のみとなります。※アルカリ電池は使用できません。仕様【空中線】内蔵型、【規制送信】10秒、2分、5分、15分材質樹脂色ブラック質量(g)約270(電池を含む)電源専用リチウム電池CR17450E―R―2―CM2(3V)(付属品)、または専用ACアダプターDC―1115(11V)(オプション)検出方式パッシブインフラレッド方式機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) (0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません感度調整検知感度:60、80、100、120%設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯赤色、テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォームアップ中、点滅(約1秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)可変範囲水平25°(ベースにて)カウント本数1、2、3、4回
ツインミラー型パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます リチウム電池仕様で、オプションの専用アダプターDC-1115が使用できます。※アルカリ電池は使用できません。 ツインミラー方式の採用により、小動物による誤動作を大幅に軽減します 専用リチウム電池採用で長寿命化を実現 人のわずかな動きを検知する微動検知機能を搭載 警戒エリア:立体警戒仕様【空中線】内蔵型、【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替、【微動検知機能】人間の小さな動きだけでも検知材質樹脂色ブラック質量(g)約280(電池を含む)電源専用リチウム電池CR17450E―R―2―CM2(3V)(付属品)、または専用ACアダプターDC―1115(11V)(オプション)検出方式パッシブインフラレッド方式機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) (0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約6年(常温時、100回/1日の送信回数として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません感度調整検知感度:60、80、100、120%切替設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯赤色、テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)警戒距離立体警戒、最長部12m、17対使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)可変範囲上下19.5°水平25°(ベースにて)カウント本数1、2、3、4回切替
屋外用炎センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷30m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!屋外設置可能な炎センサ送信機です。 炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波で報知する小電力ワイヤレスセキュリティシステムの送信機です。質量(g)約550(電池含まず)電源CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V検出方式紫外線検出方式(検出波長:185~260nm)検知距離(m)10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて)動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回)設置場所屋内・屋外(防雨構造) IP43相当動作【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出検知エリア(m)【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~垂直) 水平方向:180°
屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷屋外でも誤動作を軽減した水平エリア/下向きエリアのAND検知方式のパッシブセンサーを搭載した長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。 屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。 警戒エリアは、上段エリアと下段エリアのそれぞれが水平90°です。 上段下段エリアの二つを組み合わせることで、1台で水平180°の警戒が可能です。 警戒距離は、2~12m間で10段階の距離調整が可能です。 取付高さは0.8~1.2mです。 長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。 屋外でも安心の防雨構造です。(IP54相当)仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型材質樹脂質量(g)約750(電池含む)電源専用リチウム電池CR17450E-R-2-CN(DC3V)検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)角度調整範囲水平:±90°使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)電池寿命約4年(常温時、100回/1日の送信回数として)動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]設置場所屋内・屋外(防雨構造)モード検知モード:上段センサー/下段センサーのアンド動作/オア動作を選択可能[スイッチにて]動作警報信号:人体検知時(規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:一定時間間隔、機器異常信号:センサ異常時、検知信号にて、タンパ-信号:カバ-取り外し時,取り付け時、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出出力(mW)10以下電波到達距離(m)約1000(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)カウント本数1回/3回[スイッチにて]検知エリア水平面警戒、最長部:12m、開き角:90°、水平:7対、下向き:7対 ×上下2段
屋外用炎センサ送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷30m先の炎を瞬時にキャッチ!配線工事不要で、屋外にも簡単に設置可能な炎センサ送信機。炎を瞬時に検知炎に含まれる紫外線を瞬時に検知して、内蔵の無線ユニットで警報信号を送信する、屋外に設置可能な炎センサ送信機です。電源は電池で、信号は送信機で無線通信するため配線工事が不要です。不審火の早期発見や放火の検知などの用途にご使用いただけます。電池寿命は、付属の専用リチウム電池を使用して約5年です。※待機状態にて。8段階の感度調整で誤動作源をキャンセルあらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。小電力型ワイヤレスシステム(4周波切替対応型)送信部は4周波切替対応型です。また、電波到達距離は見通し100mです。サイレンフラッシュ付受信機や屋外用中継機などメーカーの豊富なワイヤレス機器ラインナップとの組み合わせにより、さまざまな運用に対応できます。防雨構造(IP43相当)のため、屋外でも安心してご使用いただけます。適合空中線:内蔵型質量(g)約600(電池約50含む)電源(V)CR17450E-R-2-CN(リチウム電池):DC3角度調整範囲垂直方向:下方90°(水平~垂直)、水平方向:180°周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)検知距離(m)10:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値でありかなり変動します送信出力10mW以下電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて)付加機能繰り返し送信機能、定期送信機能、電池切れ報知機能、送信周波数切替機能検知方式(指向角)垂直方向:約75°(センサ正面より上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、検知時/送信時:点灯(赤色LED)設置場所屋内・屋外防雨構造(IP43相当)動作[送信信号]警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信電波到達距離(m)約100(見通し距離)
炎センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。電池で駆動、防雨構造で屋外の電源が無い場所でも放火対策が可能です! 防雨構造(lP33相当)で屋外設置が可能、一体型スピーカーよりクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知できます。 電池で駆動しますので、電源がないところなど様々な場所で使用方戸可能です。 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載。 メッセージは「禁煙報知」「火気厳禁報知」から選択でき、警報音も設定可能。 屋外でもクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知する大型スピーカーを採用。 音量はメッセージ「0~95dB」/警報音「0~90dB」で調整可能。 メッセージは特注メッセージに書換え可能(オプション) 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。 メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。 4段階の検知タイマー設定と感度ボリュームによる感度調整(40%~100%)を併用することにより、現場に応じた最適な検知感度が得られます。さらに付属のエリアマスクシールを使って不要な検知エリアを削除することもできます。 検知出力(a接点)を搭載していますので、カメラシステムなど他システムとの連動が可能です。材質樹脂色ブラック質量(g)約1200(付属電池約50g含む)電源専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)配線接続端子接続使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)接点方式【検知出力】無電圧半導体接点(a接点)検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します電池寿命専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)感度調整検知感度:L(40%)~H(100%)〔ボリュームにて〕、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒、4段階〔スイッチにて〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP:33相当)表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時::約5秒毎に約0.1秒間点灯動作炎検知時に音声出力警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュームにて可変式(音声時0~約95dB(センサ-正面1mにおいて)・警報音時0~約90dB)接点容量【検知出力】DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約2秒)検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷無線部に4周波切替機能を搭載して、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができますので、信頼性が向上します。 検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 センサーが上段・下段に2つあるため、水平180°の警戒エリアが構築できます。また、検知方式は上段・下段でのAND検知、OR検知の選択が可能です。 付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。上段・下段2つのセンサーにより、1台を中心に設置して左右両側の窓が警戒できます。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具(BP-22F)が必要です) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。 検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用ができます。 警戒距離は最大2m~12m間にて10段階で設定できます。 専用リチウム電池により電池寿命は約4年になります。(1日100回送信)仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型材質樹脂質量(g)約750(電池約50g含む)電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V角度調整範囲水平:±90°電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約4年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C(オプション)使用時:期間規定なし検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)カウント本数1回/3回[スイッチにて]検知エリア水平面警戒、最長部:12m、開き角:90°、水平:7対、下向き:7対 ×上下2段
屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を送信するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 警戒距離は2m~12mの間で10段階の設定が可能です。 電池寿命は、付属の専用リチウム電池で約5年です。(1日100回送信として)また、別売オプション品の専用ACアダプターDC-0330-Cもラインナップしています。 4周波切替対応型により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 付属のエリアマスクシートでエリア調整をすることで窓の警戒が可能です。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です) 検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用が出来ます。仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型材質樹脂質量(g)約510(電池約50g含む)電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V角度調整範囲水平:±90°電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約5年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C使用時:期間規定なし検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(動作モ-ド、規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)カウント本数1回/3回[スイッチにて]検知エリア水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対
接点入力型送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式):屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能:長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。付属の専用リチウム電池を使用して電池寿命は約8年を実現します。(1日100回送信、常温にて)。DC5V~15Vの外部電源でも駆動できます。(電池と併用不可)。4周波切替対応により、送信機やコンバータを多数設置したときの電波混信を軽減することができます。仕様●システム区分:長距離型(LoRa)●空中線:内蔵型質量(g)約100(電池含む)出力電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点),接点:無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)機能電池切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります。電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目的であり、保証値ではありません。外観樹脂(ホワイト)設置場所室内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)出力(mW)10以下使用周波数(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)電波周波数約1km(見通し距離)