リモコン(LoRa変調方式)
長距離型(LoRa)専用リモコン
サイレン・フラッシュ付き受信機RL X-25シリーズや、多チャンネル受信ユニットRLX-1000、
受信ユニットRLX-740と組み合わせて、警備/解除を操作できる、
小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステム用のリモコンです。
電波の到達距離は見通し約500mです。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
コンバータRTLX-350による電波の延長はできません。
誤操作防止機能を搭載
誤ってボタンを押して、警備開始/解除されてしまうことを防ぐ機能です。
操作ロックボタンを長押しすることで操作ロック設定状態となり、警備/解除ボタンを押しても信号が送信されません。
アンサーバック応答機能
本機を操作後に受信機の状態が正常に切り替わったことを手元で確認できます。
状態に応じたブザー音の鳴動と表示灯の点灯を行います。
警備開始時=ブザー音「ピッ」、 表示灯「1回点灯」
警備解除時=ブザー音「ピッピッ」、表示灯「2回点灯」
防雨構造
屋外で使用する際や、濡れた手で操作する場合でも安心の防雨構造です。(IP54相当)
電池
電池寿命は約3年。
(4回/日の操作にて、コイン型リチウム電池CR2032×2個使用)
また、電池切れ時は本体の表示灯が5秒に1回点灯してお知らせします。
LoRaはセムテック社またはその関連会社の登録商標です
- 区分
- システム区分:長距離型
- 質量(g)
- 約50(電池含む)
- 出力
- 10mW以下
- 電源
- コイン形リチウム電池 CR2032×2個(DC3V)
- 機能
- アンサーバック応答機能、電池切れ報知機能 周波数切替機能、誤操作防止機能
- 使用可能温度範囲
- 20℃~+60℃ (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の性能が低下することがあります)
- 外観
- 樹脂 筐 体:[表] ホワイト、[裏] ブラック ボタン部:ブラック
- 表示灯
- 送信・警備のアンサーバック時 ……1回点灯 警備開始ループ異常時 …………………5回点灯 解除のアンサーバック時 (アラームメモリーなしの場合) …2回点灯 (アラームメモリーありの場合) …2回点灯後1回長く点灯 操作ロック設定時 ………………………1回長く点灯 操作ロック解除時 ………………………3回点灯 操作ロック設定状態で警備/解除ボタン押下時 …4回点灯 電池切れ時 ……………………………5秒に1回点灯
- 電波到達距離(m)
- 約500(見通し距離)
- アンテナ
- 空中線:内蔵型
- 防水仕様
- 防雨構造(IP54相当)
- 使用周波数(MHz)
- 426MHz帯4波 (小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
- 電池寿命(年)
- 約3(1日4回送信、常温時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません
- ブザー
- 【内蔵ブザー】送信・警備のアンサーバック時 ……「ピッ」 警備開始ループ異常時 …………………「ピー、ピー、ピー、ピー、ピー」 解除のアンサーバック時 (アラームメモリーなしの場合) …「ピッピッ」 (アラームメモリーありの場合) …「ピッピッ…ピーー」 操作ロック設定時 ………………………「ピーー」 操作ロック解除時 ………………………「ピーピーピー」 操作ロック設定状態で警備/解除ボタン押下時 …「ピッピッピッピッ」
- 内容量
- 1台
防犯用品 の新着商品
カテゴリ
















