カード式送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)当日出荷
薄さ6mmコンパクトサイズのカード型携帯用送信機です。
ボタンを押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
質量(g)約35(電池含む)電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032付属)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内
ペンダント/腕時計型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。
左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属電池寿命約2年(1日1回送信として)
防水型接点入力送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
無線部は4周波切替対応型現行品の防水型接点入力送信機TX-102WRの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。基本仕様現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、IP67相当の防水型で屋外でも安心してご使用いただけます。電池の長寿命化を実現付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)送信パターン切替機能を搭載警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。送信機タイプ切替機能を搭載本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。規制送信切替機能を搭載送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。その他接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。
仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)160電源専用リチウム電池配線接続端子式出力電圧(V)DC3電池寿命8年設置場所屋内・屋外出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内防水性IP67使用周波数(MHz)426帯・4波
警報音付き押ボタン送信機(4周波切替対応型TAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
無線部は4周波切替対応型無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。利便性が向上(防雨構造でコンパクト)屋外でも安心してご使用いただける防雨構造IP54相当を採用しました。そして、現行品よりもコンパクトで利便性が向上しました。電池の長寿命化を実現電池寿命は付属電池で約2年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日1回送信、現行品は同条件にて約1年)警報音量設定機能を搭載「標準(約90dB/1m)」と「テスト(約70dB/1m)」の切替が可能です。動作テストなど、小さい音が求められる場合は「テスト」に設定していただけます。※現行品は約95dB固定です。その他の基本仕様警報音無しの切替が可能送信ディレータイマー
仕様●空中線:内蔵型●警報ディレイタイマー:なし・5秒・10秒・15秒材質樹脂質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50スイッチ操作:非常ボタン・停止ボタン電源単4形アルカリ電池電池寿命2年出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内使用場所屋内・屋外使用周波数(MHz)426帯・4波
丸型接点入力送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
無線部は4周波切替対応型現行品の丸型接点入力送信機TX-102Rの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。基本仕様現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、火災センサーなどと組み合わせて天井に設置しても違和感のない丸形の外観形状です。電池の長寿命化を実現付属の専用電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)送信パターン切替機能を搭載警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。送信機タイプ切替機能を搭載本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。規制送信切替機能を搭載送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。その他接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。
仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50電源専用リチウム電池配線接続端子式出力電圧(V)DC3電池寿命8年出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内使用場所屋内使用周波数(MHz)426帯・4波
押ボタン防水型送信機(呼出)TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。
ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。
非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。
種別呼出材質樹脂色ホワイト質量(g)約110(電池を含む)出力10mW以下電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:点灯(約4秒間)、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
押ボタン防水型送信機(非常)TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。
ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。
非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。
種別非常材質樹脂色ホワイト質量(g)約110(電池を含む)出力10mW以下電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:1回点灯、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
押ボタン防水型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)欠品中
フラットフェイスのスタイリッシュな押しボタン送信機
電灯スイッチをイメージした厚さ13mmの薄型デザインのため、様々なところに違和感無く設置することができます。
材質樹脂色ホワイト質量(g)約75(電池を含む)出力10mW以下電源コイン形リチウム電池CR2032×2(DC3V)機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約3年(常温時、1回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”、[1:携帯]+”連続送信”、[3:接点]+”ランダム送信”、[3:接点]+”1回送信”、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
防水型接点入力送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
屋外設置が可能な防水型です。各種屋外用センサーの接点信号が入ると電波を送信します。
送信モードは「ワンショットモード」と「繰り返しモード」を選択できます。
質量(g)約175(電池含む)電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)又は、DC10V~15V(40mA)外部電源電池寿命約2年(1日10回送信)設置場所屋内・屋外:壁面取付表示灯(赤色LED)送信時:点灯 、電池切れ時:点滅
防水型押しボタンTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
耐久性に優れた防水型押しボタンスイッチです。
屋外壁面への露出取付タイプです。
出力は無電圧a接点(常開型)です。(接点定格:AC100V 3A)
屋外での非常押しボタンや電気錠解錠用のスイッチとして使用可能です。(IP56相当)
材質本体:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)、ケース:ポリカーボネイト、取付板:SUS304質量(g)約500使用温度範囲(℃)-25~+55 ※凍結なしの場合設置場所壁掛け端子台M3.5保管温度範囲(℃)-25~+70 ※結露なしの場合抵抗値(MΩ)絶縁抵抗値:10以上防水保護等級IP56相当耐電圧(V/min)AC1500
屋外用炎センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
30m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!屋外設置可能な炎センサ送信機です。
炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波で報知する小電力ワイヤレスセキュリティシステムの送信機です。
検出方式紫外線検出方式(検出波長:185~260nm)検知エリア(m)【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~垂直) 水平方向:180°検知距離(m)10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)電源CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて)動作【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回)質量(g)約550(電池含まず)設置場所屋内・屋外(防雨構造) IP43相当
マネークリップ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
挟んだ紙幣、金券などが抜き取られた時に信号を送信します。薄型のため、レジ内への収まりが良くなりました。
マジックテープによるホルダー固定なので簡単に装着できます。電波到達距離は金属ケース内収納を考慮して見通し距離50mです。
定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。
電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
質量(g)約100(電池含む)電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内
衝撃センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
本体内部に専用の衝撃検知ユニットをセットし、本体もしくは本体設置面に受けた衝撃を検知し、信号を送信します。
質量(g)約130電源DC9V(アルカリ乾電池)入力信号衝撃検知時電池寿命約1年(1日1回送信として)設置場所屋内
押ボタン送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
半屋外で使用できる防滴構造で、玄関に取り付けて来客チャイム等に使用できます。
ワンショット送信で、ボタンを押すたびに1回送信します。
質量(g)約118(電池含む)電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032付属)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内・半屋外(防滴構造)
丸型接点入力送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
火災センサーなど天井付け有線式センサーをワイヤレス化するための送信機です。
質量(g)約160(電池含む)電源DC9Vアルカリ乾電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源適合機器取付ピッチが66.7mmの熱感知器電池寿命約2年(1日10回送信として)設置場所屋内(天井)
ペンダントホルダーTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
TXF-101Aを収納して首掛けで使用するペンダントホルダーです。
胸ポケットなどにも固定できるクリップ付きです。(脱着ストラップ仕様)
TXF-101Aと共に名刺・社員証・IDカードが収納可能です。
卓上型受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。
卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。
トラスコ品番820-4968幅(mm)200高さ(mm)206奥行(mm)70電源(V)AC100設置場所屋内
定温式熱感知送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
現行品の定温式熱感知送信機TX-102RFの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)本製品は、一局所の周囲温度が一定の温度以上になると作動する定温式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型質量(g)約270(電池含む)種類特種60℃ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式定温式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(グレー)設置場所屋内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
ペンダント型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
ボタンを軽く押すだけで送信するスリムデザインのペンダントタイプ押しボタン送信機です。
両サイドにある左右の二つのボタンを同時に押すと警報送信しますので、誤操作を防げます。
1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できる機能を搭載しています。
付属品コイン形リチウム電池(CR2032)×1、首掛ひも×1質量(g)約25(電池含む)電源DC3V(コイン形リチウム電池〔CR2032〕×1)電池寿命約2年(1日1回送信として)
警報音付き押ボタン送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
警報音機能を搭載した携帯しやすい押ボタン送信機。
非常ボタンを押すと、復旧ボタンを押すまで約95dBの警報音が鳴動し、かつ送信を繰り返します。
腰ベルトに装着できるように、ソフトケースを付属しています。
誤操作防止のために、送信ディレイタイマー機能を搭載しています。
電源DC9V アルカリ乾電池:6LR61(6LF22)電池寿命約1年(常温時、1日1回送信及び10秒間警報音鳴動として)表示灯(赤色LED)送信時:点灯、電池切れ時:点滅
防水型接点入力送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
屋外設置可能な防水型接点入力送信機。
リチウム電池タイプとアルカリ乾電池タイプをラインナップしています。
本体は耐候性のある樹脂を使用していますので過酷な屋外環境でも安心して設置できます。
質量(g)約100(電池含む)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-CM1×1(DC3V)電池寿命約8年(常温時 20回/日の送信回数として)設置場所屋内・屋外、日常生活防水構造(IP67相当)表示灯検知時:赤色LED約1秒間点灯、復旧時:赤色LED約1秒間点灯、電池切れ時:赤色LED点滅
腕時計送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
アナログ時計に小電力ワイヤレスの押しボタンを搭載。新型の腕時計送信機です!
日常的に必要な二つの機能がこの一台に!
普段はアナログ時計として、緊急/非常時は通報用送信機として、年代を問わず使用していただけるスタイリッシュなデザインです。
バンドはフリーサイズのベルト式です。文字盤はホワイト・ブラックのラインナップです。
日常生活防水構造で、水のかかる場所、浴室や屋外でも使用が可能です。
材質樹脂、ウレタン質量(g)約42(電池を含む)出力定格3mW以下電源コイン形リチウム電池CR2025×1(DC3V)構造日常生活防水構造(3気圧防水)機能送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐5~50(氷結なきこと)表示灯【赤色】ワンショット送信:約3秒間点滅(約0.5秒点灯+約0.7秒消灯+約2.3秒間点滅)、連続送信:連続点滅(約2.3秒点滅+約0.7秒消灯を連続)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
アクセスコール送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
高齢者専用住宅などで緊急呼出として利用できる微弱電波型送信機。
アクセスコール送信機は、アクセスコール受信機と組み合わせて使用します。
送信ボタンを押すと、受信機が送信電波をキャッチし、受信動作(チャイム音の鳴動や接点動作)を行います
。高齢者専用住宅などに住む方に、緊急押ボタンや位置確認、アクセススイッチとしてご使用いただけます。
付属品ストラップ、首掛ひも質量(g)約25(電池含む)構造非防水消費電流(mA)待機時0.5μ以下、送信時6.5以下電池寿命1日80回送信として約5年電波到達距離(m)約8
赤外線センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
ワイヤレス送信機内蔵型の小型赤外線センサー
質量(g)投光器:約620、受光器:約680消費電力(W)投光器2、受光器2検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2ビーム対向型)[二重変調方式]応答時間(秒)0.05~0.7設置場所屋外(IP43相当)・屋内表示灯【警報】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)
差動式熱感知送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
丸型接点入力送信機TX-102Rと差動式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。
周囲温度の上昇率が一定の率以上になると作動します。
質量(g)約310(電池含む)種類1種ヘッド電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源電池寿命約2年(1日10回送信として)検知方式差動式設置場所屋内:天井面取付
タイヤ止め型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
自動車のタイヤとセンサが密着状態から10mm離れると警報信号を送信します。
タイヤ径の適応範囲は外径500mm~650mmで単車から大型普通自動車のタイヤに適応します。
本体はゴム成形品で雨天時でも使用可能です。
質量(g)約1100電源電圧DC9V(リチウム電池:U9VL付属)入力信号レバースイッチ開放時電池寿命約4年(1日10回送信として)設置場所屋外(防雨構造 IP43相当)
炎センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
10m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!炎検知時、ブザー音と表示灯で報知します!
炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波を送信する小電力ワイヤレスシステムの送信機です。
4種類の周波数に切り替えできるため、さらに信頼性を向上できます。専用リチウム電池駆動のため、電源の配線も不要です。
材質樹脂質量(g)約310(電池を含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)機能検知感度切替機能・検知タイマー切替機能・警報音切替機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約5年(常温時、待機中)検知方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)設置場所屋内(天井面、壁面)表示灯(赤色)検知:点滅(約0.3秒に1回)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)検知エリア(m)検知距離:10m(正面でライター炎7cm)、検知指向角:約120°の円錐状、角度調整:水平方向:25°(ベース取付穴にて)、垂直方向:30°、4段階(センサーヘッドにて)
定温式熱感知送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
丸型接点入力送信機TX-102Rと定温式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。
一局所の周囲の温度が一定の温度以上になった時に作動します。
台所など普段火を使うところに設置します。
質量(g)約270(電池含む)種類特殊60℃ヘッド電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源電池寿命約2年(1日10回送信として)検知方式定温式設置場所屋内:天井面取付
マットスイッチ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
マットを踏んだ時の信号を電波にて受信機へ送信します。
電源にはコイン形リチウム電池を使用していますので、配線工事不要です。
防水型ですから平坦な場所であれば屋内・屋外を問わずどこでも設置でき、侵入者の探知や危険区域への立入検知など様々な用途に利用できます。
質量(g)約8000電源送信機:コイン形リチウム電池(CR2032)付属構造防水構造電池寿命1日1回送信:約2年、1日20回送信:約1年、送信回数:10,000回設置場所屋内・屋外の平坦な場所
人感ライト送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
小電力ワイヤレスセキュリティシステムの受信機(以下受信機)と組み合わせてご使用いただくことにより、受信機で来客をお知らせしたり、警報動作させることが可能です。
送信機から受信機までの距離が約100mまで使用できますので、従来のワイヤレスシステムでは届きにくかった場所でも設置できます。(
付属品取付ネジΦ6×30(4本)質量(g)約1600(電線含む)消費電力(W)4+使用ビーム電球検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP33相当)表示灯送信時 :ワンショット点灯動作【送信信号 】警報信号 :センサー検知時/ワンショット送信、定期送信信号:定期的に送信 /ワンショット送信検知エリア(m)立体検知型、最長12m、12対適合電球ビーム電球:40~150W(標準装備80W)
ペンダント/腕時計型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。
左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属電池寿命約2年(1日1回送信として)
傾斜検知送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
取り付けた物の傾きを検知する絵画や展示品用の盗難・いたずら警報機です。
方向に関係なく約20°傾くと警報信号を送信します。
取り付けは本機のUPマークを上にして、付属のマジックテープで固定するだけです。
質量(g)約40(電池含む)電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032付属)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)
ガラス破壊センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
窓ガラスやショーケースなどの板ガラスが衝撃によって破壊された際に発生する破壊音(超音波帯域)を検出し、信号を電波を介して受信機に伝達する非接触式のセンサ送信機です。
2種類の超音波帯域を検出する回路の採用により、ガラスの破壊音を検出します。センサーは受動タイプですので、超音波など何も発信していません。
仕様警戒エリア:(警戒距離)垂直方向8m、水平方向7m、(角度調整)垂直方向36°(3°ピッチ)、水平方向:25°(ベース取付穴にて)材質樹脂色ホワイト質量(g)約230出力10mW以下電源DC10~16V(極性あり):専用プラグ付ケーブル(付属)使用、専用ACアダプター:DC-1115DC11V/150mA (別売)配線接続専用プラグ付ケーブルにリード線接続機能警戒感度調整機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・機器異常報知機能消費電流(mA)待機時:25mA以下、送信時:80mA以下周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)検知方式超音波集音方式設置場所屋内(天井面、壁面)電波到達距離(m)100(見通し距離)
アクセスコール送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)6日以内出荷
常時発振する送信機です。徘徊お知らせ、位置確認など幅広い用途に対応できる送信機です。
アクセスコール受信機と組み合せて使用します。専用受信機で受信して接点もしくは、データ出力、チャイム鳴動によりシステムを組めます。
樹脂ケースに抗菌材料を使用していますので安心です。職員や家族がカードや名刺と共に送信機を携帯できるアクセスコール用ホルダーもご用意しています。
質量(g)約18(電池を含む)構造日常生活防水構造IP67相当電池寿命(送信周期0.35秒)約半年、(送信周期0.7秒:標準)約1年、(送信周期1.4秒)約2年、(送信周期2.8秒)約4年