カテゴリ

  • 防犯用品(10)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(24)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • エスコ(8)
  • グーリング(6)
  • RIDEA(5)
  • アズワン(4)
  • 三菱電機(4)
  • VISHAY(4)
  • 三高サプライ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • KEF(ケーイーエフ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ネグロス電工(3)
  • 日本計測システム(3)
  • KSフィルター(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • NSK(日本精工)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf-100」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールアタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
赤外線センサーなどをポールに取り付けるための金具です
適合機種PXB-HFAシリーズ/PXB-Fシリーズ/PXB-100SW/BUS-XFシリーズ/PB-IN-HFシリーズ/PB-FZシリーズ/PB-IN-100AT/PXB-TEシリーズ/BUS-XTシリーズ/MW-50Aシリーズ/MW-100Bシリーズ/COM-INシリーズ/COM-50XTシリーズ適合ボール(mm)Φ42~49
ハウジングケース TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハウジングケースTAKEX(タケナカエンジニアリング)
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
美観に優れ実用性の高いデザインですから設置場所を選ばずどこにでもマッチします。(設置場所…会社、工場、エネルギー施設、教育文化施設、神社、仏閣、住宅など)センサーをスッポリ収納、しかも内部の見えない着色アクリルパイプを採用しています。衝撃にも強く、耐久性も優れていますので長期間使用可能。材質は合成樹脂をメインにボルト・ネジ類もすべてステンレス製を使用し耐久性の向上をはかっています。シングルビーム型・ダブルビーム型・4段ビーム型の赤外線センサーが使用でき、それぞれ直線警戒、ループ警戒ができますので警戒網が自由に設定できます。
用途センサー収納適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、PXB-HF-KHシリーズ、PB-TEシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-FZシリーズ、PB-IN-100AT、BUS-XFシリーズ、BUS-HFシリーズ材質キャップ:SUS430、黒ツヤ消塗装仕上、カバー:アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂、サイドカバー:AAS樹脂、パイプ:メタアクリル樹脂ース:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)約13.5設置場所屋外、屋内
ハウジングケース TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハウジングケースTAKEX(タケナカエンジニアリング)
199,800税込219,780
1本
5日以内出荷
内部の見えない着色アクリルパイプを採用し、フレームを全て内側にすることで、センサーの設置位置、警戒方向が判りません。衝撃にも強く、耐久性に優れていますので長時間の使用が可能です。材質は鋼板にメッキ+塗装をメインにボルト類はステンレス製を使用しています。シングルビーム型・ダブルビーム型・4段ビーム型の赤外線センサーが使用でき、それぞれ直線警戒、ループ警戒ができます。又、センサーを設置する高さも調整できますので、設置場所に合わせた最適な警戒網の設定ができます。ハウジング内部の構造をユニット化することにより、マイクロ波センサー、太陽電池ユニット等の収納にも対応可能な設計になっています。
用途センサー収納設置場所屋外、屋内付加機能タンパー機能材質キャップ展:SUS304、黒レザー塗装仕上げ、カバー:SUS304、黒レザー塗装仕上げ、フレーム:冷間圧延鋼板(SPCC)電着塗装仕上、パイプ:冷間圧延鋼板(SPCC)黒レザー塗装仕上、アクリルパイプ:メタアクリル樹脂
埋込ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ステンレス製のため屋外使用が可能です。赤外線センサーを壁面などに埋込むことで、突出部をなくし通行の妨げにならず、美観にも配慮できます。赤外線センサーをそのまま収納するので、センサーのカバーに備わっているフードにより霜・露から赤外線ビームを保護し、警戒ラインを維持します。RoHS指令に対応しています。
付属品取付ネジ:6本、コンクリートプラグ:6本適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100AT、BUS-HFシリーズ材質SUS304、ヘアライン仕上げ質量(kg)約2設置場所屋外・屋内光軸調整範囲(水平±20°、垂直±20°)PXB-F/HFAシリーズ、BUS-XFシリーズ、(水平±20°、垂直±10°)PB-F/IN-HFシリーズ、BUS-HFシリーズ
ハウジング型ポールカバー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハウジング型ポールカバーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
小型ハウジングタイプの簡易設置型ですので、容易に取付ができ、意匠的にもデザイン性に優れています。内部が見えない構造のため、センサーの警戒ラインの位置や、設置しているセンサーの種類が特定できず、セキュリティ性に優れています。ポール(KP-100/100B専用品)に被せるように取付するだけなので、設置が容易にできます。既設ポール設置への後付け設置が容易です。また、センサーの背中合わせの設置にも対応しています。(新規設置の場合は、ポールが必要です)
適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SWシリーズ、PB-TEシリーズ、PB-FZシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-IN-100ATシリーズ、BUS-XFシリーズ材質パイプ :樹脂(PMMA)、他:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)約6400
埋込ボックス(1個) BU-50F TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込ボックス(1個) BU-50FTAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
適合機種PB-IN-HF・PB-F・PB-IN-100AT・PB-IN-75SW用
ポールサイドカバー(1個) BS-50F TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールサイドカバー(1個) BS-50FTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,798税込4,178
1組
5日以内出荷
適合機種PB-IN-HF・PB-F・PB-IN-100AT・PB-IN-75SW用
ポールアタッチメント(4個1組) BP-05 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメント(4個1組) BP-05TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,198税込3,518
1組
5日以内出荷
用途赤外線センサーをポールに取り付けるための金具適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SWシリーズ、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100ATシリーズ、COM-IN-50HFL/HFHシリーズ、COM-IN-100AL/AHシリーズ、MW-50/50Aシリーズ、MW-100A/100Bシリーズ適合ポール径(Φmm)38~45
ポールアタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
コンビネーションセンサー、赤外線センサー等をΦ50mm以上のポールに取付けるための金具です。(2個1組)
適合機種COM-IN-50HFL/H、COM-IN-100AL/AH、MW-50/Aシリーズ、MW-100A/Bシリーズ、PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100AT材質ポール取付板:ステンレス、バンド:ステンレス質量(g)約160(バンド含む)適合ポール径(Φmm)50~140
ハウジング収納型赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハウジング収納型赤外線センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
ハウジングケース専用品ですので、そのままケースに取り付けることができます。独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。(5万ルクスの照度変化にも影響を受けません)又、従来のPB-F/HFシリーズと比べ、ビームピッチを拡げることにより、鳥などの小動物による誤動作を大幅に低減し、さらに安定した動作を実現します。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。従来のPB-IN-HFシリーズに比べ、約10倍の耐サージ性能を有していますので安心してご使用になられます。(従来比)※落雷による故障・不具合などを保証するものではございません。消費電流を大幅に低減。(従来比50%以下)従来よりも小型の電源装置が使用でき、長距離配線時にも太い配線が不要となるため、配線材費用を大幅に削減できます。別売のワイヤレス光軸チェッカーを使用することにより、1人でも効率よく正確な光軸調整ができます。
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕応答時間(秒)(検知)0.05~0.7(ボリュームにて可変)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)警報出力無電圧リレー接点:c接点、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)表示灯アラーム/赤色LED(受光器のみ)・警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器のみ)・受光感度減衰時:点灯使用周囲温度(℃)-25~+60設置場所屋内・屋外配線接続M3セルフアップ端子式質量(g)投光器:約360、受光器:約450出力環境/無電圧リレー接点:c接点、接点動作:環境悪化時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)付加機能チャンネル切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断機能、投光パワー補正機能、アラームメモリー表示機能、プログラマブルAGC機能、モニター出力機能、オートゲインロック外部制御機能、検知応答時間調整機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、表示灯消灯機能光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°