カテゴリ
- 防犯用品(10)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(3)
- ABB(7)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- omron(オムロン)(7)
- RS PRO(73)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- SMC(17)
- TRUSCO(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- エスコ(11)
- オザック精工(8)
- カラークリエーション(9)
- タカノ(13)
- 三木プーリ(8)
- 八幡ねじ(15)
- 大阪魂(87)
- ブランドをもっと見る
「m12 170」の検索結果

屋外・屋内用パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷人体から放射される熱線を検知し、リレー接点信号を出力する屋内外使用可能なパッシブセンサーです。 水平エリア、下向きエリアの両方が検知した場合のみ検知信号を出力するアンド検知方式とパルスカウント方式の採用で苛酷な屋外使用時の信頼性を向上しました。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10lx~可変) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。 人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。材質本体・樹脂、窓部・樹脂寸法(mm)80×234×91出力(検知)接点方式:無電圧接点、a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作、検知時間+約2秒~5分(ボリュームにて)、動作モード:約10lx(夜間)~∞lx(昼夜)、(昼夜判別機能)(ボリュームにて)/(タンパー出力)接点方式:無電圧接点 b接点、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー離脱時にリアルタイム出力電源電圧DC10.5~30V(極性なし)配線接続端子式機能カウント切替1回/3回(スイッチにて)角度調整範囲水平:±90°、検知距離:2~12m(10段階)、(下向きエリアの垂直角度調整にて)使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)感度調整30%~170%(ボリュームにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)
屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷無線部に4周波切替機能を搭載して、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができますので、信頼性が向上します。 検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 センサーが上段・下段に2つあるため、水平180°の警戒エリアが構築できます。また、検知方式は上段・下段でのAND検知、OR検知の選択が可能です。 付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。上段・下段2つのセンサーにより、1台を中心に設置して左右両側の窓が警戒できます。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具(BP-22F)が必要です) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。 検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用ができます。 警戒距離は最大2m~12m間にて10段階で設定できます。 専用リチウム電池により電池寿命は約4年になります。(1日100回送信)仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型材質樹脂質量(g)約750(電池約50g含む)電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V角度調整範囲水平:±90°電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約4年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C(オプション)使用時:期間規定なし検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)カウント本数1回/3回[スイッチにて]検知エリア水平面警戒、最長部:12m、開き角:90°、水平:7対、下向き:7対 ×上下2段
人感スイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷検知距離範囲で2m~12m〔10段階〕とより近距離のみ検知が可能となりました。 検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です) 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10Lx~∞可変) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。 センサーのカウント回数が切り替え可能なカウント回数切替機能を搭載。(1回/3回) 本体タンパー出力があります。 動作確認に便利な動作表示灯付。(赤色LED)材質樹脂切替方式(カウント)1回/3回[スイッチにて]消費電力(W)1以下検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)配線接続端子式電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)接点方式【大接点出力】無電圧接点 a接点、【小接点出力】無電圧接点 a接点/b接点切替式[スイッチにて]動作表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1分間)、検知時:大接点出力に同期して点灯感度調整30%~170%[ボリュームにて]動作モード【大接点出力】約10Lx(夜間)~∞Lx(昼夜)、【小接点出力】[昼夜判別機能]、照度に無関係に出力、動作モードの設定に連動のいずれかを選択(スイッチにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)(IP54相当)接点容量【大接点出力】白熱灯負荷/AC100V・300W以下、蛍光灯負荷/AC100V・50W以下(インバーター式は除く)、【小接点出力】AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)動作接点【大接点出力】オフディレイ動作、【小接点出力】ワンショット動作
屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を送信するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 警戒距離は2m~12mの間で10段階の設定が可能です。 電池寿命は、付属の専用リチウム電池で約5年です。(1日100回送信として)また、別売オプション品の専用ACアダプターDC-0330-Cもラインナップしています。 4周波切替対応型により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 付属のエリアマスクシートでエリア調整をすることで窓の警戒が可能です。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です) 検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用が出来ます。仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型材質樹脂質量(g)約510(電池約50g含む)電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V角度調整範囲水平:±90°電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約5年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C使用時:期間規定なし検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(動作モ-ド、規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)カウント本数1回/3回[スイッチにて]検知エリア水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から5日以内出荷オートリセットメモリー機能を搭載したスタンダードなパッシブセンサー。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能。 モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、警報の連続出力とアラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。 ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝幡するノイズに対し、回路設計・機構設計により効果的な対策をとっています。 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。 動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)(ウォームアップ時約1分間点滅) 別売の埋込用アタッチメント(BU-6700)との組み合わせで埋込型として使用可能。(埋込時の天井からの突出は35ミリです) 壁面に取り付けられる壁付アタッチメント(BL-5000・BCW-401)もオプション設定。用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約170寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×53電源電圧DC9~18V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式消費電流(mA)25以下(b接点モード)、35以下(a接点モード)角度調整範囲上下角:30° 左右角:±12°(ベース取付穴にて)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントにて壁付可能)警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)
屋外・屋内用人感スピーカー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から5日以内出荷2種類のメッセージを任意に録音できます。 外部制御入力や昼夜判別機能により2種類のメッセージを切替えることができます。 不良入退館防止や来客報知に最適です。 メッセージは外部からの再生入力によっても鳴動しますので威嚇機器としても使用できます。 接点出力は外部制御入力や昼夜判別機能により状況に応じて出力させることができます。 パッシブセンサーは過酷な屋外での信頼性を向上させるため水平エリア、下向きエリアのアンド検知方式を採用しています。材質樹脂検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)配線接続端子式入力【警戒入力(警戒/解除)・再生入力】a接点/b接点切替式(スイッチにて)、a接点:短絡時警戒、b接点:開放時警戒、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下機能【昼夜判別機能】設定明るさ(約10Lx~∞Lx)以下の場合を夜と判定(ボリュームにて設定)、【カウント切替機能】1回/3回(スイッチにて)検知範囲水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対、【エリア調整範囲】水平:±90°(±3°の微調整可能)、検知距離:2~12m〔10段階〕(下向きエリアの垂直角度調整にて)出力接点接点方式:無電圧接点 a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下、接点動作:ワンショット動作 約2秒、昼夜判別機能および警戒入力による出力制限が設定可能使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)感度調整30%~170%(ボリュームにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回)-消灯設定が可能(スイッチにて)、検知時:点灯(接点出力に同期)-消灯設定が可能(スイッチにて)、録音待機時:速い点滅(約1秒に4回)、録音時:点灯(最大約8秒)音声出力内蔵スピーカーにて2種類の録音メッセージを音声出力、接点動作:オフディレイ動作 検知時間+約2秒~約5分の間くり返し鳴動(ボリュームにて)、出力音声:〔音声1〕および〔音声2〕の2種類(各最大約8秒)、音量調整:最大約80dB(正面1m)、録音方法:内蔵マイク入力またはジャック入力
パッシブセンサー BUS-W
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷立体警戒型:12m用 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー 従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。 パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。 センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)電源電圧(V)DC9~30(極性あり)消費電流(mA)20以下使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷屋外でも誤動作を軽減した水平エリア/下向きエリアのAND検知方式のパッシブセンサーを搭載した長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。 屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。 警戒エリアは、上段エリアと下段エリアのそれぞれが水平90°です。 上段下段エリアの二つを組み合わせることで、1台で水平180°の警戒が可能です。 警戒距離は、2~12m間で10段階の距離調整が可能です。 取付高さは0.8~1.2mです。 長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。 屋外でも安心の防雨構造です。(IP54相当)仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型材質樹脂質量(g)約750(電池含む)電源専用リチウム電池CR17450E-R-2-CN(DC3V)検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)角度調整範囲水平:±90°使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)電池寿命約4年(常温時、100回/1日の送信回数として)動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]設置場所屋内・屋外(防雨構造)モード検知モード:上段センサー/下段センサーのアンド動作/オア動作を選択可能[スイッチにて]動作警報信号:人体検知時(規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:一定時間間隔、機器異常信号:センサ異常時、検知信号にて、タンパ-信号:カバ-取り外し時,取り付け時、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出出力(mW)10以下電波到達距離(m)約1000(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)カウント本数1回/3回[スイッチにて]検知エリア水平面警戒、最長部:12m、開き角:90°、水平:7対、下向き:7対 ×上下2段
ツインミラー型パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷独自の警戒エリアを構成するツインミラー方式により小動物の影響が大幅に軽減される新しいタイプのパッシブセンサー。 センサーに2組の光学系ユニットを内蔵、それぞれにツイン型素子を組み込んだ新しいタイプのパッシブセンサーです。 2組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、 警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。 新しく専用CPUを開発、同時にパッケージを小形化、高密度実装と併せてセンサーの小形化を実現しました。 比較的わずかな動きだけでも検出しやすい機能を搭載しています。 センサーユニットとベースユニットの着脱方法にスナップイン方式を採用。 高所での作業も安全かつスムーズに行えます。また、センサーを容易に取り外しできないようにするセンサーロック機構も装備しています。 エリアセレクターを装備していますので、センサー裏面からインジケーターの表示を合わせるだけで最適な警戒エリア設定が可能です。 警報を出力したセンサーを外部から確認できるメモリー表示灯を搭載しています。 モードセレクターを装備していますので、システム・環境に最適な設定が行えます。 警報接点にフォトモスリレーを採用。警報時のリレー動作音が無い静音設計です。 深型ベースにより、余裕のある配線収納スペースを確保しました。 予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。用途人体検知センサー材質樹脂検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+カウント機能)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)
屋外用パッシブセンサー 面警戒型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷広範囲、長距離を警戒できる独特の警戒エリアで面警戒型は50mの警戒が可能です。 屋外だけでなく、屋内でも設置が可能。片側のみの設置のため、対向型の赤外線センサーが設置できない場所でも、容易に警戒が可能です。 AES樹脂製のハウジングケースを採用。耐衝撃性、耐侯性が向上しました。屋外の直射日光や風雨による劣化の心配が少なく、鋼板製ロングフードを標準装備としたことで鳥糞の影響も減少します。 自立ポールや建物の軒下のように風雨に吹き曝しとなる場所でも、耐候性に優れたパッキン構造で水の侵入を防ぎます。 (露出配線で施工する場合は付属の防水ブッシングか電線管による配管を行ってください)材質本体部、カバー部 :樹脂、フード部 :板金(ホワイト)質量(g)約1,600出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点:b接点 (N.C.)、接点定格:AC/DC30V・0.1A (抵抗負荷)、接点動作:タンパー異常検知 :リアルタイム出力寸法(直径Φ×高さH)(mm)224.6×136、(カバー)234.6電源電圧DC9 ~ 30V (極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースに搭載の端子台 (M3ネジ) に配線機能低電源電圧異常監視機能:電源電圧の異常低下を監視、タンパー監視機能:カバーの装着不良を監視、LEDコントロール機能:アラーム表示灯の動作を外部から制御(消灯設定時のみ有効)、表示設定機能:アラーム表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、感度調整機能:30%~170%の連結可変消費電流(mA)30以下角度調整範囲上下方向 :水平~下向10°、水平方向:±5°検知範囲面警戒型 最長50m、12対 (24本)使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)設置場所屋内・屋外の壁面取付警報出力接点方式、無電圧半導体接点・c接点 (N.C./N.O.)、接点定格・AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵3.3Ω、接点動作・ウォームアップ :警戒を保持 (約1分間)、警報:ワンショット出力 (約2秒)、電源異常検知:連続出力 (正常復帰まで)表示灯(アラーム)赤色LED、ウォームアップ:点滅動作 (約1分間)、警報 :ワンショット点灯 (約2秒)、電源異常検知 :連続点灯(正常復帰まで)防水性IP55相当