カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
「mg-103s」の検索結果
特価

マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷a接点仕様のマグネットスイッチです。材質樹脂質量(g)約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50 (結露なきこと)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付開閉寿命(回)100万 (定格負荷)接点容量AC/DC30V 0. 1A動作接点無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開セット距離(mm)12以下 (マグネット~スイッチ間)
マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用できます。付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。ブラウン(B)、グレー(G)、ブラック(BL)のカラーバリエーションがあり、。 取り付け場所のデザインに応じてカラーが選べます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。本商品は防水型ではありません。(防水型はMG-103WSaです)質量(g)約20(マグネット、スイッチ部合計)使用可能温度範囲30℃~+50℃(結露なきこと)外観鉱物(マグネット)、樹脂(スイッチ部:ブラック)設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側取付動作接点無電圧接点(a接点) マグネット離隔時/接点:閉 マグネット近接時/接点:開セット距離(mm)12以下(マグネット ~ スイッチ部間)接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 接触抵抗/200mΩ以下 開閉寿命/100万回(定格負荷)