マグネットスイッチ
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用できます。
付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。
ブラウン(B)、グレー(G)、ブラック(BL)のカラーバリエーションがあり、
取り付け場所のデザインに応じてカラーが選べます。
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
ストッパーが不要です。
本商品は防水型ではありません。(防水型はMG-103WSaです)
- 質量(g)
- 約20(マグネット、スイッチ部合計)
- 使用可能温度範囲
- 30℃~+50℃(結露なきこと)
- 外観
- 鉱物(マグネット)、樹脂(スイッチ部:ブラック)
- 設置場所
- 屋内:ドア、サッシ枠などの内側取付
- 動作接点
- 無電圧接点(a接点) マグネット離隔時/接点:閉 マグネット近接時/接点:開
- セット距離(mm)
- 12以下(マグネット ~ スイッチ部間)
- 接点定格
- 接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 接触抵抗/200mΩ以下 開閉寿命/100万回(定格負荷)
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
防犯用品 の新着商品
カテゴリ




















