カテゴリ

  • 防犯用品(8)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(4)
  • エスコ(4)
  • クラウン[事務用品](1)
  • 日清食品(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • マグネットプラン(1)
  • 明治(1)
  • ミツビシ(1)
  • シグマアルドリッチ(1)
  • MYPALLAS(1)
  • KTM(1)
  • 守山乳業(1)
  • 藤栄(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-103」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットスイッチセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチセットTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続M3端子接続式使用周囲温度(℃)-30~+50接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置付加機能ループチェック用テスター孔設置場所ドア、窓などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
薄型マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)薄型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用が可能です。磁力が強く、動作距離が長いタイプです。(動作距離20mm以下)付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所ドア、サッシ枠などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
防水型マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)15
防水型マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)18
埋込用マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込用マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
埋込型のため美観を保ちながら扉を警戒できます。 扉の開閉を検出する、埋込型のマグネットスイッチです。 警戒したい扉と枠に埋込み、プレート表面の露出だけなので扉の警戒を意識させません。 アルミプレートは表面処理にアルマイト加工を施しており、耐腐食性に優れ、美しい仕上がりとなっています。 スイッチ部は端子式のため、配線接続が容易です。
付属品取付けネジ4本(Φ4×12)材質アルミプレート(アルマイト加工)質量(g)約50(スイッチ、マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50接触抵抗(mΩ)200以下設置場所屋内 : ドア、サッシ枠などの埋込取付開閉寿命(回)100万(定格負荷)接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作接点マグネット隔離時/接点 : 開、マグネット近接時/接点 : 閉セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
a接点仕様のマグネットスイッチです。
材質樹脂質量(g)約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50 (結露なきこと)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付開閉寿命(回)100万 (定格負荷)接点容量AC/DC30V 0. 1A動作接点無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開セット距離(mm)12以下 (マグネット~スイッチ間)
薄型マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)薄型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。
付属品取付けネジ質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)使用温度範囲(℃)‐30~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A)設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側セット距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)
マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
47,980税込52,778
1式(50個)
5日以内出荷
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
付属品取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続M3端子接続式接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置付加機能ループチェック用テスター孔開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
材質樹脂グレー質量(g)約6(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)12以下(マグネット~スイッチ間)