カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • BIGM(丸山製作所)(813)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • エアコンカバーサービス(6)
  • モートーン(1)
  • 千代田通商(1)
  • 未来工業(1)
  • 油研工業(3)
  • 長野計器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msw-01」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触スイッチ(Touchless Switch) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    非接触スイッチ(Touchless Switch)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    近接モードの追加により検出距離約2cmの近距離設定が可能。新モジュール採用により手のかざし方による検知漏れを軽減。より確実な検出が可能。フォトモスリレー採用により屋内使用時にリレー音がせず、無音設定が可能。使用可能範囲温度の下限は-35℃まで対応。冷蔵庫、冷凍庫などで使用される防熱扉の操作機としても使用可能です。本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院など衛生面に配慮が必要な現場に最適です。マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による誤動作が大幅に軽減されます。LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます。取付は1個用スイッチボックス(JIS規格)に対応。IP55相当の構造を実現しました。(壁面、裏面は該当せず)
    仕様【動作確認音】音量:鳴動/消音 切替式質量(g)約120電源電圧DC12V~24V±10%検出方式マイクロ波方式薬品名耐薬品:洗浄用次亜塩素酸保護等級IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)消費電流(mA)DC12V:110 24V:70(最大)使用可能温度範囲-35℃~+60℃(結露なきこと)出力接点無電圧1a フォトモスリレー接点(ワンショット(検出時間+0.5秒オフディレー)) DC30V 0.5A設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)表示灯接点出力時:橙点灯 待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式検知距離(mm)最大約500mm消臭・抗菌機能ASA樹脂(Ag入り)
その他防犯用品カテゴリ