非接触スイッチ(Touchless Switch)
近接モードの追加により検出距離約2cmの近距離設定が可能。
新モジュール採用により手のかざし方による検知漏れを軽減。より確実な検出が可能。
フォトモスリレー採用により屋内使用時にリレー音がせず、無音設定が可能。
使用可能範囲温度の下限は-35℃まで対応。冷蔵庫、冷凍庫などで使用される防熱扉の操作機としても使用可能です。
本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院など衛生面に配慮が必要な現場に最適です。
マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による誤動作が大幅に軽減されます。
LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます。
取付は1個用スイッチボックス(JIS規格)に対応。
IP55相当の構造を実現しました。(壁面、裏面は該当せず)
- 仕様
- 【動作確認音】音量:鳴動/消音 切替式
- 質量(g)
- 約120
- 電源電圧
- DC12V~24V±10%
- 検出方式
- マイクロ波方式
- 薬品名
- 耐薬品:洗浄用次亜塩素酸
- 保護等級
- IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)
- 消費電流(mA)
- DC12V:110 24V:70(最大)
- 使用可能温度範囲
- -35℃~+60℃(結露なきこと)
- 出力接点
- 無電圧1a フォトモスリレー接点(ワンショット(検出時間+0.5秒オフディレー)) DC30V 0.5A
- 設置場所
- 屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)
- 表示灯
- 接点出力時:橙点灯 待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
- 検知距離(mm)
- 最大約500mm
- 消臭・抗菌機能
- ASA樹脂(Ag入り)
- 内容量
- 1台
防犯用品 の新着商品
カテゴリ
















