カテゴリ
- 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- EBM(江部松商事)(6)
- M&H(4)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(132)
- PIRELLI(ピレリ)(10)
- TRACO POWER(8)
- YSK(山脇産業)(6)
- スーパーツール(15)
- バイタル(5)
- バーテック(13)
- パトライト(PATLITE)(5)
- フジマック(6)
- ホンダ(12)
- ミドリ安全(6)
- 大阪サニタリー(38)
- 大阪魂(47)
- 岩崎電気(5)
- 平野製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「nhs」の検索結果
特価
関連キーワード

徘徊お知らせ感知くん HS-103 屋内外型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。付属品リチウム電池(U9VL)セット内容【送信機】TX-103、【受信機】HC-300材質樹脂色ホワイト質量(g)約212(電池除く)電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103検出方式パッシブインフラレッド方式機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能使用周囲温度(℃)-10~+50電池寿命約2年(1日100回送信として)設置場所屋内・屋外(防雨構造)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426(10mW以下)検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
徘徊お知らせ たつおくん HS-WK(T) (卓上型受信機)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷車いす、椅子に着座センサーを敷いて使用します。 車いすから降りた(又は落下した)時、フラッシュとメロディーでお知らせします。 電波到達距離は100mで、あらかじめ登録していますのですぐに使用していただけます。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 8通りのメロディやチャイムから選択できます。フラッシュライトで視覚的にお知らせします。 報知時間は3秒~120秒まで7通りと「連続」を選択できます。用途車イスからベッドへの移乗介助、お知らせ用途に。 車イスからの立ち上がりによる徘徊検知用途に。 身障者トイレを使用する為に立ち上がったことをいち早く介助者 に伝え、転倒リスク回避に。 高齢者施設、食堂など、職員の目の届かない所での転倒対策用途に。 社長室・役員室などの在室確認。 漫画喫茶などの入室確認。セット内容卓上型受信機セット:BSP-33+HC-116(B)+HC-350電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
徘徊お知らせ たつおくん HS-WK(KE) (携帯型受信機)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥94,980税込¥104,4781台9日以内出荷車いすや椅子に着座センサーを敷いて使用します。 車いすから降りた(又は落下した)時、携帯されている受信機にバイブまたは音でお知らせします。 電波到達距離は100mで、あらかじめ登録していますのですぐに使用していただけます。 メロディ(チャイム音)とフラッシュでお知らせする卓上型受信機セットもございます。 充電式で専用充電器付きです。3段階の音量とバイブレーションおよび液晶表示でお知らせします。 お知らせの時間の選択ができます。(20秒/2分/5分/10分)用途車イスからベッドへの移乗介助、お知らせ用途に。 車イスからの立ち上がりによる徘徊検知用途に。 身障者トイレを使用する為に立ち上がったことをいち早く介助者 に伝え、転倒リスク回避に。 高齢者施設、食堂など、職員の目の届かない所での転倒対策用途に。 社長室・役員室などの在室確認。 漫画喫茶などの入室確認。セット内容携帯型受信機セット:BPS-33+HC-116(B)+RXF-60K電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
徘徊お知らせ感知くん HS-103(KE) 携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥75,980税込¥83,5781台9日以内出荷100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。付属品リチウム電池(U9VL)セット内容【送信機】TX-103、【受信機】RXF-60K材質樹脂色ホワイト質量(g)約212(電池除く)電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103検出方式パッシブインフラレッド方式機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能使用周囲温度(℃)-10~+50電池寿命約2年(1日100回送信として)設置場所屋内・屋外(防雨構造)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426(10mW以下)検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら