カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 医療(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「nhs thk」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)

    THK(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)

    THK(22件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(右ねじタイプ)

    THK(102件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ NMB(ミネベア)

    RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ

    NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    欠品中
    ボールとレースまたはボディの間に自己潤滑性のある樹脂を射出成形して製造します。これは、テフロンタイプと異なりライナーを布状に織り込んだり接着したりという行程が不要で量産性にすぐれ比較的低コストで製造が可能です。無給油で使用でき、メンテナンスフリーであるうえ、耐摩耗特性も良好で、動荷重に対しては、一般メタルタイプに比べて耐久性があります。特に一方向荷重の微動運動に対しては良好な特性を示します。
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
    種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 院内PHSストラップ(医療用) 日本医理器材
    ブルー
    レッド

    院内PHSストラップ(医療用)

    日本医理器材
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)15円周(mm)860
  • ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • 先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全
    ブラック
    ホワイト

    先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1足
    当日出荷
    靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
    形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム機能耐滑性、耐油性、抗菌・防臭加工足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂動摩擦係数0.30以上耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
  • 院内PHSストラップ 日本医理器材
    ブルー
    イエロー
    レッド

    院内PHSストラップ

    日本医理器材
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質(ストラップ)ナイロン幅(mm)15円周(mm)860
  • 一連はしご「NHS」 ナカオ

    一連はしご「NHS」

    ナカオ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌々日出荷
    厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)335最大使用荷重(kg)130
  • ロツドエンド BIGM(丸山製作所)

    ロツドエンド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    規格NHS10TLヒダリTHK部品名称ロツドエンド図解NoMJI-310 副変則レバー部品_No.9、SSA-F1010 サブミッション パーキングレバー部品_No.19、MJI-310 主変速レレバー部品_No.16
  • ロツトエンド BIGM(丸山製作所)

    ロツトエンド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    規格NHS8TLヒダリTHK部品名称ロツトエンド図解NoSSA-F610I 1994ネン ファン切換レバー部品_No.12、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.22、BSA-410 変速レバー部品_No.32、SSA-F600I トランスミッション操作レバー部品_No.16、BSA-420JEW 変換レバー 副変速部品_No.14、SSA-F501 台車 サブミッション部品_No.16、SSA-F611 トランスミッション操作レバー部品_No.16、SSA-E602 副変速レバー部品_No.23、VSA-310M 操作レバー(2)部品_No.24、BSA-411S 変速レバー部品_No.31、BSA-420JSG G-3 変速レバー 副変速部品_No.14、SSA-F615DX ファン切換レバー部品_No.17、SSA-S611VT シフトレバー部品_No.1、SSA-F616(4)-1 トランスミッション・シフトレバー部品_No.15、SPA-500 ステアリングレバー部品_No.19、SSA-F616VT ファン切換レバー部品_No.11など