カテゴリ

  • 防犯用品(5)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-11be」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線センサー 屋外・屋内 TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 屋外・屋内TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー 片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。 取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm) 光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。 可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。 レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。 遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。 警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)寸法(mm)(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100質量(g)センサー部:約430、 リフレクター部:約490出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)機能(付帯)モニター出力消費電流(mA)55以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)使用可能温度範囲-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)検知距離(m)(警戒)1~11(屋内1~15)設置場所屋外・屋内 (IP54相当)警報出力無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)表示灯警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)適合ポール径(Φmm)38~45
車両出庫注意喚起システム TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システムTAKEX(タケナカエンジニアリング)
219,800税込241,780
1式
5日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!車両出庫時の注意喚起に最適ですセット内容1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台3赤外線センサー〈PR-11BE(改)※〉: 2台 ※PR-11BE(改)はPR-11BEのリアルタイム仕様です簡単施工センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。注意喚起LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。センサー電源出力LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。方向判別出力方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)音量 : 無音~100dB
ポールアタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
車両出庫注意喚起システム TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システムTAKEX(タケナカエンジニアリング)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 簡単施工 センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。 車両判別機能 センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。 センサー電源出力 LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、 施工が簡単です。 方向判別出力 方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台、赤外線センサー 〈PR-11BE(改)〉: 2台音量(dB)無音~100
壁付スペーサー(2個1組) BWS-60TE TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁付スペーサー(2個1組) BWS-60TETAKEX(タケナカエンジニアリング)
6,198税込6,818
1組
5日以内出荷
適合機種PB-TE・PR-11BE用
ar22pr-311b特集