カテゴリ

  • 防犯用品(6)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • モノタロウ(1)
  • 黒田精工(16)
  • SMC(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • アネスト岩田(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 京セラ(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • 岩田製作所(1)
  • NEC(1)
  • KTC(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マルアイ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-5b」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤外線センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    リフレクター反射型(5m用)と直接反射型(1m用)の2タイプを ラインアップした屋内用埋込型赤外線センサー エリア内を通過する人体により赤外線ビームが反射され、本体への入光を検出し警報を出力する赤外線ビーム入光方式を採用。 1コ用スイッチボックスに適合していますので、スッキリと取付けら れます。また、設置時の突出7mmという超薄型の実現により、目立たずに警備が行えます。 投光部と受光部を一体化した反射方式により、本体のみへの配線で使用が可能です。建物の構造等により配線の引き回しが不可能な場所でも赤外線センサーが使用可能になりました。 また、埋込型でありながら光軸調整機能(水平方向±15°)を内蔵していますので、設置後の調整も容易に行えます。 移動物体はもちろん静止物体も検出しますので、セキュリティをはじめ多用途にご使用頂けます。
    材質樹脂寸法(mm)(センサー)70×120×45(反射鏡)69×83.5×12.5出力(タンバー)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に(開)、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧DC10~30V(極性なし)配線接続端子式応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1秒以上使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露なきこと)設置場所屋内:壁面・柱面取付警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)表示灯(警報)赤色LED:警報出力時点灯光軸調整範囲水平方向 ±15°
  • 赤外線センサー 屋内 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー 屋内

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    近距離警戒に最適な反射型赤外線センサー センサーと反射鏡の間を侵入者が遮ぎることにより、警報信号を出力します。 屋内の出入口付近・通路・階段等の警戒あるいは、玄関の来客報知に最適です。 センサー本体の厚みは23.5mmでポケット電卓並のコンパクトサイズです。壁面に、目立たず設置できるよう色・デザインも工夫しまし たので、決して違和感を与えません。 投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は、本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。 可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、太陽光などの外乱光の影響を殆ど受けません。
    材質樹脂(ホワイト)寸法(mm)(センサー)62×106×23.5、(反射鏡)69×84×12.5質量(g)センサー約90、反射鏡約50電源電圧DC10.5V~26V(極性なし)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)配線接続端子式消費電流(mA)37以下使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露なきこと)設置場所屋内:壁面・柱面取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯(警報)赤色LED:警報出力時点灯
  • リフレクター BR-5 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    リフレクター BR-5

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥849税込¥934
    1枚
    5日以内出荷
    適合機種PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
  • 埋込プレート(リフレクター用) BP-5C TAKEX(竹中エンジニアリング)

    埋込プレート(リフレクター用) BP-5C

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    5日以内出荷
    適合機種リフレクター用・PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
  • 赤外線センサー用金具 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー用金具

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    5日以内出荷
  • 赤外線センサー用埋込プレート TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー用埋込プレート

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    5日以内出荷
    センサー用・3コ用埋込ボックスに適合
    適合PR-1B/5B用