カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,539)
  • 保管用品(1,216)
  • パソコン/周辺機器(183)
  • 科学研究・開発用品(152)
  • 制御機器(122)
  • 作業工具(102)
  • メカニカル部品(87)
  • 機構部品(71)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 物流用品(65)
  • 作業服(64)
  • 農業機械(57)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • バイク部品(52)
  • 建築金物(52)
  • 事務用品(48)
  • 電気材料(46)
  • 自動車純正部品(42)
  • 厨房用品(41)
  • オフィス家具(40)
  • カー用品(38)
  • 電動工具(38)
  • 切削工具(36)
  • 医療(29)
  • 自動車補修部品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 建材・エクステリア(24)
  • バイク純正部品(23)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 清掃用品(19)
  • 安全保護具(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 測定用品(18)
  • マスク(16)
  • 梱包用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 日用品(11)
  • 家電(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • テープ(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 溶接用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 防災用品(5)
  • 住設機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車部品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 研磨材(4)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)

「bl-5」の検索結果

4,638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電制御車用バッテリー BL-5 series BM LINK

    充電制御車用バッテリー BL-5 series

    BM LINK(17件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★。●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ密閉式保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
  • 大型Lステンレス刃 BL5SS NTカッター

    大型Lステンレス刃 BL5SS

    NTカッター
    459税込505
    1セット(5枚)
    当日出荷
    吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。
    用途厚物切り作業用適合本体NTのL型カッター刃長(mm)100刃幅(mm)18包装プラケース(吊り下げ式)刃厚(mm)0.45材質(刃)ステンレス
  • BL-5 デコイブレード WL カツイチ

    BL-5 デコイブレード WL

    カツイチ
    379税込417
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    スプリットリングやスイベル等と組み合わせて、オリジナルのブレードシステムが自作可能なブレードです。フレッシュ・ソルト問わず、近年さらに注目が高まっているブレードによるフラッシングと波動の効果。ロックフィッシュ狙いのテキサスリグや、ジグヘッド等にアタッチすることで、リアクションバイトを誘発!。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。小型ワームリグから、スピナーベイトにも使用可能なサイズラインナップ。デコイオリジナルロゴ入り。
    用途釣り、針
  • BL-5 デコイブレード WL カツイチ

    BL-5 デコイブレード WL

    カツイチ
    379税込417
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    スプリットリングやスイベル等と組み合わせて、オリジナルのブレードシステムが自作可能なブレードです。フレッシュ・ソルト問わず、近年さらに注目が高まっているブレードによるフラッシングと波動の効果。ロックフィッシュ狙いのテキサスリグや、ジグヘッド等にアタッチすることで、リアクションバイトを誘発!。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。小型ワームリグから、スピナーベイトにも使用可能なサイズラインナップ。デコイオリジナルロゴ入り。
    用途釣り、針
  • ホース フレキシブル (BL5B) MAZDA(マツダ)

    ホース フレキシブル (BL5B)

    MAZDA(マツダ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • BL-5 デコイブレード WL カツイチ

    BL-5 デコイブレード WL

    カツイチ
    379税込417
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    スプリットリングやスイベル等と組み合わせて、オリジナルのブレードシステムが自作可能なブレードです。フレッシュ・ソルト問わず、近年さらに注目が高まっているブレードによるフラッシングと波動の効果。ロックフィッシュ狙いのテキサスリグや、ジグヘッド等にアタッチすることで、リアクションバイトを誘発!。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。小型ワームリグから、スピナーベイトにも使用可能なサイズラインナップ。デコイオリジナルロゴ入り。
    用途釣り、針
  • ブラケット ハーネス (BL5K) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ハーネス (BL5K)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • BL-5 デコイブレード WL カツイチ

    BL-5 デコイブレード WL

    カツイチ
    379税込417
    1枚(4本)
    8日以内出荷
    スプリットリングやスイベル等と組み合わせて、オリジナルのブレードシステムが自作可能なブレードです。フレッシュ・ソルト問わず、近年さらに注目が高まっているブレードによるフラッシングと波動の効果。ロックフィッシュ狙いのテキサスリグや、ジグヘッド等にアタッチすることで、リアクションバイトを誘発!。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。小型ワームリグから、スピナーベイトにも使用可能なサイズラインナップ。デコイオリジナルロゴ入り。
    用途釣り、針
  • BL-5 デコイブレード WL カツイチ

    BL-5 デコイブレード WL

    カツイチ
    379税込417
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    スプリットリングやスイベル等と組み合わせて、オリジナルのブレードシステムが自作可能なブレードです。フレッシュ・ソルト問わず、近年さらに注目が高まっているブレードによるフラッシングと波動の効果。ロックフィッシュ狙いのテキサスリグや、ジグヘッド等にアタッチすることで、リアクションバイトを誘発!。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。小型ワームリグから、スピナーベイトにも使用可能なサイズラインナップ。デコイオリジナルロゴ入り。
    用途釣り、針
  • BL-5 デコイブレード WL カツイチ

    BL-5 デコイブレード WL

    カツイチ
    379税込417
    1枚(4本)
    8日以内出荷
    スプリットリングやスイベル等と組み合わせて、オリジナルのブレードシステムが自作可能なブレードです。フレッシュ・ソルト問わず、近年さらに注目が高まっているブレードによるフラッシングと波動の効果。ロックフィッシュ狙いのテキサスリグや、ジグヘッド等にアタッチすることで、リアクションバイトを誘発!。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。小型ワームリグから、スピナーベイトにも使用可能なサイズラインナップ。デコイオリジナルロゴ入り。
    用途釣り、針
  • N661C-750BL 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm インディゴブルー ニッコー

    N661C-750BL 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm インディゴブルー

    ニッコー
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。
    用途Length:750mm。Diameter:6mm。Weight:640g長さ(mm)750インディゴブルー寸法(Φmm)6
  • サキスボトーションBL5本組 ベッセル

    サキスボトーションBL5本組

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1個(5本)
    3日以内出荷
    ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
    用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
  • サキスボビットBL5本組 ベッセル

    サキスボビットBL5本組

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1個(5本)
    3日以内出荷
    ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
    用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
  • I Series(ITV3050-523BL5) SMC

    I Series(ITV3050-523BL5)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • I Series(ITV1030-402BL5) SMC

    I Series(ITV1030-402BL5)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • リブビットBL5本組 ベッセル

    リブビットBL5本組

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1個(5本)
    3日以内出荷
    ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
    用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-213BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-213BL5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-013BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-013BL5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-213BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-213BL5)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-343BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-343BL5)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-333BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-333BL5)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BL5)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-211BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-211BL5)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-332BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-332BL5)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-323BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-323BL5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-214BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-214BL5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-142BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-142BL5)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-322BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-322BL5)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-143BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-143BL5)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BL5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-343BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-343BL5)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313BL5)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-344BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-344BL5)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042BL5)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-012BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-012BL5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212BL5)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042BL5)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-401BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-401BL5)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321BL5)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-121BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-121BL5)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
...