屋外・屋内用 パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用した、失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー
小動物による誤動作を低減
取付高さ2.0~6.0mに対応!
トリプルミラーを採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計
雷対策強化
仕様警戒エリア:面警戒型、最長部35m、標準モード時、46本(23対)材質本体/窓:樹脂質量(g)約600出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)保護等級IP55相当機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断消費電流(mA)40以下角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)設置場所屋外/屋内の壁面警報出力接点方式:無電圧半導体接点a/b接点切替式接点動作:侵入検知…ワンショット動作、カバー監視異常…連続出力、照準位置異常…連続出力、自己診断異常…連続出力、電源電圧異常…連続出力、長期診断異常…連続出力接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.32)表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)高さ(m)取付:2.0~6.0(運用モードにより異なります)、低所モード…2.0~2.5、高所モード…2.5~3.5、ペットモード…3.5~4.0、高密度モード…2.0~6.0
屋外・屋内パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式で
失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー
建物のデザインに合わせて3色から選択可能
小動物による誤動作を低減
取付高さ2.0~6.0mに対応!
トリプルミラー方式を採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計
雷対策強化
検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)消費電流(mA)40以下出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)設置場所屋外/屋内の壁面保護等級IP55相当配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)質量(g)約600材質本体/窓:樹脂