カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- ヨシムラ(1)
- 水本機械製作所(1)
「sms-400」の検索結果
特価

喫煙検知センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷5ヶ国語の禁煙報知メッセージを搭載。日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語のメッセージを搭載しています。〈禁煙報知〉。日 本 語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』。英 語『 This is a non-smoking area. Please refrain from smoking in this area.』。中 国 語『?里是禁烟?。?不要抽烟。』。韓 国 語『??? ?? ?????. ??? ????? ????.』。スペイン語『Prohibido fumar. Abstengase de fumar en el servicio.』。必要な国の言語のみを選択可能。日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、。必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。メッセージ鳴動回数選択機能。メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。外部出力を搭載。検知出力(a接点/b接点切替式)および、タンパー出力(b接点)を搭載しています。メモリー表示機能。複数のセンサー使用時に、検知したセンサーが特定できるように、。検知終了後から50分間LED表示灯が赤色点滅して、その後、自動消灯します。なお、メモリー表示なしも選択できます。質量(g)240出力【タンパー】接点方式:無電圧b接点 接点動作:カバーを取りはずしたとき出力(連続出力) 接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧DC10.5~28V 極性なし配線接続スクリューレス端子台出力方式【検知出力】接点方式:無電圧半導体接点 a接点/b接点 切替式 接点動作:ワンショット2秒/検知中連続出力 切替式 接点定格:AC/DC30V・0.2A(抵抗負荷)消費電流(mA)最大200mA以下 DC12V時:160 DC24V時:80使用可能温度範囲0℃~+50℃(結露なきこと)外観樹脂(センサー本体・カバー:白 / ベース:黒)設置場所屋内:天井・壁面表示灯ウォームアップ:緑色点滅 待 機 時:緑色点灯 検 知 時:赤色点灯 メモリー時:赤色点滅(1秒間に2回点滅) 異 常 時:赤色点滅(2.5秒間に2回点滅)音声出力動作:検知時に音声出力 音声種類:5ヶ国語メッセージ+警報音1種類 日本語/ 英語/中国語/韓国語/ スペイン語。 警報音『ピピピピ…』 メッセージ長:全文/短文 切替式 鳴動回数:1回/2回 切替式 音 量:約65dB(センサー正面1mにおいて)