喫煙検知センサー
5ヶ国語の禁煙報知メッセージを搭載
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語のメッセージを搭載しています。
〈禁煙報知〉
日 本 語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』
英 語『 This is a non-smoking area. Please refrain from smoking in this area.』
中 国 語『?里是禁烟?。?不要抽烟。』
韓 国 語『??? ?? ?????. ??? ????? ????.』
スペイン語『Prohibido fumar. Abstengase de fumar en el servicio.』
必要な国の言語のみを選択可能
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、
必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。
メッセージ鳴動回数選択機能
メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。
外部出力を搭載
検知出力(a接点/b接点切替式)および、タンパー出力(b接点)を搭載しています。
メモリー表示機能
複数のセンサー使用時に、検知したセンサーが特定できるように、
検知終了後から50分間LED表示灯が赤色点滅して、その後、自動消灯します。
なお、メモリー表示なしも選択できます。
- 質量(g)
- 240
- 出力
- 【タンパー】接点方式:無電圧b接点 接点動作:カバーを取りはずしたとき出力(連続出力) 接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
- 電源電圧
- DC10.5~28V 極性なし
- 配線接続
- スクリューレス端子台
- 出力方式
- 【検知出力】接点方式:無電圧半導体接点 a接点/b接点 切替式 接点動作:ワンショット2秒/検知中連続出力 切替式 接点定格:AC/DC30V・0.2A(抵抗負荷)
- 消費電流(mA)
- 最大200mA以下 DC12V時:160 DC24V時:80
- 使用可能温度範囲
- 0℃~+50℃(結露なきこと)
- 外観
- 樹脂(センサー本体・カバー:白 / ベース:黒)
- 設置場所
- 屋内:天井・壁面
- 表示灯
- ウォームアップ:緑色点滅 待 機 時:緑色点灯 検 知 時:赤色点灯 メモリー時:赤色点滅(1秒間に2回点滅) 異 常 時:赤色点滅(2.5秒間に2回点滅)
- 音声出力
- 動作:検知時に音声出力 音声種類:5ヶ国語メッセージ+警報音1種類 日本語/ 英語/中国語/韓国語/ スペイン語。 警報音『ピピピピ…』 メッセージ長:全文/短文 切替式 鳴動回数:1回/2回 切替式 音 量:約65dB(センサー正面1mにおいて)
- 内容量
- 1台
注意
※本機は消防用機器(火災検知器、火災警報器、火災報知設備の感知器)※ではありません。
防犯用品 の新着商品
カテゴリ























