カテゴリ

  • 防犯用品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(23)
  • Puig (プーチ)(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • Zippy(7)
  • carrozzeria(6)
  • CKD(5)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • TRUSCO(3)
  • 富士電機(3)
  • ミヤナガ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • ユニックス[建築金物](2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-125」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACアダプターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。 出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
質量(g)約80消費電力(VA)14(最大負荷時)
ACアダプター TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACアダプターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
電源電圧 : AC100V ・ 50/60Hz出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
材質樹脂質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(VA)16負荷電流(mA)500
ACアダプター TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACアダプターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
電源電圧 : AC100V・50/60Hz出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
質量(g)約85出力電圧(V)定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5%電源電圧(V)AC100・50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)16(最大負荷時)外観樹脂(黒)負荷電流(mA)500(定格負荷)
漏水センサ制御器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ制御器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です漏水総合出力接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A漏水個別出力接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)接点容量 : AC/DC30V・1A断線総合出力接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A
適合警報音:漏水検知時・断線検知時 : 鳴動(設定SWによりON/OFF切替)材質樹脂(ホワイト)質量(g)1,200消費電力(W)4配線接続端子式(セルフアップ)入力センサー:5回路 漏水センサー入力(設定SWによりON/OFF切替)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能付帯:センサー断線出力機能フェールセーフ機能抵抗受付:5KΩ以下、30KΩ以上 漏水検知(感度ボリューム中点時)、断線検知応答速度受付:1秒以上設置場所屋内 : 壁掛式表示灯電源表示灯(緑色): 電源ON時 点灯、漏水表示灯(赤色): 漏水検知時 点灯 / 保持動作時 点滅、断線表示灯(黄色): 断線検知時 点灯 / 保持動作時 点滅周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)