絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

田中衡機工業所

田中衡機工業所のページです。田中衡機工業所は、物流/保管/梱包用品/テープ、測定・測量用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 田中衡機工業所
所在地〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2318-1
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TANAKA 規格台秤 Pシリーズ 田中衡機工業所TANAKA 規格台秤 Pシリーズ田中衡機工業所
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
種類規格台秤表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
上皿桿秤 並皿 1kg 田中衡機工業所上皿桿秤 並皿 1kg田中衡機工業所
取扱い終了
定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。増おもり付です。並皿タイプです。
用途食品製造、加工業に。トラスコ品番321-3528セット内容増しおもり 500g×1、200g×1、100g×2、50g×1材質本体:鉄寸法(mm)並皿:130×170、計量台:130×170ひょう量(kg)1最小表示(g)0.5載台寸法(mm)130×170
タナカ 自動台秤 田中衡機工業所タナカ 自動台秤田中衡機工業所
取扱い終了
重量表示部に温度補正を行ったスプリングと円形目盛板にて表示を行う機械式の計量機です。
寸法(mm)積載面:375×260高さ(mm)1255
自動台秤 (車付) 田中衡機工業所自動台秤 (車付)田中衡機工業所
取扱い終了
TKG品番9-0000-0000質量(kg)25全高(mm)1238載台寸法(mm)260×375目盛板径(Φmm)287ひょう量単位kg
自動台秤 田中衡機工業所自動台秤田中衡機工業所
取扱い終了
載台寸法(mm)260×375目盛板径(Φmm)287ひょう量単位kg
ハンドパレットスケール 田中衡機工業所ハンドパレットスケール田中衡機工業所
取扱い終了
運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示です。パレットへの差し込みが容易な先端構造や中間ローラーを装備しています。目量が2段階に切り替えできます。検定品もございます。お問い合わせください。
用途工場内、入庫、出庫など在庫管理。2018年トラスコ掲載ページ8 1225
ハンドパレットスケール SUS製 田中衡機工業所ハンドパレットスケール SUS製田中衡機工業所
取扱い終了
運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。検定品もございます。お問い合わせください。
用途工場内、入庫、出庫など在庫管理。トラスコ品番859-0134質量(kg)1702018年トラスコ掲載ページ8 1225
TANAKA ハンドパレットスケール 田中衡機工業所TANAKA ハンドパレットスケール田中衡機工業所
取扱い終了
自動台秤 Dシリーズ 田中衡機工業所自動台秤 Dシリーズ田中衡機工業所
取扱い終了
種類自動台秤表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
規格台秤 T-79 シリーズ 田中衡機工業所規格台秤 T-79 シリーズ田中衡機工業所
取扱い終了
種類規格台秤表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
ザ・スイン SUS 田中衡機工業所ザ・スイン SUS田中衡機工業所
取扱い終了
国家検定品です。指示計はステンレスケースで、IP67相当品です。本体部は防じん防水品です。ステンレス製で耐食性に優れ、食品加工、化学薬品などの業界で多く使われています。明るく見やすい大型蛍光表示管を採用しています。
表示形式デジタル計量皿形状角皿センサーロードセル方式保護等級IP67相当品(指示計)電源(V)AC100
レールスケール 田中衡機工業所レールスケール田中衡機工業所
取扱い終了
指示計は合計比較機能付で、過積載チェックに便利です。移動も簡単で持ち運びやすい小型・軽量タイプです。
用途重いカートの計量に。仕様HD1000C型指示計付取引証明以外用トラスコ品番467-8362材質計量部:鉄指示計:ステンレス製ケース質量(kg)44最小表示(g)1000全高(mm)100載台寸法(mm)1300×2列秤量600kg
ザ・スインライト 田中衡機工業所ザ・スインライト田中衡機工業所
取扱い終了
指示計はステンレスケースIP67相当品です。明るく見やすい大型蛍光表示管です。フォークリフトの爪の挿入に対応して移動が容易です。
表示形式デジタル計量皿形状角皿センサーロードセル方式保護等級IP67相当品(指示計)材質計量部/鉄、指示計/ステンレス製ケース電源(V)AC100検定国家検定品(新検則適合品)全高(mm)100ひょう量単位kg
ザ・スインライト キャスタースタンド 田中衡機工業所ザ・スインライト キャスタースタンド田中衡機工業所
取扱い終了
SS製(ポールのみステンレス製)でキャスター付になります。
表示形式デジタル材質ポール/ステンレス製、他はSS製幅(mm)570高さ(mm)950質量(kg)2トラスコ品番461-9374
TANAKA ハンドパレットスケール防水 田中衡機工業所TANAKA ハンドパレットスケール防水田中衡機工業所
取扱い終了
運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。検定品もございます。お問い合わせください。表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示です。ステンレス(SUS304)製で水洗可能です。
用途工場内、入庫、出庫など在庫管理。仕様防水仕様取引証明以外用トラスコ品番461-9358材質本体:ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン質量(kg)170全幅(mm)590電源単2乾電池×6本(別売)全高(mm)1170寸法A(mm)1220均等荷重(kg)1000フォーク高さ(mm)最低/82最高/202寸法B(mm)1400フォーク幅W(mm)190ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 /65×73目量(kg)0.5フォーク長さ(mm)1350ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 /180×60秤量1000kg間隔(mm)(フォーク)210
TANAKA ハンドパレットスケール 田中衡機工業所TANAKA ハンドパレットスケール田中衡機工業所
取扱い終了
運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示です。パレットへの差し込みが容易な先端構造や中間ローラーを装備しています。目量が2段階に切り替えできます。検定品もございます。お問い合わせください。
用途工場内、入庫、出庫など在庫管理。仕様取引証明以外用トラスコ品番461-9366質量(kg)170全幅(mm)590電源単2乾電池×6本(別売)全高(mm)1170寸法A(mm)1220均等荷重(kg)1500フォーク高さ(mm)最低/86最高/186寸法B(mm)1400フォーク幅W(mm)190ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 /65×73目量(kg)2/5フォーク長さ(mm)1350ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 /180×60秤量1500kg間隔(mm)(フォーク)210
TANAKA ハンドパレットスケール 田中衡機工業所TANAKA ハンドパレットスケール田中衡機工業所
取扱い終了
運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示です。パレットへの差し込みが容易な先端構造や中間ローラーを装備しています。目量が2段階に切り替えできます。検定品もございます。お問い合わせください。
用途工場内、入庫、出庫など在庫管理。仕様取引証明以外用トラスコ品番461-9340質量(kg)150全幅(mm)590電源単2乾電池×6本(別売)全高(mm)1170寸法A(mm)1220均等荷重(kg)1000フォーク高さ(mm)最低/82最高/202寸法B(mm)1400フォーク幅W(mm)190ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 /65×73目量(kg)1/2フォーク長さ(mm)1350ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 /180×60秤量1000kg間隔(mm)(フォーク)210
上皿さおはかり(取引証明用)並皿タイプ 田中衡機工業所上皿さおはかり(取引証明用)並皿タイプ田中衡機工業所
取扱い終了
定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。 増おもり付です。
表示形式アナログ計量皿形状角皿センサー槓桿式検定国家検定品(新検則適合品)ひょう量単位kg
パーフェクション・ライト  PF 田中衡機工業所パーフェクション・ライト PF田中衡機工業所
取扱い終了
充電専用のACアダプター付属で、AC100Vでも使用可能です。 校正は外部分銅です。
表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×230センサーロードセル方式電源充電式バッテリー(付属)検定対象外質量(kg)3.5
ザ・スイン 田中衡機工業所ザ・スイン田中衡機工業所
取扱い終了
指示計はステンレスケース IP67相当品です。 明るく見やすい大型蛍光表示管です。
表示形式デジタル計量皿形状角皿センサーロードセル方式保護等級IP67相当品(指示計)電源(V)AC100検定国家検定品全高(mm)145ひょう量単位kg
TANAKA ザ・スイン 田中衡機工業所TANAKA ザ・スイン田中衡機工業所
取扱い終了
表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位t
TANAKA  ザ・スイン 田中衡機工業所TANAKA ザ・スイン田中衡機工業所
取扱い終了
表示形式デジタルひょう量(t)1.5最小表示(g)500計量皿形状角皿ひょう量単位t