カテゴリ
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- タニコー
- モノタロウ(1)
- アルインコ(5)
- コーセル(4)
- 千住金属工業(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- エレコム(1)
- ParkerTAIYO(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(1)
「esc-64」の検索結果

電気スチームコンベクションオーブン
タニコー¥1,198,000税込¥1,317,8001台31日以内出荷5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)91高さ(mm)660タイプ自動洗浄機能付き奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)三相200(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99消費電力(kW)5.6時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒