東浜商事

東浜商事のページです。東浜商事は、オフィス家具/照明/清掃用品、切削工具・研磨材、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名東浜工業株式会社
所在地〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町13久喜菖蒲工業団地
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS100M用紙パックフィルター 東浜商事AS100M用紙パックフィルター東浜商事
6,998税込7,698
1セット(10枚)
当日出荷
適合AS100M
エアーヒーター 東浜商事エアーヒーター東浜商事
82,980税込91,278
1個
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 温風風量および温風温度はフリーに調整できます。
材質金属付属品冷風サイレンサー供給口【圧縮空気】PT1/4使用圧力(MPa)0.3~0.7全長(mm)300吐出口8.0適合流体圧縮空気(エア)仕様コンプレッサーエア
強力ペールバキューム 乾湿両用 東浜商事強力ペールバキューム 乾湿両用東浜商事(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7吸水量(L)9騒音値(dB)75質量(kg)8仕様乾湿両用消費電力(W)1.2電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)75最大真空圧(kPa)30.0
乾湿両用ハイパワークリーナー 東浜商事乾湿両用ハイパワークリーナー東浜商事
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)27質量(kg)11仕様乾湿両用トラスコ品番303-4411電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×760騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)20最大真空圧(kPa)20.0
エアークーラー 東浜商事エアークーラー東浜商事(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
クリーナー AS-10M・100M用 オプション品 東浜商事クリーナー AS-10M・100M用 オプション品東浜商事
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
ハイパワークリーナー 東浜商事ハイパワークリーナー東浜商事
6,998税込7,698
1袋(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルーム用掃除機 乾式 東浜商事クリーンルーム用掃除機 乾式東浜商事
169,800税込186,780
1台
当日出荷
紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。電源(V)単相100タンク容量(L)22集塵容量(L)22質量(kg)約10仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218周波数(Hz)50/60電流(A)10.6電圧(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6騒音値(dB)68最大風量(m3/min)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663回収容量(L)10真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19
エアーペールバキュームクリーナー 東浜商事エアーペールバキュームクリーナー東浜商事
86,980税込95,678
1台
当日出荷
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8吸水量(L)13騒音値(dB)75質量(kg)6仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
AS-10M用クレバイスツール 東浜商事AS-10M用クレバイスツール東浜商事
1,598税込1,758
1個
当日出荷
AS-10M用
適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)200×40質量(g)100
AS-10M用丸ブラシ 東浜商事AS-10M用丸ブラシ東浜商事
1,798税込1,978
1個
当日出荷
AS-10M用
適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)75×90質量(g)100
AS-10M用床ブラシ 東浜商事AS-10M用床ブラシ東浜商事
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
AS-10M用
適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)265×160×100質量(g)500
エアーセーバー 東浜商事エアーセーバー東浜商事
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
エアークーラー 東浜商事エアークーラー東浜商事
51,980税込57,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質金属適合流体圧縮空気(エア)仕様コンプレッサーエア
乾湿両用ハイパワークリーナー 東浜商事乾湿両用ハイパワークリーナー東浜商事
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)10質量(kg)10仕様乾湿両用トラスコ品番303-4402電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)6最大真空圧(kPa)20.0
乾式ハイパワークリーナー 東浜商事乾式ハイパワークリーナー東浜商事
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。 ステンレスタンクを採用しました。
用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に集塵容量(L)10質量(kg)約10仕様ドライ専用トラスコ品番305-7372周波数(Hz)50/60電流(A)10.8電圧(V)単相100消費電力(W)1031電源単相100Vタンク容量(L)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570風量(m3/min)3.20電源コード(m)10騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0回収容量(L)10真空度(kPa)21.0アズワン品番6-7081-01最大真空圧(kPa)20.0
ハイパワークリーナー100V 東浜商事ハイパワークリーナー100V東浜商事
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
クリーンルーム用クリーナー 東浜商事クリーンルーム用クリーナー東浜商事
299,800税込329,780
1台
17日以内出荷
ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。
付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚寸法(mm)413×413×853質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hz 1kW風量(m3/min)2.7回収容量(L)27真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)アズワン品番68-7037-19
【レンタル】ハイパワークリーナー AS-10M 東浜商事【レンタル】ハイパワークリーナー AS-10M東浜商事
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
強力な吸引力と三重フィルターシステム(1次側/紙パックフィルター、2次側/特殊コーティングフィルター、3次側/マイクロフィルター)によって0.3ミクロンのチリ・細菌を99.87%キャッチ、外部へは排出しません。
小型マイクロ集塵機 東浜商事小型マイクロ集塵機東浜商事
449,800税込494,780
1台
30日以内出荷
微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395本体質量(kg)21風量(m3/min)2.4フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
小型マイクロ集塵機 東浜商事小型マイクロ集塵機東浜商事
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
微粉塵回収用連続運転タイプ ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395本体質量(kg)19風量(m3/min)2.4フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
マイクロスーパークリーナー 東浜商事マイクロスーパークリーナー東浜商事
659,800税込725,780
1台
60日以内出荷
液体中の固形物を分離回収 1台3役:吸引⇒分離⇒移送 強力な吸引力(真空度30KPa) 100V電源で使用できます。 強力排出ポンプ 移動しやすいコンパクトタイプ 固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。 吸引吐出能力は毎分100L
用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃仕様ウェット専用付属品インテークチューブ周波数(Hz)50/60電流(A)11.5電圧(V)単相100消費電力(W)1100定格電圧(V)100(単相)タンク容量(L)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×460×850定格電流(A)15.5本体質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×850風量(m3/min)2.90電源コード(m)6ホース長さ(m)2吸引ホース径(mm)38吐出ホース(mm)32運転音(dB)68(3m)回収容量(L)分離:13真空度(kPa)32.0吐出ホース長(m)2吸引ホース(Φ/m)2
ハイパワークリーナー 東浜商事ハイパワークリーナー東浜商事
249,800税込274,780
1台
60日以内出荷
産業用クリーナーの決定版です。 1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。 パワーは抜群。 従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。 パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。 タンクはステンレス製で回転仕様です。
用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃周波数(Hz)50/60消費電力(W)3000定格電圧(V)200(単相)タンク容量(L)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940定格電流(A)13本体質量(kg)26風量(m3/min)7電源コード(m)10ホース長さ(m)3ホース径(Φmm)50運転音(dB)70(3m)回収容量(L)57真空度(kPa)20
エアーセーバー5コイリ 東浜商事エアーセーバー5コイリ東浜商事
17,980税込19,778
1袋(5個)
翌々日出荷
コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に材質金属入力圧力(MPa)0.4~
エアークーラーハンドタイプ 東浜商事エアークーラーハンドタイプ東浜商事
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。 エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。
仕様コンプレッサーエアセット内容冷風サイレンサー、ハンドガン、エアーホース材質金属使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
連続運転用掃除機 東浜商事連続運転用掃除機東浜商事
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
電源(V)三相200電源コード(m)8材質金属及び樹脂周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電圧(V)三相200消費電力(W)1000風量(m3/min)3.00ホース長さ(m)2連続使用時間(時間)8000真空度(kPa)22.4最大真空圧(kPa)20
クリーンルーム用クリーナー 東浜商事クリーンルーム用クリーナー東浜商事
58,980税込64,878
1枚
6日以内出荷
AP-32用交換フィルター 東浜商事AP-32用交換フィルター東浜商事
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
強力ペールバキューム 乾湿両用部品 東浜商事強力ペールバキューム 乾湿両用部品東浜商事
5,498税込6,048
1個ほか
翌々日出荷