カテゴリ
- 清掃用品(19)
- 掃除機用部品・消耗品・関連用品(6)
- 乾湿両用掃除機(3)
- 乾式掃除機(6)
- ペール缶用エアバキュームポンプ(2)
- モップ(1)
- 切削工具(5)
- エアー式(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- エアーガン・スプレーノズル(2)
- クリーンルーム用品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
集塵量(L)
- 1~5未満(2)
- 5~10未満(4)
- 10~15未満(2)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(2)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
ブランド
- 東浜商事
- モノタロウ(11)
- TOHIN(3)
- ニコテック(10)
- BOSCH(ボッシュ)(71)
- EFFORT(エホート)(72)
- MAZDA(マツダ)(93)
- RS PRO(70)
- アズワン(64)
- エスコ(235)
- スバル(67)
- トヨタ(263)
- ホンダ(89)
- マキタ(209)
- ミツビシ(264)
- ミヤナガ(72)
- ユニカ(91)
- 八興(82)
- 大見工業(90)
- 日東工器(73)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「tohin」の検索結果
特価

エアーヒーター
東浜商事¥81,980~税込¥90,178~1個当日出荷圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 温風風量および温風温度はフリーに調整できます。付属品冷風サイレンサー仕様コンプレッサーエア材質金属全長(mm)300使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口8.0適合流体圧縮空気(エア)供給口【圧縮空気】PT1/4
エアーセーバー
東浜商事¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
エアーペールバキュームクリーナー
東浜商事¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応質量(kg)6空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)集塵容量(L)8騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75吸水量(L)13最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
エアークーラー AC-100
東浜商事¥159,800税込¥175,7801個当日出荷冷媒や電気を使用しない製品です。付属品冷風サイレンサー、取付金具、制御盤取付用ロックナットトラスコ品番408-7731全長(mm)400使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/min)632~2010使用空気圧力(MPa)0.3~0.7吐出口14供給口圧縮空気:PT1/2
乾式ハイパワークリーナー
東浜商事¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。 ステンレスタンクを採用しました。用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に仕様ドライ専用トラスコ品番305-7372質量(kg)約10周波数(Hz)50/60電流(A)10.8電圧(V)単相100消費電力(W)1031タンク容量(L)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570風量(m3/min)3.20電源コード(m)10騒音値(dB)65回収容量(L)10真空度(kPa)21.0アズワン品番6-7081-01最大真空圧(kPa)20.0
乾湿両用ハイパワークリーナー
東浜商事¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。仕様乾湿両用トラスコ品番303-4402質量(kg)10電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570集塵容量(L)10騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)6最大真空圧(kPa)20.0
【レンタル】ハイパワークリーナー AS-10M
東浜商事¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷強力な吸引力と三重フィルターシステム(1次側/紙パックフィルター、2次側/特殊コーティングフィルター、3次側/マイクロフィルター)によって0.3ミクロンのチリ・細菌を99.87%キャッチ、外部へは排出しません。
連続運転用掃除機
東浜商事¥269,800~税込¥296,780~1個翌々日出荷材質金属及び樹脂周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電圧(V)三相200消費電力(W)1000風量(m3/min)3.00電源コード(m)8ホース長さ(m)2連続使用時間(時間)8000真空度(kPa)22.4最大真空圧(kPa)20
強力ペールバキューム 乾湿両用
東浜商事(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台欠品中手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。仕様乾湿両用質量(kg)8消費電力(W)1.2電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520集塵容量(L)7騒音値(dB)75最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)75吸水量(L)9最大真空圧(kPa)30.0
クリーンルーム用掃除機 乾式
東浜商事¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。質量(kg)約10タンク容量(L)22回収容量(L)10電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218幅(mm)413高さ(mm)663タイプ乾式奥行(mm)413電流(A)10.6消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6フィルター特殊コーティングフィルター、ULPAフィルター、マイクロフィルター騒音値(dB)68真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19
エアーセーバー5コイリ
東浜商事¥17,980~税込¥19,778~1袋(5個)3日以内出荷コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に材質金属入力圧力(MPa)0.4~
乾湿両用ハイパワークリーナー
東浜商事¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。仕様乾湿両用トラスコ品番303-4411質量(kg)11電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×760集塵容量(L)27騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)20最大真空圧(kPa)20.0
エアークーラーハンドタイプ
東浜商事¥69,980~税込¥76,978~1個8日以内出荷圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。 エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。仕様コンプレッサーエアセット内容冷風サイレンサー、ハンドガン、エアーホース材質金属使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
クリーンルーム用クリーナー
東浜商事¥299,800税込¥329,7801台17日以内出荷ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚寸法(mm)413×413×853質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hz 1kW風量(m3/min)2.7回収容量(L)27真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)アズワン品番68-7037-19
小型マイクロ集塵機
東浜商事¥449,800税込¥494,7801台30日以内出荷微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395本体質量(kg)21風量(m3/min)2.4フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
小型マイクロ集塵機
東浜商事¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷微粉塵回収用連続運転タイプ ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395本体質量(kg)19風量(m3/min)2.4フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
マイクロスーパークリーナー
東浜商事¥659,800税込¥725,7801台60日以内出荷液体中の固形物を分離回収 1台3役:吸引⇒分離⇒移送 強力な吸引力(真空度30KPa) 100V電源で使用できます。 強力排出ポンプ 移動しやすいコンパクトタイプ 固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。 吸引吐出能力は毎分100L用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60タンク容量(L)60付属品インテークチューブ仕様ウェット専用高さ(mm)850タイプ湿式奥行(mm)460電流(A)11.5消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×850風量(m3/min)2.90電源コード(m)6ホース長さ(m)2吸引ホース径(mm)38吐出ホース(mm)32運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)32.0吐出ホース長(m)2吸引ホース(Φ/m)2
ハイパワークリーナー
東浜商事¥249,800税込¥274,7801台60日以内出荷産業用クリーナーの決定版です。 1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。 パワーは抜群。 従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。 パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。 タンクはステンレス製で回転仕様です。用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃周波数(Hz)50/60消費電力(W)3000定格電圧(V)200(単相)タンク容量(L)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940定格電流(A)13本体質量(kg)26風量(m3/min)7電源コード(m)10ホース長さ(m)3ホース径(Φmm)50運転音(dB)70(3m)回収容量(L)57真空度(kPa)20