エアークーラー AC-100

エアークーラー AC-100 - 東浜商事

冷媒や電気を使用しない製品です。

付属品
冷風サイレンサー、取付金具、制御盤取付用ロックナット
トラスコ品番
408-7731
全長(mm)
400
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
空気消費量(L/min)
632~2010
使用空気圧力(MPa)
0.3~0.7
吐出口
14
供給口
圧縮空気:PT1/2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605087AC-100
¥187,000
¥159,800
¥175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする