特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,416件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ペール PM-120 友屋丸型ペール PM-120友屋
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
ロングセラーの定番タイプ。
種別PM-120 本体ブルー容量120リットル本体Φ603×H657mm
カラーキーホルダー KY418A 友屋カラーキーホルダー KY418A友屋
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
サイズ18角×100mm
消火器プレート 友屋消火器プレート友屋
699税込769
1枚
4日以内出荷
種別Hi248-3 消化器サイズW80×H240mm備考○テープ付き厚さ1mm素材エンビ
非常口サイン 友屋非常口サイン友屋
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
種別PK310-39サイズ300×100mm備考テープ付きタイプ(表記内容)非常口サイン厚さ1mm素材反射シート+ABS樹脂
TLポスター掛ステンコーナータイプ 友屋TLポスター掛ステンコーナータイプ友屋
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
種別コーナータイプ材質ベース・支柱:ステンレス、T字支柱:スチールクロームメッキ、クリップ:PS、バネ:スチール、高さ調節パーツ:ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)250×360~560ベース135×135mm
黒取手付角1号 セルフバスケット 友屋黒取手付角1号 セルフバスケット友屋
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質取手部分はプラスチック質量(g)85容量(L)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×200
SLバスケット SL-20 友屋SLバスケット SL-20友屋
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
容量(L)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×240
SLバスケット SL-8 友屋SLバスケット SL-8友屋
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
寸法(mm)名入れ部:140×40容量(L)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×247
エンド用POPクリップ 友屋エンド用POPクリップ友屋
769税込846
1個
4日以内出荷
箱を積み重ねた際に間に差し込んで使用する便利なPOPクリップ
開口寸法(mm)【クリップ】5まで
クリップスタンド(丸ベースタイプ) 友屋クリップスタンド(丸ベースタイプ)友屋
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
材質スチールクロームメッキ加工、アクリル(クリップ部)寸法(mm)全高:H370~600、クリップ:W80×H40ベースΦ160mm傾斜角度(°)固定適合厚さ(mm)ポップ:10まで
コーンロープ 友屋コーンロープ友屋
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレンリング内径(Φmm)82
メディアホルダー アルミ 友屋メディアホルダー アルミ友屋
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー [メディアの取付け方] メディア素材へ両面テープを付け、ホルダーパイプを包み込むようにして貼り付けます。本体にホルダーパイプとDJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。
付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ材質本体:アルミアルマイト仕上、ホルダーパイプ:アルミアルマイト仕上、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上、エンドキャップ:ポリカーボネート成型品
音声POPジーボ MC-N01 友屋音声POPジーボ MC-N01友屋
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書質量(g)約400消費電力(W)約3電源DC5Vコード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155使用環境屋内(0度~40度)音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
鉄マンテルチェーン 友屋鉄マンテルチェーン友屋
6,598税込7,258
1箱
4日以内出荷
リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
種別IM18材質スチール質量(g)64.0/m長さ(m)30線径(Φmm)1.8参考使用荷重(kg)30仕上クロームメッキ破断荷重(kg)100試験荷重(kg)50
腕章くん 差替シートのみ 友屋腕章くん 差替シートのみ友屋
149税込164
1枚
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)290×75
看板用パンフレットホルダー 友屋看板用パンフレットホルダー友屋
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
取り付け部のU型金物は90度単位で角度を変えることができ、ご使用向きは縦・横どちらでもご使用いただけます。
材質スチールシルバー塗装仕上げ幅(mm)取出可能:14~25まで/取付方向変更可能厚さ(mm)カタログ:10まで質量(kg)0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×86×225
棒マグネット 友屋棒マグネット友屋
879税込967
1本
4日以内出荷
長さ(mm)1000幅(mm)8厚さ(mm)4
新手振りミニベル(新当選鈴) 友屋新手振りミニベル(新当選鈴)友屋
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
定番の鈴の音でよりいっそうイベント感を高めましょう
材質ベル:スチールゴールドメッキ、取手:木製質量(g)100寸法(Φmm×Lmm)90×130
新サンプルケーススタンド用アクリルケース 友屋新サンプルケーススタンド用アクリルケース友屋
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
大好評のサンプルケーススタンドがリニューアルして新発売!
種別W665材質アクリルt5mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×150/250(5面体)
提札 No.65 無地 50枚入 友屋提札 No.65 無地 50枚入友屋
199税込219
1袋
4日以内出荷
業界を問わず色々使える提札です。
種別NO.65寸法(幅W×高さH)(mm)50×15
提札 No.4 ホワイト 100枚入 友屋提札 No.4 ホワイト 100枚入友屋
479税込527
1袋
4日以内出荷
業界を問わず色々使える提札です。
種別No.4ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)14×34
折りたたみ式下足棚 友屋折りたたみ式下足棚友屋
42,980税込47,278
1台
10日以内出荷
折りたたみ式なので組立・収納が簡単スピーディー! ●床との設置面には、樹脂キャップを使用しているのでフローリング等を傷つけることがありません。 ●折りたたみ式でコンパクト収納でき、空間を有効利用することができます。 ●折りたたみ式で組み立ても5秒!収納10秒! ●アルミ製なので錆びることなく水に強いです。 ●軽くてラクラク持ち運びできます。
材質アルミ質量(kg)7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:917×307×1225、折りたたみ時:917×50×1415収納数24足(1列4足×6段)地上含む
強力角マグネット 友屋強力角マグネット友屋
299税込329
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)10寸法(mm)40×40
スマートロールストッカー Ver2 友屋スマートロールストッカー Ver2友屋
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
ロール紙の保管と移動をスマートにするスマートロールストッカー Ver2では、収納できるロール紙の芯材(紙管)サイズが広がり、付属のアタッチメントを簡単に付け外しするだけで、2インチ・3インチのロール紙芯材に対応。 梱包から出されたロールの保管と移動は、出力センターやデザイン事務所などに絶えずついてまわる課題でした。その重さがゆえに、床にそのまま置かれ、何本も積み重ねたれた状態もよく見る光景で、収納ラックを設置しても、ラックから出して、プリンターの近くまで運ぶには一苦労。そんな現場の声から生まれた大好評のスマートロールストッカーが、パワーアップしてさらに便利になりました。 ●実用新案登録商品 登録第3234521号
仕様最大セット可能数:6本※別売の中間アーム(62567-03)使用で増やすことが可能です。、Φ180mmまでのロール紙同士の場合、隣り合わせで設置可能付属品取扱説明書付種別スマートロールストッカーVer2材質アルミ(ポール)、スチール(ベース)、樹脂(キャップ・アーム受パーツ)キャスターΦ10cm(ストッパー有り×2、ストッパー無し×4)紙管内径(inch)対応:2(内寸Φ50~53mm)又は3(内寸Φ75~78mm)本体外形寸法(mm)総高:1840(キャスター含む)適合幅(mm)ロール紙:1600までベースW600×D600mm(最大外寸)耐荷重(g)約900総質量(kg)約25.8
アルコール高精度秒速検知器 友屋アルコール高精度秒速検知器友屋
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。 高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。 ●2022年10月1日より安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化により 下記項目の実施が必要です。 (1)アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認 (2)アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。 ●対象事業者は以下の通りです。 (1)乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。 (2)白ナンバー車5台以上を保持。(※原付を除くオートバイは0.5台換算)
仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4測定範囲0.000~1.900mg/L質量(g)145使用温度範囲(℃)0~45電源充電式リチウム電池内蔵連続使用時間(時間)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります)充電時間(時間)約4検知方式燃料電池式センサー起動時間(秒)5以内保管温度範囲(℃)-40~75連続使用回数約1500回(充電満タン時)計測時間2~3秒(プレシジョンモードの場合)
ポップクリッパー操作棒 友屋ポップクリッパー操作棒友屋
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
シンプルで扱いやすい構造のポップクリッパー操作棒
仕様長さ調節可能材質アルミ、スチールクロームメッキ寸法H(mm)1450~2600
ハイグレードA型ブラックボードチーク 友屋ハイグレードA型ブラックボードチーク友屋
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
カフェ・レストラン大国ヨーロッパで生まれたA型ボード。本場で培われた存在感のあるデザインは、人々の目を奪います。 マーカー・チョークが使用可能。表面はひっかき傷に強い塗装を施しています。 開き止にチェーンが付属しています。
材質パインウッドラッカー塗装仕上げ備考◯マーカー用◯チョーク用◯屋内◯両面
ダンクルサインスタンドA 友屋ダンクルサインスタンドA友屋
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
面ファスナー式でワンタッチで組立が可能 ○両面仕様 ○1台箱入り ○日本製 ダンクル(TM) | 繰り返し使える、ダンボール展示什器 ダンボールは100%再生可能な天然素材です。 リサイクル率は95%以上と言われ、ライフサイクルでのCO2排出量が少ないサスティナブルな素材です。
材質ダンボール、面ファスナー寸法(幅W×高さH)(mm)最大メディア:300×800本体質量(kg)約0.6本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 300×310×795
Aフレーム 友屋Aフレーム友屋
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
屋内、屋外のスポーツ観戦、イベント会場等に最適!フレームやフックなどのパーツを強化したオリジナル商品 奥行きD650の時に別売りの新タイプ注水置台設置可能 ・36024-2B 新タイプ注水置台ブラック ・36024-2S 新タイプ注水置台シルバー
仕様ハトメ加工必要/片面仕様/両面仕様材質フレーム:アルミ、樹脂、フック:ゴム紐・樹脂、推奨メディア:ターポリン
ツイッグSⅡ 友屋ツイッグSⅡ友屋
579税込637
1個
4日以内出荷
吸盤1個の安価タイプ。バネ効果で旗が下がりません。
仕様印刷面の差し替えが出来ます/ベースは吸盤のみです/紙・布どちらでも対応可種別ツイッグS II材質本体:ABS、吸盤:PVC、パイプ:塩ビ製寸法(mm)パイプ:Φ11(内径Φ9.2)×240(割パイプ)径(Φmm)ブロー玉:30、吸盤:55有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=215まで、袋縫いの場合L=235まで
スライド式バナースタンド 友屋スライド式バナースタンド友屋
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
ベース部分が注水式タンクになっているので重りいらず。屋外設置も可能となっているので、店頭に置いてお客様に効果的アピールを。 ●ぐらつき、ガタツキを防止するアジャスター付注水タンク ●ワンタッチで高さ調節可 ●幕のねじれを防止する回転防止形状の縦パイプ
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、PP、PE、ナイロン、ABS、推奨バナー:トロピカル・ポンジ約0.15~0.3mm寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1200~2200(要袋縫い28)タンク容量(L)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】450×250×140太さ(Φmm)上下バー:14、【支柱】太パイプ:22、細パイプ:19自重(g)タンク:850
ニューLバナースタンド Ver2 片面 友屋ニューLバナースタンド Ver2 片面友屋
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
バナーにセットする上下バーはクリップ式なのでワンタッチで完了。
付属品収納バック付種別片面材質アルミ・プラスチック、推奨バナー:合成紙・ユポ0.15~0.25mm厚厚さ(mm)上部クリップ対応バナー:0.5まで質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:900×2000 or 900×2200組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×460×2020or2220
スタンダードバナー 友屋スタンダードバナー友屋
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
前へ倒れにくい安定感抜群のロールスクリーンバナー
その他○収納袋付○高さ調節可能○バナー取付/上部クリップ式、下部テープ貼付材質アルミ・樹脂、推奨バナー:ターポリン・合成紙(ユポ)0.15~0.35mm厚質量(kg)3.9寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:850×1650~2000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(設置時)873×220×1640~2040
ポスタークリップA型用 吊具のみ 友屋ポスタークリップA型用 吊具のみ友屋
39税込43
1個
4日以内出荷
種別吊具
3SWB-1811型+11Φ割ポール 友屋3SWB-1811型+11Φ割ポール友屋
899税込989
1セット
4日以内出荷
大型フラッグ(割パイプ)用です。
仕様屋内用セット内容Φ11ポール×1、フラッグホルダー×1、Φ55mm吸盤×3種別3SWB-1811型+Φ11ポール材質塩ビ、ABS、PS寸法(Φmm×Lmm)11×450有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=395まで、袋縫いの場合L=415まで
リーフレットラック 友屋リーフレットラック友屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリスチレン厚さ(mm)カタログ:25まで
パッケージハンガー 友屋パッケージハンガー友屋
319税込351
1本
4日以内出荷
ポップ差しとSカンの付いたパッケージハンガー。
仕様フック用穴付き(Φ5mm)種別12段材質PETホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)POP挿入部:85×35、Sカン:22×33耐荷重(kg)約1(12段全体で)本体寸法(mm)W90×H610
ハンディーハンガーボックス 友屋ハンディーハンガーボックス友屋
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
ローコストで汎用性の高いハンガー什器です! 定番棚やエンドにひっかけてクロスMDやデッドスペースの活用に! 2段タイプと3段タイプがございます。
セット内容本体×1、エスカン×2、吊り下げ紐×1、プラネジ×1セット材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×100×386耐荷重(g)各段500
ループロックH-LP 友屋ループロックH-LP友屋
959税込1,055
1個
4日以内出荷
PP卓上バスケット 友屋PP卓上バスケット友屋
899税込989
1個
4日以内出荷
飲食店でのコンディメント、カトラリー入れに、小売店舗での商品陳列、ホテルでのアメニティ入れに。 天然素材と違い、ささくれなどの劣化がなく、カビなどの心配不要。ポリプロピレン製なので水洗いOK。
材質ポリプロピレン