1,378件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイネージディスプレイ専用スタンドのみ 友屋

    サイネージディスプレイ専用スタンドのみ

    友屋
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    設置場所を選ばない使いやすくスタイリッシュなデザイン。 サイネージディスプレイ(別売)を簡単にとりつけることができます。
    その他○キャスター付(ストッパー×4ヶ有)○縦横置可能材質スチール耐荷重(kg)60対応インチサイズ32型、43型組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×425×900対応VESA規格W75×H75、W100×H100、W200×H100、W200×H200、W300×H200、W300×H300、W400×H200mm
  • モバイルトークミニ  MC-T01 友屋

    モバイルトークミニ MC-T01

    友屋
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    乾電池で動作するコンパクトな音声POP! 公共空間などでの誘導・電源確保困難な場所でのご案内
    仕様内部音源録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各最大約90秒その他盗難防止用フック/Φ0.5mm金属ワイヤー適合適合メモリカード:SD・SDHC規格マイクロSDカード(相性により適合しない場合有)、フォーマット形式:FATまたはFAT32、データ形式:MC-T01専用形式質量(g)約120(電池は含まず)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ電池×4本または市販モバイルバッテリー(相性により適合しない場合有)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×110音声出力1W(最大)人感センサー感知距離約3m(環境により変化有)
  • カラムI専用円盤展示台 友屋

    カラムI専用円盤展示台

    友屋
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    用途カラムI専用材質ABS樹脂
  • カラムI用ACアダプター 友屋

    カラムI用ACアダプター

    友屋
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    電源1.5V用(30mA-OUTPUT)寸法L(m)1.9
  • ウッドマグT型スタンド 友屋

    ウッドマグT型スタンド

    友屋
    3,798税込4,178
    1台
    4日以内出荷
    マグネット式ポップスタンドに木製台座タイプが登場
    材質ブナ材クリア塗装、透明アクリル3mm厚×2枚、ネオジム磁石
  • ウッドカードスタンド 友屋

    ウッドカードスタンド

    友屋
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    仕様無塗装溝幅(mm)約1
  • アクリカード立  豆 友屋

    アクリカード立 豆

    友屋
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質アクリル寸法(mm)W30×D15×t2
  • ウッドプライサー 友屋

    ウッドプライサー

    友屋
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    木製台座が高級感を漂わせます。木製台座と8mm厚のアクリルでポップをサンドするだけ。ポップの取替が簡単。
    材質ブナ材クリア塗装、透明アクリル8mm厚、ネオジム磁石
  • ラチェットカード立 ピン無 友屋

    ラチェットカード立 ピン無

    友屋
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    U型名札に脚を付けたPOPカード立て。
    仕様15度毎ラチェット機構付き、入数/1ヶ
  • LED回転灯 ニコUFO 友屋

    LED回転灯 ニコUFO

    友屋
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    電飾看板の上に設置してアピール度さらにアップ
    仕様回転・点滅切替スイッチ付/屋外使用可能/雨天時使用可能(IP55)材質本体:ABS樹脂/キャップ:アクリル樹脂質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ76×75電源単3電池×2本連続使用時間(時間)回転時約150/点灯時約180閃光数(min-1[回/分])回転272回/分、点滅72回/分
  • ステンレスボールチェーン 友屋

    ステンレスボールチェーン

    友屋
    9,598税込10,558
    1箱
    4日以内出荷
    盗難防止用チェーン、POP吊用などに
    材質SUS304長さ(m)30仕上研磨
  • リング付ボールチェーン 友屋

    リング付ボールチェーン

    友屋
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    材質スチールクロームメッキチェーン径(Φmm)ポール:2リング径(Φmm)15
  • ステンレス ヘビーリンク 友屋

    ステンレス ヘビーリンク

    友屋
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    太い線径で強度も高いステンレスチェーン。 転倒・盗難防止におすすめ。
    材質ステンレス研磨仕上線径(Φmm)4参考使用荷重(kg)200
  • つぎつぎS字フック 友屋

    つぎつぎS字フック

    友屋
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    天井や高いところから、つなげて長く使える便利フック。 店舗などの看板、展示物等のディスプレイに。
    仕様太さ直径14mmまでのバーやフックに使用可能材質本体:ポリアセタール樹脂参考使用荷重(kg)3
  • シートアイストラップ 友屋

    シートアイストラップ

    友屋
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル類を集約する際に使用するモールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取り付けに最適です。
    材質SUS304電解研磨処理参考使用荷重(kg)10外寸法(mm)最大:L47×H17
  • デルタインフォスタンド 友屋

    デルタインフォスタンド

    友屋
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    告知・宣伝・メニュー・価格表示等PR表示に!
    仕様バリウエイト 大を2個乗せることができます材質ポリエチレン樹脂質量(kg)約6寸法(幅W×奥行D)(mm)開き止め:380×535寸法(幅W×高さH)(mm)有効画面:580×780本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×990
  • ダストレス チョークケース 黄 友屋

    ダストレス チョークケース 黄

    友屋
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    お手拭き入りのチョークケース。 ■4色カラーのスケルトンで携帯に便利な薄型タイプ(入数5~7本)。 ■チョーク使用後の気になる指先の汚れは、お手拭きでいつも清潔に保てます。 ■底の転がり止めはチョークの保護にもなります。
    仕様抗菌お手拭付/転がり止め付材質ポリプロピレン樹脂(再生プラスチック50%使用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×17
  • ダストレス チョークケース 青 友屋

    ダストレス チョークケース 青

    友屋
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    お手拭き入りのチョークケース。 ■4色カラーのスケルトンで携帯に便利な薄型タイプ(入数5~7本)。 ■チョーク使用後の気になる指先の汚れは、お手拭きでいつも清潔に保てます。 ■底の転がり止めはチョークの保護にもなります。
    仕様抗菌お手拭付/転がり止め付材質ポリプロピレン樹脂(再生プラスチック50%使用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×17
  • ワイヤークリップ 友屋

    ワイヤークリップ

    友屋
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • ホワイトボードマーカー 友屋

    ホワイトボードマーカー

    友屋
    119税込131
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)丸芯:1.8~2.2
  • ホワイト用ラーフル 友屋

    ホワイト用ラーフル

    友屋
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    仕様カバー部分は抗菌剤入り樹脂繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットシート 原反 友屋

    マグネットシート 原反

    友屋
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    高品質、しかもローコスト。 看板・サイン・POPなどに最適!!柔軟性に富んだ素材で直線カットやデザインカット、型抜加工もバッチリ!
    用途インクジェットメディア貼付けベース用厚さ(mm)0.7質量(kg)27寸法(mm×m)1020×10表面原反(こげ茶)
  • 帯マグネット 友屋

    帯マグネット

    友屋
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
    ●等方性 ●多少はしなります
    長さ(m)1
  • マグタッチシート 友屋

    マグタッチシート

    友屋
    499税込549
    1枚
    4日以内出荷
    ●裏面には接着材が付いていますので、剥がして貼るだけでOK! ●あらかじめカットされているので、手間いらずです
    寸法(mm)1片:10×20、厚さ0.8、シート:100×300
  • ゴムマグネット原反 粘着剤付 友屋

    ゴムマグネット原反 粘着剤付

    友屋
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷
    裏面粘着剤付き
    仕様原反粘着材付種別原反粘着材付厚さ(mm)0.8長さ(m)10
  • マグネットシート等方糊無 友屋

    マグネットシート等方糊無

    友屋
    2,498税込2,748
    1セット
    6日以内出荷
    工夫次第で多彩な用途を実現。
    仕様等方性/MG-E0.6種別等方性/MG-E0.6厚さ(mm)0.6寸法(mm)210×297(A4)、着磁ビッチ:2.0質量(kg)約1.22タイプ等方性/スタンダード吸着力27g/cm2
  • マグネットシート 車両用 友屋

    マグネットシート 車両用

    友屋
    57,980税込63,778
    1本
    4日以内出荷
    高品質、しかもローコスト。 看板・サイン・POPなどに最適!!柔軟性に富んだ素材で直線カットやデザインカット、型抜加工もバッチリ!
    用途シルクスクリーンインクの適正に優れています厚さ(mm)0.8質量(kg)30寸法(mm×m)1020×10表面白ツヤ消し
  • ゴムマグネット原反 友屋

    ゴムマグネット原反

    友屋
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷
    仕様原反種別原反厚さ(mm)0.8長さ(m)10
  • 伝票ホルダー 友屋

    伝票ホルダー

    友屋
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ホテルフロントやレストラン、バーなどの伝票ホルダーとしてご利用いただけます。 ペンホルダーはΦ12mmまでのペンに対応します。
    材質合成皮革ブラック質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×14×245
  • メモホルダー HG06 友屋

    メモホルダー HG06

    友屋
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    伝票やメモを挟む事ができるホテル用のメモホルダーです。 メモホルダー部分はマグネット仕様 です。 ペンホルダーはΦ12mmまでのペンに対応します。
    材質合成皮革ブラック質量(g)120寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)132×195×5
  • SPラック 友屋

    SPラック

    友屋
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    ポップの取外しが簡単なシンプルなポップハンガーです。 ポスターやPOP用紙を下からスッと差し込むだけです。
    トラスコ品番362-5876材質アルミ、樹脂幅(mm)2000板面:ブラック
  • コインカウンター (YH-3000) 友屋

    コインカウンター (YH-3000)

    友屋
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    アイボリー外寸法(縦×横×高さ)(mm)170×165×70
  • 仮囲いパイプスタンド 友屋

    仮囲いパイプスタンド

    友屋
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。 組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
    幅(mm)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×1300~2500ベース寸法(mm)275×360材質/仕上スチール/クロームメッキ形状ビニールカーテン
  • ボーダーハンガー(連結パイプ) 友屋

    ボーダーハンガー(連結パイプ)

    友屋
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。 組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
    仕様Φ12mmポール用クリップ8個付、クリップ開口約10mmまで材質ステンレスパイプ形状ビニールカーテン幅(mm)1820
  • フロアボードスタンド 友屋

    フロアボードスタンド

    友屋
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    お客様の目を引く店頭巨大パネル(発泡パネル)を自立させるのに最適!器具の「パネル取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
  • フリッカーパネル ベース 友屋

    フリッカーパネル ベース

    友屋
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    仕様突起部の数:100(10×10)、四辺に取付用の穴(約Φ6mm)32ケ有り(4隅の穴は使用不可)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:300×37×300(突起部含む)
  • フリッカーパネル フィルム 友屋

    フリッカーパネル フィルム

    友屋
    849税込934
    1袋(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様フリッカーパネル(ベース)への差込用穴有り材質PET寸法(mm)Φ29
  • ホワイトボード(白) 友屋

    ホワイトボード(白)

    友屋
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    仕様マグネット使用可付属品吊り具2ヶ付材質枠:アルミ、ボード:ホーロー(ホワイト)繰り返し・詰め替え対応
  • ラベル名札 II型(無地) 両用クリップ付 友屋

    ラベル名札 II型(無地) 両用クリップ付

    友屋
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    材質板面:アクリル、ホルダー:エラストマー寸法(mm)本体:75×45
  • ジョイントストラップ名札 C型(クリップ) 友屋

    ジョイントストラップ名札 C型(クリップ)

    友屋
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    材質ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂寸法(mm)ストラップ部:L490、巾:10寸法(幅W×高さH)(mm)中紙:90×55(名刺サイズ)