カテゴリ

  • 店舗什器・備品(81)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • 友屋
  • 常磐精工(1,235)
  • INFINEON(548)
  • トヨタ(519)
  • MAZDA(マツダ)(210)
  • 三菱ふそう(171)
  • ニッサン(132)
  • トレード(129)
  • スズキ(94)
  • ホンダ(72)
  • RS PRO(63)
  • cpm(52)
  • SKF(日本エスケイエフ)(49)
  • ダイハツ(42)
  • アバー・インフォメーション(40)
  • マイト工業株式会社(38)
  • ミツビシ(34)
  • SPARKFUN(32)
  • 高昇(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「info」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 等身大パネルスタンド(分割式) 友屋

    等身大パネルスタンド(分割式)

    友屋(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    材質スチール支柱(mm)W50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
  • ワニ口吊金具 友屋

    ワニ口吊金具

    友屋(4件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    付属品三角かん付
  • ワイヤーパネルスタンド 友屋

    ワイヤーパネルスタンド

    友屋
    609税込670
    1個ほか
    当日出荷
    材質スチール製クロームメッキ仕上
  • A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付) 友屋

    A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付)

    友屋(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    材質スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:230×18×318
  • グリップA用透明PET板 (厚さ1mm) 友屋

    グリップA用透明PET板 (厚さ1mm)

    友屋(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    材質PET t=1mm
  • 発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋

    発泡貼り込み式フロアースタンド

    友屋
    8,288税込9,117
    1台
    当日出荷
    発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
    材質スチール寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角質量(kg)3.2クローム高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時)寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ)高さ調節角度調節
  • フロアボードスタンド 友屋

    フロアボードスタンド

    友屋(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
    仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式材質スチール・クロームメッキ質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
  • グリップA 友屋

    グリップA

    友屋
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様注水置台使用可能フレーム幅(mm)32
  • スリムグリップA ロータイプ(屋内用) 友屋

    スリムグリップA ロータイプ(屋内用)

    友屋
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1シルバーフレーム幅(mm)25
  • アポロ11号タイプ(石膏ボード用吊り下げ具) 友屋

    アポロ11号タイプ(石膏ボード用吊り下げ具)

    友屋(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)30×36引張強度(kg)約1
  • パネルジョイント直角用 友屋

    パネルジョイント直角用

    友屋(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×25×36
  • A4マルチメディアフレーム 友屋

    A4マルチメディアフレーム

    友屋
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:230×18×318フレーム(mm)211×298
  • ポスピタQ (吸盤付) 友屋

    ポスピタQ (吸盤付)

    友屋
    559税込615
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質本体:ポリカーボネイト、吸盤:塩ビ
  • 大型紙スタンド 友屋

    大型紙スタンド

    友屋
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!
    仕様両面テープ付/屋内仕様材質片面白AF段ボール製(約5mm厚)傾斜角度(°)70(組立設置時)
  • ラクラクフック 友屋

    ラクラクフック

    友屋
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)本体:6×43耐荷重(kg)約2.5
  • パネルジョイント平面用 友屋

    パネルジョイント平面用

    友屋(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×12×.36
  • グリップA (ロータイプ) 友屋

    グリップA (ロータイプ)

    友屋
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フレーム幅(mm)32
  • ダブルスタンドポスター掛 クローム 友屋

    ダブルスタンドポスター掛 クローム

    友屋(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    1台2役。小スペースでダブルの販促効果。リップは滑り止め樹脂付。
    材質(本体)スチールクロームメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×135×300~550TKG品番9-2034-0201TKG品番(2017)6-1840-0201
  • パネルジョイントT字用 友屋

    パネルジョイントT字用

    友屋
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×25×36
  • 発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋

    発泡貼り込み式フロアースタンド

    友屋
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
    備考◯角度調整可能◯高さ調整可能
  • フロアボードスタンド ブラック 友屋

    フロアボードスタンド ブラック

    友屋(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(kg)0.9ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:295×230×132(組立時)パネル適合:およそB1サイズまで(軽量パネルに限る)、厚さ9mmまで
  • 省スペースパネルスタンド スリム 友屋

    省スペースパネルスタンド スリム

    友屋
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    付属品バリウエイト小 グレー×1ケ付材質スチール質量(kg)約3.2適合サイズ(mm)ヨコ450以上、タテ400~670(上段)・890~1100(下段)、パネル厚:30まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×300×960~1100
  • パネルジョイント十字用 友屋

    パネルジョイント十字用

    友屋(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×38×36
  • ペタンフック 友屋

    ペタンフック

    友屋
    409税込450
    1袋(10個)
    当日出荷
    付属品両面テープ付材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)本体:15×70
  • パネルスタンド TPS-US 直立 友屋

    パネルスタンド TPS-US 直立

    友屋
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    仕様キャスター付(ストッパー付)材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:400~900×840×1500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:435×425×1035~1700パネル厚(mm)t30までパネル適合:A1タテ、B1タテ
  • グリップT ローリングベーススタンド 友屋

    グリップT ローリングベーススタンド

    友屋(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂寸法(Φmm)注水口:33
  • パネルスタンド 傾斜 友屋

    パネルスタンド 傾斜

    友屋
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様アジャスター付材質スチール質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:410×500×900~1280適合寸法(mm)パネル/タテ:400~670(上段)・890~1160(下段)、パネル厚:t30までパネル適合:A1、A2ヨコ、B1、B2
  • ターンテーブル カラムI 友屋

    ターンテーブル カラムI

    友屋
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品中心コマ、固定フタ仕様AC電源使用可能(別売)/電池別売種別カラムI材質ABS樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)84×34回転数6.5回転/1分間(単三マンガン電池並列2本使用時)、11.5回転/1分間(ACアダプター使用時)耐荷重(g)300
  • ソーラームービング(ミニフリモ) 友屋

    ソーラームービング(ミニフリモ)

    友屋(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    4日以内出荷
    電池不要!ソーラーパワーで半永久的に動き続けます。 POPサインに利用すれば注目度抜群!
    仕様垂直より左右40度ぐらい動きます種別ミニフリモ材質耐熱ABS質量(g)25(アームとスペーサー×2をつけた状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラー部:35×1×13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×50(アーム付79)適合寸法(mm)POP:カード紙Φ50(50角)、重さ2.6gまで
  • ライティングスペックスタンド 友屋

    ライティングスペックスタンド

    友屋
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    お手持ちのクリップライトでライティング。 印刷物を透明板と乳白板で挟んで上部よりスライドさせてセットします。 背面にはクリップライトを設置するためのプレート付き。
    寸法(mm)W312×H218×1.5mm厚備考◯透明板×1枚、乳白板×1枚付き寸法(幅W×高さH)(mm)クリップ取付部分:100×40寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)乳白板:312×218×2
  • サインスタンド 友屋

    サインスタンド

    友屋
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
  • L型インフォメーションボード 友屋

    L型インフォメーションボード

    友屋
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    A4サイズの用紙を上下マグネットで取付けられます。
    質量(kg)6.5kgサイズA4サイズ備考屋内用本体寸法(mm)W215×D340×H1170mmマグネットW210×D3×H25mm、2本(取り外し可)
  • 新メディアグリップスタンドA3 縦横兼用 友屋

    新メディアグリップスタンドA3 縦横兼用

    友屋
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様アジャスター付材質スチールシルバー塗装、透明板:PETt1寸法(mm)メディアクリップ:462×338サイズA3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メディアクリップ横装着時:460×300×1050、メディアクリップ縦装着時:340×300×1100ベース寸法(mm)W300×D300フレーム幅(mm)25
  • グリップS  II 改 友屋

    グリップS II 改

    友屋(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:スチールクロームメッキ仕上、バックボード:樹脂製、透明板:PETt0.5mm高さ(mm)ポール支柱:690~1050ベース寸法(mm)Φ396×H126フレーム幅(mm)32
  • プライウッドサインスタンド用ブラックボード 友屋

    プライウッドサインスタンド用ブラックボード

    友屋
    3,398税込3,738
    1枚
    4日以内出荷
    プライウッドサインスタンドが、ボード用水性マーカーやチョークで書き消しができるブラックボードに。 付属の両面テープで貼り付けるだけでご利用いただけます。
    その他ボード用水性マーカー・チョークで書き消しが可能、マグネットは使用不可、裏面両面テープ付き材質片面 黒マット塩ビ厚さ(mm)0.5質量(g)170本体寸法(mm)295×755入数1枚
  • ポールスタンドTPS-409 スタッキータイプ 友屋

    ポールスタンドTPS-409 スタッキータイプ

    友屋
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様スタッキング可、パネルなし材質本体:スチロールクロームメッキ仕上、脚部:スチロールクロームサテンバフ仕上寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:250~450×350~620×t1.0耐荷重(kg)3寸法(Φ×高さH)(mm)本体:350×977~1752(スタンド部)
  • ページングスタンド 友屋

    ページングスタンド

    友屋
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    メニュー感覚で情報を見ることができる店頭用ラック。 支柱は3本のポールをネジ込み式でつないでいるので、真ん中のポールを外すと高さを変更できます。
    寸法(mm)W480×D330×H約1030・1400(2段階)、展示面:W210×H297(A4)質量(kg)4.7備考角度調節可ベース寸法(mm)Φ330
  • メッセージプレート 900 友屋

    メッセージプレート 900

    友屋
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    イベントや臨時店舗などで活躍のプレート型屋外サイン。
    寸法(mm)表示面:W300×H760質量(kg)2.8備考屋外使用可、持ち運びに便利な取手付、折りたたみ可能本体寸法(mm)W330×D380×H887素材ABS樹脂(耐候グレード)
  • 呼び込み君(ビューサインmini付) 友屋

    呼び込み君(ビューサインmini付)

    友屋
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    ●アナウンス+BGM、ミキシングはアピール効果バツグン/BGMを流しながらお客様を検知するとコマーシャルを再生することもできます ●ICメモリーだから、いい音いつまでも/録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音、カンタン操作/デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計、省電力/1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。) ●呼び込みくんはあざやか発光、長寿命/POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません
    付属品BGMカード、標準パネルセット(「SALE!」×1枚、「営業中」×1枚、「店長おすすめ」×1枚)仕様アナウンス録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒、BGM再生:専用BGMカード チャンネル数:2(BGM録音済み)、再生時間:各チャンネル約90秒種別ビューサインmini付き質量(kg)約1.2消費電力(W)約14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×82×215音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~3m、アナウンス再生時有効:センサースイッチ「入」時
  • モバイルトークミニ  MC-T01 友屋

    モバイルトークミニ MC-T01

    友屋
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    乾電池で動作するコンパクトな音声POP! 公共空間などでの誘導・電源確保困難な場所でのご案内
    仕様内部音源録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各最大約90秒適合メモリカード:SD・SDHC規格マイクロSDカード(相性により適合しない場合有)、フォーマット形式:FATまたはFAT32、データ形式:MC-T01専用形式その他盗難防止用フック/Φ0.5mm金属ワイヤー適合質量(g)約120(電池は含まず)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ電池×4本または市販モバイルバッテリー(相性により適合しない場合有)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×110音声出力1W(最大)人感センサー感知距離約3m(環境により変化有)
看板・POP・掲示用品カテゴリ