バンガード バンガードオレンジ20Wレギュラー中川ケミカル(1件のレビュー)翌々日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)長さ(mm)558消費電力(W)20適合種別20形セット内容チューブ+キヤップ2ヶ色オレンジトラスコ品番851-4078材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム質量(g)29内径(Φmm)34外径(Φmm)35