絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 南国フレキ工業のすべての商品

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×700L
南国フレキ工業¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)15材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2570全長(mm)700質量(kg)0.558使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1200L
南国フレキ工業¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン呼び径(A)10トラスコ品番134-2158材質SUS304全長(mm)1200質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1100L
南国フレキ工業¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン呼び径(A)10トラスコ品番134-1864全長(mm)1100質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷呼び径(A)10使用温度範囲(℃)0~100呼び径(B)3/8
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400
南国フレキ工業¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304
南国フレキ工業¥54,980税込¥60,4781本7日以内出荷脱着が多い場合に適しています。用途食品工場、化学薬品工場材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フェルール部:ステンレス(SUS304)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-30~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から3日以内出荷材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)
スーパー10K耐圧用継ぎ手
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)100(最高)接続方式フランジ最高圧力(MPa)1(常温)適合流体空気・温水・冷却水伸縮量(mm)±14(軸方向)
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400
南国フレキ工業¥96,980~税込¥106,678~1台5日以内出荷から10日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。仕様JIS 5K材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)種類伸縮管継手接続方式フランジ接続フランジ接続使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400
南国フレキ工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ種類伸縮管継手接続方式フランジ接続(JIS5K)接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
NK-3100 メタルフレキ フランジ型 10K
南国フレキ工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から3日以内出荷専用カラーをチューブに溶接して、フランジと取り付けています。 国土交通省の仕様にも対応。用途配管誤差調節・変位吸収適合チューブSTDRoHS指令(10物質対応)対応