カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • 南国フレキ工業
  • SMC(44)
  • コガネイ(37)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • ノーブランド(6)
  • ホンダ(6)
  • ミヤコ(4)
  • エスコ(2)
  • Panaracer(パナレーサー)(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • KTM(2)
  • FORCE(2)
  • スズキ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700x32」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400南国フレキ工業
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)