カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- 黒田精工(168)
- SMC(138)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- ホンダ(35)
- 富士元工業(16)
- カムス(旧:高周波精密)(13)
- 河村電器産業(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三菱電機(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- ケナメタル(3)
- 昭和商会(3)
- リスパック(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- COMPASS(コンパス)(2)
- 由良産商(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「nk200」の検索結果

排気用伸縮管継手(フランジ型)
南国フレキ工業¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から9日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)質量(kg)16使用温度範囲(℃)-20~450呼び径(B)8最高使用圧力(MPa)0.2接続方式フランジ接続(JIS5K)呼び径(A)200適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400
南国フレキ工業(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から5日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ種類伸縮管継手接続方式フランジ接続(JIS5K)接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
スーパー10K耐圧用継ぎ手
南国フレキ工業¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から9日以内出荷材質フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)100(最高)接続方式フランジ最高圧力(MPa)1(常温)適合流体空気・温水・冷却水伸縮量(mm)±14(軸方向)
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400
南国フレキ工業¥96,980~税込¥106,678~1台5日以内出荷から10日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。仕様JIS 5K材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)種類伸縮管継手接続方式フランジ接続フランジ接続使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応