カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- SMC(3)
- NB(日本ベアリング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sa25-500」の検索結果

ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷から5日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)