カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- モノタロウ(1)
- KHK(小原歯車工業)(102)
- ノーブランド(59)
- フジトク(45)
- 椿本チエイン(32)
- 大阪魂(32)
- 岩田製作所(24)
- SUS(エスユーエス)(17)
- TRUSCO(16)
- コガネイ(12)
- ジーベック(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- オーム電機(11)
- 東洋国際(11)
- イシグロ(10)
- 澤村電気工業(10)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(10)
- KITO(キトー)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ss40」の検索結果

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400
南国フレキ工業¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400
南国フレキ工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ種類伸縮管継手接続方式フランジ接続(JIS5K)接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)0~100呼び径(B)3/8呼び径(A)10
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400
南国フレキ工業¥96,980~税込¥106,678~1台5日以内出荷から10日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。仕様JIS 5K材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)種類伸縮管継手接続方式フランジ接続フランジ接続使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応