カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • バイク純正部品(24)
  • オフィス家具(7)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss403」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 富士電機

    三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V

    富士電機(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    種類継電器
  • フクゴウキ用サイドロックスリーブ MSTコーポレーション

    フクゴウキ用サイドロックスリーブ

    MSTコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スパークプラグソケット S.E.K.(スエカゲツール)

    スパークプラグソケット

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#403SS 酒井化学工業

    ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#403SS

    酒井化学工業
    6,698税込7,368
    1本ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ミニスライサーSS-350・A用 千切円盤 中部コーポレーション

    ミニスライサーSS-350・A用 千切円盤

    中部コーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様SS-350・A用材質本体:アルミ刃物:SUS
  • 超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • A4対応書庫・引違い書庫用ベース(開梱設置サービス付) プラス[家具]

    A4対応書庫・引違い書庫用ベース(開梱設置サービス付)

    プラス[家具]
    5,298税込5,828
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    A4対応書庫 上置用および引違い書庫 上置用・下置両用を下置用として使う際に使用します。 本体側の奥行と横幅のサイズをご確認の上、対応サイズをご注文ください。 こちらの商品にアジャスター機能はありませんので、凹凸のある床面に設置する際は市販の調整版などを使用の上、水平を保てるよう設置ください。 水平が取れていない状態で使用すると引き戸や扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。
    ダークブラウンサービス分類組立・設置・取付
  • ベベルギヤ 速比1:1.5 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:1.5

    青木精密工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    種別ベベルギヤ材質S45C減速比1.5表面処理黒染圧力角(°)20
  • マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業

    マイクログラインダ標準セット(モータタイプ)

    永興電機工業
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    質量(g)2300
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ) E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ)

    E-FORCE(永興電機)
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
  • スプライン軸 THK

    スプライン軸

    THK
    169,800税込186,780
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
    用途スプラインナットDPM、DP共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成

    けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット

    四国化成
    22,980税込25,278
    1ケース(4150g×4セット)
    5日以内出荷
    なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
  • 標準セット (40kモータ) 120V用 永興電機工業

    標準セット (40kモータ) 120V用

    永興電機工業
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    タイプ40kモータ回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000電源コード120V最高使用回転速度(min-1)40000
  • 標準セット (40kモータ) 230V用 永興電機工業

    標準セット (40kモータ) 230V用

    永興電機工業
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    タイプ40kモータ回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000電源コード230V最高使用回転速度(min-1)40000
  • 有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    付属品コードブッシング1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル9YR8.4/0.5
  • SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド

    SUS304パイプシームレス(TP-S)

    ノーブランド
    69,980税込76,978
    1組(2本)
    当日出荷から13日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • Nexperia NPN トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ

    nexperia
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Omron ジャンパバー omron(オムロン)

    Omron ジャンパバー

    omron(オムロン)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズXW5S
  • パンフレットスタンド 傾斜 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    パンフレットスタンド 傾斜 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    73,980税込81,378
    1台
    12日以内出荷から17日以内出荷
    薄いパンフレットも安定よく入るトレー形状です。
    材質フレーム:長円タイプ、粉体塗装、アジャスター付き、トレー:再生30%ABS高さ(mm)1520タイプ傾斜奥行(mm)350グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付) プラス[家具]

    引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付)

    プラス[家具]
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    サイズが豊富な引違い扉タイプの書庫です。 奥行400mmタイプはB5、A4に対応、奥行515mmタイプはB4、A3に対応します。 2台を上下に連結可能です(横幅・奥行が同じサイズ同士に限ります)。 下置として設置する場合は別売の専用ベースが必要となりますので同時購入ください。 また、上下連結金具は付属いたしませんので、上下連結される場合は別売の上下連結金具セット(SS-JGRK)を同時購入ください。
    仕様錠=開閉表示付材質鋼板、焼付塗装エルグレー設置形態上置き・下置き両用付きグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24サービス分類組立・設置・取付
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K型 ダクタイル製グローブバルブ

    東洋バルヴ(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    蒸気・高温水ラインに好適
    材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具]

    壁掛けホワイトボード PWK2

    PLUS(プラス)[文具]
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    <商品特長>。1.消去性を向上させるため、平滑性と硬度を高めた板面を採用。2.VOC排出抑制のため、水性塗料/水性接着剤/粉体塗装を使用。3.板面はスチール製なのでマグネット使用可能。4.罫引きは月予定とカレンダーをラインナップ。5.幅1800サイズを新規ラインナップ。6.マーカー/イレーザー/ペントレイを標準で付属し、購入してすぐに使用可能
    付属品吊り具、ペントレイ、マーカーセット(黒)、イレーザー材質フレーム:アルミ(粉体塗装)、ペントレイ:ABS板面フレーム:ホワイト本体寸法(mm)奥行61材質(表面)水性塗装鋼板・段ボール(芯材)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 船用アイプレート 大洋製器工業

    船用アイプレート

    大洋製器工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
    用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
  • SSC アクセサリ 富士電機

    SSC アクセサリ

    富士電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類関連商品
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 部品(クランプスクリュ) NTKカッティングツールズ

    部品(クランプスクリュ)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ